アンプシステム (1) カテゴリ: オーディオブランド: iFi Audio(アイファイオーディオ)すべて解除
ヘッドフォンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
プレミアム・デスクトップHi-Fiヘッドフォンアンプオーディオマニア・グレードのコンポーネントを搭載し、優れたサウンドを実現するIEMおよびヘッドフォンアンプシグネチャー・サウンド。iFiがカスタマイズ。ZEN CAN Signature Standardは、数々の賞を受賞したオリジナルのZEN CANヘッドフォンアンプのアップグレードバージョンです。IEMとヘッドフォン用に設計され、オーディオマニア・グレードのコンポーネントが優れたサウンドを生み出します。
仕様 ●THD&N:バランス:<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)、シングルエンド:<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)●最大入力:バランス:7.4V RMS、RCA:3.8V RMS、3.5mm:1.92V RMS、ゲイン:0dB、6dB、12dB、18dB、周波数特性:10Hz - 200kHz (-3dB) 寸法(mm) 158x117x35 質量(g) 550 消費電力(W) 無信号:~5、最大消費:~12 保証期間 12ヶ月 S/N比 バランス:>121dBA (@ 15.2V)、シングルエンド:>120dBA (@ 7.6V) 入出力 入力:4.4mmバランス、RCAシングルエンド、3.5mmシングルエンド、出力:4.4mmバランスライン出力、4.4mmバランスヘッドフォン出力、6.3mmシングルエンドヘッドフォン出力 入力電圧 5V/2.5A(iPower II付属[AC100-240V]) 最大出力(mW) バランス:>15.1V/385 (@ 600Ω)、>6.2V/1200 (@ 32Ω)、シングルエンド:>7.6V/98 (@ 600Ω)、>7.2V/1600 (@ 32Ω)
ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ
フォノケーブル audio-technica 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
VMカートリッジ audio-technica 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ