ボイスレコーダー/ICレコーダー (2) ヘッドホン/イヤホン/マイク (14) スピーカー (10) ラジオ (4) ポータブルオーディオ (3) カテゴリ: オーディオブランド: オーム電機すべて解除
ゲーミングUSB電源スピーカー 有線接続 縦横設置可 イルミネーション搭載 オーム電機 翌々日出荷
音の遅延が少ない有線接続(Φ3.5mmステレオミニプラグ)PC接続(USB Type-A)で家庭用電源不要&自動電源ON縦置き・横置き2WAYフリーレイアウトイルミネーションは3バリエーション+固定(赤・緑・青)
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 716(コードを含む) 電源 DC5V 900mA 最大出力(W) 6(3+3) 接続 電源:USB電源(USB Type-A端子)、音声入力:Φ3.5mmステレオミニプラグ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 381×74×84(接合時:突起物含まず) 周波数特性 150Hz~20kHz コード長さ(cm) スピーカー間:105、音声入力コード/USBコード:120 S/N比 ≧45dB スピーカー 口径50mm(4Ω)×2 取扱説明書 (1.95MB)
USB-Cステレオイヤホン ブラック 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機 翌々日出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなしDACチップで劣化が少ない高音質再生耐久性に優れ、からみにくいTPEコードスマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応10mmドライバー搭載で高音質耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)ハンズフリー通話対応イヤーチップは3サイズ本体カラーはブラック
付属品 コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書 型式 ダイナミック型/耳栓型 質量(g) 13(コード含む) コード長さ(m) 1.2 インピーダンス 16Ω 音圧レベル(dB) 104 接続端子 USB-C端子 再生周波数(Hz) 20~20000 許容入力 最大10mm ドライバーユニット(Φmm) 10 取扱説明書 (0.23MB)
USB-Cステレオイヤホン シルバー 高音質 DAC搭載 ハンズフリー通話 1.2m オーム電機 翌々日出荷
USB-C接続、コード一体型コントローラー付き機器に直接接続だから、動画もゲームも遅延/音切れなしDACチップで劣化が少ない高音質再生耐久性に優れ、からみにくいTPEコードスマホやタブレットなど幅広いデバイスに対応10mmドライバー搭載で高音質耳への負担を軽減する軽量・ソフトな装着感ゆとりの1.2mコード(コントローラー付き)ハンズフリー通話対応イヤーチップは3サイズ本体カラーはシルバー コントローラー操作: ※機器により対応していない場合があります・ 通話…電話に出る/切る、音量調節・ 音楽…再生/一時停止、次の曲へスキップ、戻る/1つ前に戻る、音量調節
付属品 コントローラー(コード一体型)、イヤーチップ(S、M※装着済、L)、取扱説明書 型式 ダイナミック型/耳栓型 質量(g) 13(コード含む) コード長さ(m) 1.2 インピーダンス 16Ω 音圧レベル(dB) 104 接続端子 USB-C端子 再生周波数(Hz) 20~20000 許容入力 最大10mm ドライバーユニット(Φmm) 10 取扱説明書 (0.23MB)
ポータブルCDプレーヤー MP3対応 オーム電機 当日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様 再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式 付属品 ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 色 シルバー 質量(g) 約260(乾電池/付属品含まず) 電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子) チャンネル数 2チャンネルステレオ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×140×29(突起物除く) 機能 【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性 20Hz~20kHz 出力端子 イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ) 電池使用時間(時間) 約8(アルカリ乾電池新品使用時) 最大出力(mW) 実用15+15(イヤホンジャック)
ポータブルCDプレーヤー 音飛び防止・レジューム・USB給電対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 付属品 リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g) 約215(乾電池・付属品含まず) 電源 外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 外形寸法 (約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず) チャンネル数 2チャンネル(ステレオ) 周波数特性 20Hz~20kHz 対応フォーマット CD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子 音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書 (4.48MB)
スピーカー内蔵CDプレーヤー A-Bリピート・速度調整・USB電源対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●使用時間の目安:スピーカー出力時…約4.5時間、イヤホン出力時…約5時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:スピーカー…380mW×2、イヤホン…1mW×2 付属品 ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g) 約250(乾電池・付属品含まず) 電源 DC3V…単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源…DC5V 1A以上(USB給電 外形寸法 幅142×高さ32.5×奥行151mm(突起物を除く) チャンネル数 2チャンネルステレオ 周波数特性 20Hz~20kHz インピーダンス スピーカー…8Ω、イヤホン…32Ω スピーカー 口径28mm×2 出力端子 イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書 (4.88MB)
デジタルICレコーダー オーム電機 当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー
シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減
VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止
再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生
自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利
プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載
ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能
録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音)
再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能
バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属
乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品 ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書 質量(g) 約40(乾電池を除く) 電源 DC3V単4形乾電池×2本(別売) 対応OS Windows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ ディスプレイ 128×128ドットLCD 動作環境 温度5~35℃、湿度~80% 接続端子 録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB) スピーカー 口径28mm(16Ω)×1 電池使用時間(時間) スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合) インターフェイス USB端子(2.0以上) 録音方式 MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps) 再生形式 WAV/MP3(8~320kbps)
デジタルICレコーダー 4GB オーム電機 当日出荷
ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音
WAV/MP3で録音/再生
録音マイク内蔵(モノラル)
プリセットイコライザー
リピート再生対応
バックライト付ディスプレイ
PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属)
ステレオイヤホン付属
4GB内蔵メモリー
付属品 ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 色 グレー 質量(g) 約18(乾電池を除く) 電源 DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OS Windows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×19×29(突起物含まず) メモリー 4GB ディスプレイ 128×32ドットLCD 動作環境 5~35℃/~80% 接続端子 Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイス USB端子(2.0以上) 録音方式 SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディア microUSB 取扱説明書 (4.15MB) 録音時間(時間) 約35 再生時間(時間) 最大約30 再生形式 WAV/MP3(8~320kbps)
ワイヤレスコンパクトスピーカー W200 Bluetooth オーム電機 当日出荷
通話マイク内蔵でリモートワークにも便利なワイヤレススピーカー
Bluetooth5.0正規ライセンス品
防水保護等級IPX6の耐水形で、飲みものをこぼしても安心
フルレンジスピーカー、パッシブラジエーター搭載
迫力ある重低音と奥行きの広さを感じる高音質サウンド
3つのボタンで簡単操作
USB Type-C充電式
外部音声入力端子(Φ3.5ステレオミニジャック)付き
付属品 専用充電コード(コード長 :約50cm)、外部音声入力コード(コード長:約50cm)、保証書、取扱説明書 質量(g) 約195 電源(V) DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 最大出力(W) 5 連続使用時間(時間) 音楽再生:約5(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95.4×79.8×32.1 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1200mAh) 入力端子 外部音声:Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz) 100~20k S/N比 ≧70dB 充電時間(時間) 約3.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 マイク(内蔵):全指向型(感度 -42dB) 防水性 IPX6 耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) 取扱説明書 (3.59MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 連続待受時間 約30時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 約8(50%音量) 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスヘッドホン Bluetooth オーム電機 当日出荷
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品 専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式 口径40mm ダイナミック・密閉型 色 ブラック 質量(g) 約150 電源(V) DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間) 再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×180×70 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω) 32 最大入力(mW) 25 取扱説明書 (2.9MB) 音圧感度(dB) 115 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 連続待受時間 約80時間 対応コーデック SBC 連続通話時間(時間) 約7(50%音量) マルチポイント 2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
色 ブラック 最大出力(W) 3 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 100~20k S/N比 ≧80dB スピーカー 口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 取扱説明書 (3.04MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応プロファイル A2DP、AVRCP
Bluetooth 5.1 完全ワイヤレスイヤホン オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
オートペアリング&ロールスワップ機能搭載:左右イヤホンを取り出すと両イヤホンが自動接続。ペアリング後は片方だけ取り出した場合でも自動認識しすぐに使えます。
多彩な耳もと操作(タッチセンサー式):再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタント(Siri、Googleアシスタントなど)
充電ケース:イヤホン3回充電、残量デジタル表示
防塵防水性能:IP54の防塵、防まつ形(イヤホンのみ)
通話対応(マイク内蔵)
USBType-C接続、専用充電コード付属
6.5時間連続再生
汚れが目立ちにくい半透明イヤーチップ(3サイズ)
付属品 充電ケース、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g) イヤホン…約3.5(1個あたり)、充電ケース…約28 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC5(USB給電:USB/Type-C端子) 接続方式 Bluetooth 感度 -42dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) イヤホン:23×22×13.7、充電ケース:70×35×27 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.1 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IP54(イヤホン) 再生周波数帯域(Hz) 20~2000(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(イヤホン・充電器共通/残量ゼロからフル充電まで) バッテリー容量(mAh) イヤホン:40、充電ケース:250 指向性 マイク:無指向性 待ち受け時間(時間) 最大約100 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 イヤホン形状 カナル型 再生時間(時間) 約6.5(50%音量) 通話時間(時間) 約6.5(50%音量) 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスミニスピーカー Bluetooth オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現
本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
Bluetooth5.1正規ライセンス品
約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます
microUSB充電式(専用コード付属)
付属品 専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書 色 シルバー 質量(g) 約34068 電源(V) DC5(USB給電:microUSB入力端子) 最大出力(W) 3 連続使用時間(時間) 約6(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×34×49(突起物を除く) 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz) 100~20k S/N比 ≧80dB 充電時間(時間) 約3(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー 口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 取扱説明書 (3.04MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃) 0~40 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応プロファイル A2DP、AVRCP
ポータブルパーティースピーカー 防水IPX6 カラオケ対応 Bluetooth5.3 オーム電機 翌々日出荷
多彩なミュージックソースに対応…スマートフォンやUSBメモリー、microSDカードのデジタル音源からFMラジオ、AUX-INまで、多彩な音楽ソースを再生可能外部マイク端子搭載で、カラオケも楽しめるサウンドを彩るイルミネーション高音質再生屋外でも使えるIPX6…雨に降られても安心の防水保護等級 IPX6(耐水形)で好きな場所に持ち運んで音楽などを楽しめますワイドFM(FM補完放送)対応USB-C充電式(専用充電コード付属)
付属品 専用充電コード (USB-C/USB-A、コード長 約1.2m)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約1774 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC5V 1A (USB-C給電) 最大出力(W) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 246×342×156.5(突起物含まず) バッテリー 充電式リチウムイオン電池(3.7V 3600mAh) 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) メモリー USB:Type-A FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV 充電時間 約4時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約6.5時間(Bluetooth時) 再生周波数帯域(Hz) 100~20k S/N比 ≧80dB 接続端子 USB-Cポート(給電)、USB-Aポート、microSDカードスロット、AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、マイク端子 (Φ6.3 モノラルジャック) スピーカー 口径133mmスピーカー×1(2Ω) 受信周波数 FM:76-108MHz (内蔵アンテナ) 防水保護等級 IPX6:耐水形(いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない) Bluetooth 通信方式:Bluetooth標準規格 Ver. 5.3、プロファイル:HFP、A2DP、AVRCP、コーデック:SBC、変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz、最大通信距離:見通し 約10m(Class2) 取扱説明書 (4.19MB) microSDカード FAT・FAT32 最大32GB、ファイル形式:MP3 WMA WAV
完全ワイヤレスイヤホン ブラック 高音質 通話対応 防水IP54 Bluetooth5.3 オーム電機 翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィットイヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはブラック
付属品 充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g) イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC5(USB-C給電) 感度 -38dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) 充電時間 イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約6時間(50%音量) バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 音圧レベル(dB) (出力)105 バッテリー容量(mAh) イヤホン:40、充電ケース:250 指向性 マイク:無指向性 取扱説明書 (2.98MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン ホワイト AAC対応 防塵防水IP54 タッチ操作 Bluetooth オーム電機 翌々日出荷
両耳でも片方だけでも、取り出すだけで自動接続・ 左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートペアリング)・ お使いのスマートフォンとペアリング後は、片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使える(ロールスワップ)多彩な操作が耳もとでできる、タッチセンサー式マルチファンクションボタン・ 再生/一時停止、音量調節、選曲(次の曲/戻す/前の曲)、電話に出る/切る、着信拒否、音声アシスタントなどの操作が可能耳にやさしくフィット・ イヤホンと一体化したフィトンタイプのイヤーフックを採用、シリコン素材でお肌への負担が少なく、耳の大きさや形状に合わせて安定装着できる高音質コーデックAAC対応コンパクト充電ケース、イヤホンを戻すと自動で充電スタート、イヤホンを2回充電IP54の防塵防水性能 ※イヤホンのみ音声アシスタント対応通話対応(マイク内蔵)USB Type-C接続6時間連続再生イヤーチップ(3サイズ)、専用充電コード付属Bluetooth正規ライセンス品本体カラーはホワイト
付属品 充電ケース、専用充電コード、イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g) イヤホン:約4(1個あたり)、充電ケース:約24 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC5(USB-C給電) 感度 -38dB 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) イヤホン:24.5×18.2×25.6、充電ケース:44×35×44 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) 充電時間 イヤホン:約1時間、充電器:約1.7時間(いずれも残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約6時間(50%音量) バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 イヤホン:IP54(防塵形/防まつ形)※防塵形:正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なうほどの量の粉塵が内部に侵入しない、防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 音圧レベル(dB) (出力)105 バッテリー容量(mAh) イヤホン:40、充電ケース:250 指向性 マイク:無指向性 取扱説明書 (2.98MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP、SPP
完全ワイヤレスイヤホン イヤーカフ型 Bluetooth AAC対応 オーム電機 3日以内出荷
耳をふさがないOWS(オープンウェアラブルステレオ)タイプの完全ワイヤレスイヤホン耳にかけるイヤーカフ型で軽い装着感音漏れを抑える音響設計Φ12mmドライバー搭載高音質コーデックAAC対応通話対応マイク内蔵タッチセンサー操作USB Type-C充電最大連続再生約7.5時間充電ケースで約3回充電可能
ANC完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth AAC対応 ブラック オーム電機 3日以内出荷
ANC(アクティブノイズキャンセリング)搭載の完全ワイヤレスイヤホン高音質コーデックAAC対応ENC通話対応マイク内蔵タッチセンサーボタン搭載USB Type-C充電対応外部音取り入れ機能(トランスペアレンシーモード)搭載イヤホン単体で最大約7時間連続再生可能充電ケース使用でイヤホンを最大3回充電可能
ワイヤレスラウンドスピーカー ホワイト 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機 翌々日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはホワイト
付属品 専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g) 約258 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC5V 300mA(USB-C給電) 最大出力(W) 3 連続使用時間(時間) 約14(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載) バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh) 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) 充電時間 約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 再生周波数帯域(Hz) 150~17k S/N比 ≧80dB 接続端子 外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー 口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 取扱説明書 (3.34MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応プロファイル A2DP、AVRCP
ワイヤレスラウンドスピーカー ブラック 全方位重低音 TWS対応 Bluetooth5.3 オーム電機 翌々日出荷
全方位に広がる高音質・重低音口径52mmフルレンジスピーカー搭載・ 高音質フルレンジスピーカーを上面に配置することにより、どんな空間に置いても広がりある立体的なサウンドを響かせます低音強調パッシブラジエーター搭載・ 内蔵したパッシブラジエーターが、電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて、厚みのある低音域を再現True Wireless Stereo対応 ※本機2台が必要です・ 本製品2台をペアリングすることで、さらに重厚で広がりのある本格的なステレオサウンドを楽しめますワイヤレスで音楽再生・ Bluetooth正規ライセンス品(Bluetooth標準規格 Ver.5.3)充電時間は約3.5時間、連続再生時間は約14時間AUX IN端子搭載USB-C充電式専用コード付属本体カラーはブラック
付属品 専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g) 約258 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC5V 300mA(USB-C給電) 最大出力(W) 3 連続使用時間(時間) 約14(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×91×75.5(ハンドル・突起物を除く) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3(TWS機能搭載) バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh) 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) 充電時間 約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 再生周波数帯域(Hz) 150~17k S/N比 ≧80dB 接続端子 外部音声入力(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー 口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 取扱説明書 (3.34MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応プロファイル A2DP、AVRCP
ワイヤレスアウトドアスピーカー オーム電機 3日以内出荷
砂埃・水ぬれに強い、防塵防水保護等級IP66(防じん6級:耐じん形、防水6級:耐水形)重低音・高音質、パッシブラジエーター搭載で野外でも音質重視Bluetooth5.3でワイヤレス再生microSD Card再生着信・通話対応AUX 外部音声入力USB-C充電式5時間連続再生
付属品 専用充電コード、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、保証書、取扱説明書 適合 SN比:≧70(dB)、内蔵バッテリー:リチウムイオン充電池(3.7V 1200mAh)、内蔵マイク:全指向性 感度42(dB) 質量(g) 約250 出力(W) 実用最大:5 外形寸法(mm) 幅100×高さ53×奥行83.6(突起物、ストラップを除く) 電源(V) DC5 (USB-C給電) 充電時間 約2時間 (残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 約5時間(50%音量) 防塵・防滴 防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 再生周波数帯域(Hz) 60Hz~18kHz 接続端子 USB-Cポート(給電)、microSDカードスロット、 AUX IN端子(Φ3.5mmステレオミニジャック) スピーカー 口径44mm(4Ω) フルレンジスピーカー×1、パッシブラジエーター×1 動作温度(℃) 許容:5~35 通信規格 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 取扱説明書 (3.1MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 最大:見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 湿度(%) 35~80(結露なしにて) 対応コーデック SBC 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP microSDカード FAT・FAT32・exFAT 最大32GB、ファイル形式…MP3、WAV、FLAC
ポータブルCDプレーヤー オーム電機 3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなどレジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐBBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめるステレオイヤホン付属USB給電対応…USB Type-C端子搭載
付属品 ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g) 約215(乾電池・付属品含まず) 外形寸法(mm) (約)幅141×高さ31×奥行141(突起物含まず) 電源(V) DC3単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 電源 外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売) 周波数特性 20Hz~20kHz 使用時間 CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 対応フォーマット CD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子 音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω) 取扱説明書 (4.42MB)
ワイヤレス耳もとスピーカー オーム電機 3日以内出荷
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信
離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます
ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き
送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m
送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます
送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式
電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品 USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g) 【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず) 電源(V) 【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売) 最大出力(W) 約0.5×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず) 電池寿命(時間) 約49 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー 口径66mm×1 取扱説明書 (2.74MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 約10 周波数帯域(GHz) 送信:無線2.4帯
完全ワイヤレスイヤホンPLUS ブラック 充電ケース兼スピーカー LEDライト搭載 オーム電機 翌々日出荷
完全ワイヤレスイヤホン+充電ケース兼用ワイヤレススピーカー軽い装着感と心地よい音質を追求したTWS(完全ワイヤレスステレオ)イヤホンイヤホンを充電しながら音楽を楽しめる充電ケース兼用ワイヤレススピーカーオートペアリング&ロールスワップ左右イヤホンを取り出すと、両イヤホンが自動接続(オートぺアリング)、スマートフォンなどとペアリング後は、左右に関係なく片方だけ取り出した場合でも自動認識し、すぐに使えます(ロールスワップ)。出力3Wワイヤレススピーカー充電ケースに搭載したワイヤレススピーカーは、独立したデバイスとしてBluetooth接続可能。イヤホンを充電しながら、好きな音楽を楽しむことができます。暗い場所でも安心のLEDライト充電ケースにLEDライトを内蔵していますので、万一の停電時や暗い場所でのハンディライトとしても使えます。通話対応(着信応答・リダイヤル・着信拒否) ※イヤホンのみタッチセンサーボタン搭載 ※イヤホンのみ再生・スキップ・音量操作 ※イヤホン/スピーカー連続再生はイヤホンで4.5時間、スピーカーで約10時間(共に50%音量時)Bluetooth正規ライセンス品専用充電コード、ハンドストラップ付属本体カラーはブラック
付属品 専用充電コード、ハンドストラップ、保証書、取扱説明書 質量(g) イヤホン:約3.6(1個あたり)、スピーカー:約90 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) DC5(USB給電:USB Type-C端子) 最大出力(W) スピーカー:約3 感度 -42dB(イヤホン) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) イヤホン:18.5×32×19.2、スピーカー:58.3×104.7×33.9 バッテリー 充電式リチウムポリマー電池(イヤホン:3.7V 40mAh、スピーカー:3.7V 600mAh) 使用湿度範囲 20~80%(結露なしにて) 充電時間 イヤホン:約1.5時間、充電ケース:約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) スピーカー 口径36mm×1(4Ω) LED 全光束:約2 lm、照度:約41 lx(距離100cm)/約145 lx(距離50cm)、点灯時間:約25時間 再生可能時間 イヤホン:約4.5時間(50%音量)、スピーカー:約10時間(50%音量) 指向性 マイク:無指向性 取扱説明書 (3.85MB) 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し 約10(Class2) 音声出力 イヤホン:110dB、スピーカー:87dB 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応コーデック イヤホン:SBC、AAC、スピーカー:SBC 対応プロファイル イヤホン:HSP、HFP、A2DP、AVRCP、スピーカー:A2DP、AVRCP
ポータブルCDプレーヤー オーム電機 3日以内出荷
液晶表示付き…CD動作の状況、電池残量などが一目でわかる多彩な再生プレイ…プログラム、リピート、シャッフル、イントロなどレジューム機能…CDの再生を停止したのち再度再生する際、最後に再生した位置から再生できる音飛び防止機能…CD再生時は約100秒音飛びを防止、移動時に安心ホールド誤作動防止機能…カバンの中などでボタンが押されるなどの誤作動を防ぐBBS(低音強調)機能…低音が強調された音楽を楽しめるAC/DC 2電源方式(専用ACアダプター& USBケーブル付属)リモコン付きステレオイヤホン付属
付属品 専用ACアダプター、専用USBケーブル(約1.2m)、リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書 質量(g) 約215(乾電池・付属品含まず) 電源(V) DC3 単3形乾電池(LR6)×2本(別売) 電源 外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)41×141×31(突起物含まず) 周波数特性 20Hz~20kHz 使用時間 (目安)CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。 対応フォーマット CD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応) 出力端子 音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW (32Ω) 取扱説明書 (4.55MB) チャンネルタイプ 2チャンネル(ステレオ)
完全ワイヤレスイヤホン 片耳 AudioComm ブラック オーム電機 3日以内出荷
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間 Bluetooth Ver. 5.1 本体カラーはブラック
仕様 (マイク指向特性/感度)全指向性/-42dB、(出力音圧レベル/感度)93dB±3dB、(最大登録可能台数)8台 付属品 専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約8.6 形式 ダイナミック型 電源 DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 接続方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55.2×14.2×30.8(突起物を除く) バッテリー (内蔵)充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh) 周波数帯域(kHz) 再生:20Hz~20kHz(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度、湿度範囲 (許容)温度:0~40℃/湿度:20~80%(結露なしにて) 通話可能時間(h) 約5(50%音量) 再生可能時間 (音楽)約6時間(50%音量) 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 待ち受け時間(時間) 約250 変調方式 GFSK 通信距離(m) (最大)見通し 約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスシングルイヤホン スティック型・高通話品質・防水IPX4対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)●出力音圧レベル/感度:98dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約800時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約12時間(70%音量) 付属品 専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーループ(本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g) 約9.4 形式 ダイナミック型インナーイヤータイプ 電源 DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法 幅83×高さ25×奥行10mm(突起物を除く) 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 充電時間 約2時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲 温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000(A2DP) 再生可能時間 音楽:約20時間(50%音量) 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書 (3.11MB) 通信距離(m) 見通し 約最大10(Class2) 対応コーデック SBC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスシングルイヤホン 片耳通話・防水IPX4・軽量8.6g オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●マイク指向特性/感度:全指向性/-42dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)●出力音圧レベル/感度:93dB±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:約250時間●最大登録可能台数:8台●通話可能時間:約5時間(50%音量) 付属品 専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書 質量(g) 約8.6 形式 ダイナミック型 電源 DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 外形寸法 幅55.2×高さ14.2×奥行30.8mm(突起物を除く) 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.1 充電時間 約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで) 動作温湿度範囲 温度…0~40℃/湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000(A2DP) 再生可能時間 音楽:約6時間(50%音量) 防水性 IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書 (3.12MB) 通信距離(m) 見通し 約最大10(Class2) 対応コーデック SBC マルチポイント 同時待受 最大2台 対応プロファイル HSP、A2DP、AVRCP
おやすみスピーカー 40音源・LEDランプ・Bluetooth対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●切タイマー機能:30/60/90分●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●実用最大出力:3W●許容動作湿度:20~80%(結露なしにて)●調色:ムードライト 8段階調色(1.レッド→2.オレンジ→3.ネイビー→4.グリーン→5.ブルー→6.パープル→7.コーラル→8.イルミネーション) 付属品 専用充電コード(USB Type-C-USB Type-A)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約208 電源 DC5V 1A(USB給電…USB Type-C入力端子) 外形寸法 (約)幅90.5×高さ69.4×奥行90.5mm 通信方式 Blueetooth標準規格Ver.5.3 充電時間 約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 連続使用可能時間 Bluetoothモード…約18時間(音量中位時)、サウンドモード…約38時間(音量中位時) 許容周囲温度(℃) 0~40 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 接続端子 USB Type-C(給電)、Φ3.5mmステレオミニジャック(イヤホン端子) スピーカー 口径約40mm×1(4Ω) 内蔵電池 充電式リチウムイオン電池(3.7V 1800mAh) 調光方式 ウォームライト 6段階調光 プロファイル A2DP、AVRCP 取扱説明書 (4.92MB) サウンドシステム ホワイトノイズ 14音源、自然音/ASMR 20音源、赤ちゃんが好きな音 6音源 通信距離(m) 見通し 約最大10(Class2) 対応コーデック SBC
語学学習用CDプレーヤー A-Bリピート・再生速度調整・レジューム対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●使用時間の目安:アルカリ乾電池新品使用・イヤホン出力時…約8時間●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック) 付属品 ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g) 約312(乾電池・付属品含まず) 電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電 外形寸法 幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く) チャンネル数 2チャンネルステレオ 機能 ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性 20Hz~20kHz インピーダンス イヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω 出力端子 【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書 (3.86MB)
語学学習用CDプレーヤー Bluetooth・A-Bリピート・速度調整対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック) 付属品 ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g) 約312(乾電池・付属品含まず) 出力 Class2 電源 DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子) 外形寸法 幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く) チャンネル数 2チャンネルステレオ 機能 ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性 20Hz~20kHz インピーダンス イヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 出力端子 【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書 (4.77MB) 通信距離(m) 見通し約最大10 周波数帯域(GHz) 2.402~2.480 対応プロファイル A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン AIR オフセット装着・防水IPX4・自動ペアリング対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●マイク指向特性/感度:無指向性/-42±3dB●内蔵バッテリー:充電式リチウムポリマー電池 3.7V、イヤホン…80mAh、充電ケース…400mAh●出力音圧レベル/感度:112.5±3dB●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz●待受可能時間:最大約14時間●通話可能時間:約6時間(80%音量) 付属品 充電ケース、専用充電コード、保証書、取扱説明書 型式 オフセット(気伝導)10×8mmドライバー 質量(g) イヤホン…約8(1個あたり)、充電ケース…約45 電源 DC5V(USB給電…USB Type-C端子) 外形寸法 イヤホン…幅38×高さ55×奥行26mm、充電ケース…幅87.6×高さ64.2×奥行29.5mm インピーダンス 32Ω 充電時間 イヤホン…約2時間、充電ケース…約2時間(ともに残量ゼロからフル充電まで) 通信方法 Bluetooth標準規格 Ver.5.1 動作温湿度範囲 温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000(A2DP) 再生可能時間 約7.5時間(50%音量) 防水性 IPX4(防まつ形)…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920 取扱説明書 (2.9MB) 通信距離(m) 見通し 約最大10(Class2) 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HFP、A2DP、AVRCP
Bluetoothステレオヘッドホン 折りたたみ式・14時間再生・通話対応 オーム電機 4日以内出荷
仕様 ●実用最大出力:500mW+500mW●待受可能時間:最大約20時間(ワイヤレス接続時)●通話可能時間:約16時間(音量中位)●通話用マイク:全指向性 付属品 Φ3.5mmステレオミニプラグコード(約1.2m)、専用充電コード※(約50cm)、保証書付取扱説明書 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約178 出力 class 2 電源 DC5V(USB給電…microUSB入力端子) 充電時間 約3時間(残量ゼロからフル充電まで) 通信方法 Bluetooth標準規格 Ver.5.3 動作温湿度範囲 0~40℃/20~80%(結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz) 20~20000 内蔵電池 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生可能時間 音楽:約14時間(音量中位) ドライバーユニット(Φmm) 口径約40 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し 約最大10 周波数帯域(GHz) 2.4000~2.4835 伝送帯域(Hz) (A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ
フォノケーブル audio-technica 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
VMカートリッジ audio-technica 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ