カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(451)
- TRUSCO(432)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(305)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(247)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(158)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(149)
- DICプラスチック(144)
- ブランドをもっと見る

ゴーグルクリップ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(43件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット(2個)当日出荷ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(密閉タイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。形状ゴーグル型型密閉型タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)布・ゴム混紡
メガネ用曇り止めスプレー
SOFT99(18件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(18mL)当日出荷ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。 フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。 マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用成分界面活性剤、アルコール剤タイプスプレー内容量(mL)18アズワン品番1-4520-01
腰袋
DBLTACT(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用! 型くずれがしにくく使いやすい!材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
耳せん
セフティー3(14件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(4個)ほか当日出荷騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。材質ウレタン色オレンジコードなし周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1直径×長さ(mm)13×27
ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
メガネのくもり止め 濃密ジェル
SOFT99(30件のレビュー)¥699税込¥7691個(10g)当日出荷くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。トラスコ品番820-7376タイプジェルアズワン品番64-1129-31
ハンガークリップ
TMC¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷手袋やタオルなどをピンチしカラビナをベルト通しやリュック等に引っ掛けるだけのシンプルですが便利なアイテム用途手袋やタオルの吊り下げに材質POM/アルミ全長(mm)140質量(g)20
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート
山本光学(29件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード
サンコー(タイタン)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
保護メガネ RM-17 スモーク
理研化学(17件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状一眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色スモーク機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
冷感・消臭 パワーストレッチ ヘッドキャップ
おたふく手袋(29件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%サイズフリー
ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(33件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷使用しない時、コンパクトに収納できます。 眼に有害な紫外線を99.9%カットします。付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)仕様UVカット形状ヘルメット取付型防災面質量(g)約170レンズ色クリア対応MP型対応、溝付型対応機能紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼッケンベスト メッシュ
(27件のレビュー)¥879税込¥9671着当日出荷前後に透明ポケットが付いており、印刷物を上から収納できる便利なベストです。 A4サイズが余裕で収納できるので、プリンターなどで印刷すれば簡単にゼッケンに早変わり。 胴回りと肩部に反射テープ付き。 本体はメッシュの生地を採用。 左右の面ファスナーでベストサイズに調整できます。用途工場や屋内外作業でのチーム分けや安全対策として材質(本体)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル、(面ファスナー部)ポリエステル、(パイピング部)ナイロンサイズフリーテープ地色シルバー肩幅(cm)約45総丈(cm)約54適応胴囲(cm)約120 まで
Rockets 再使用可能耳せん
Moldex(モルデックス)(13件のレビュー)¥319~税込¥351~1組(2個)当日出荷挿入と取り外しを容易にする根元ハンドル付です。 エアバブルの先端がクッションとなり快適さを提供します。 柔らかく、柔軟なフランジが優れた密封性を実現します。 耳栓は洗浄、及び再利用が可能です。 Pocket-Pak携帯用ケースで次の使用時まで衛生的に保管出来ます。 明るい緑色の根元ハンドルにより装着有無確認が簡単です。材質エラストマ色パープル規格ANSI S3.19-1974NRR値27周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/34.3/4.1250/35.3/4.4500/36.8/5.11000/34.7/3.12000/35.5/3.43150/40.5/3.74000/37.5/3.86300/40.3/6.28000/44.4/3.8ケースあり
ヘルメット用インナー紙帽子
TRUSCO(9件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(120枚)当日出荷ヘルメット用インナーの紙帽子です。頭髪に直接かぶることで衛生的です。後ろにゴムが付いており頭のサイズ調整ができます。保管に便利な上部開閉フタ箱仕様です。用途ヘルメット用のインナーとして。トラスコ品番432-9759材質不織布寸法(mm)519(±15)質量(kg)1.4/箱色白サイズフリーサイズ
二眼型 保護メガネ MP-822
ミドリ安全(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。形状二眼型幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ色クリアレンズ形状両面曇り止め機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可コーティング高性能曇り止めコート材質(レンズ)くもり止めレンズレンズ厚さ(mm)2.3
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。付属品専用ポーチ仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付トラスコ品番447-8401形状二眼型質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
作業バッグ スマホポケット付
(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。付属品カラビナ材質(本体)ポリエステル形状1段色ブラックタイプポケット適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60ポケット数5
汗取りデコパット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷ヘルメット取付式・タオル地。吸水性抜群の今治製のタオル地使用。マジックテープで取付簡単。洗って繰り返し使用できる。材質今治産タオル地
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
ワーカーズレーベル 反射ライン付小物ケース
中林製作所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ハードな現場に耐える小物ケース。 野外・屋内でのハードな現場に耐える素材、使いやすさを追求した構造、シンプルなデザイン、究極のワーカーズ・バッグです。材質(本体)1680Dポリエステル(撥水加工)・1680Dナイロン(撥水加工)・合成皮革特性撥水加工:あり、反射ライン:あり材質(カラビナ)アルミニウム
アルミカラビナ O環付き
DBLTACT(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。材質アルミ合金形状HMS型ロック機能なし
キーバックリール カラビナ付き 太PE 120cm
中林製作所(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷しなやかで応力劣化に強い、太いPEライン。軽量構造で、装着時の負担を軽減。質量(g)(保持)40以下コードPEライン伸長(cm)120
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
ヘルメット KGBo-1
加賀産業(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)用途防災用、一般作業用、電気作業用に。仕様衝撃吸収ライナーなし質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8頭囲(cm)54~62ひもタイプワンタッチ
ツールサック
DBLTACT(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50深さ(mm)150
セフ後付ホルダー縦ベルト用
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー用途SEGハーネス・サスペンダー向けセフ着脱式縦ベルト用ホルダーベルト幅(mm)50以内ベルト厚(mm)4.5以内
ツールポケット 店舗用
(11件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷店舗作業に適したツールポケットです。 ハンディターミナル、カッターナイフやペン類など収納可能。 ベルト通し付きですのでベルトに通してお使いいただけます。用途主に店舗用として材質ポリエステル(1680デニール)色黒適合ベルト幅(mm)50外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約60×110×240深さ(mm)約150(メインポケット)
冷感・消臭 パワーストレッチ カバー付ヘッドキャップ
おたふく手袋(35件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷伸縮性と速乾性に優れたヘッドカバー、多様なスタイル。材質本体:ポリエステル90%・ポリウレタン10%メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%サイズフリー
爽快ヘッドクールキーパー
アクセル(1件のレビュー)¥329税込¥3621個翌々日出荷帽子・キャップ・ヘルメットなどの内側を冷却する帽子用保冷剤です。冷蔵庫や冷凍庫などで冷やすことで繰り返し使用可能。炎天下での暑さ対策におすすめ。材質(ジェル)水、増粘剤、界面活性剤、防腐剤、(外材)PVC質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×18
軽作業帽 通気孔付
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165タイプ穴あきサイズ(cm)53~62使用目的ムレ軽減外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119
タスキ型 安全ベスト
ジェイウィン(J win)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。用途交通安全、反射ベスト材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】20胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55
熱中対策用クールタオル
プロフィスト21(王子ゴム)(3件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷100%冷感繊維素材ですので、冷感を長く持って吸水率も強いです。熱中症対策でき、アウトドアと室内運動にも最適です。 それに、速乾性にも優れているので、タオルが乾きにくいという問題が発生しません。 98%紫外線をカットします。肌をしっかり守るため熱感を感じることが減ります。 また肌にやさしくて抗菌防臭機能を持っており、化学物質が付着していないのでデリケートな赤ちゃんや小さなお子様のお肌にも安心して使えます。 従来の綿素材よりこの特殊繊維は高強度で耐久性があります。特に、薄くて通気性がとても抜群で、吸収性も抜群です。化学的な臭いがなく、色落ちすることもないです。 軽く密封の高い防水袋入りです。どこにでも持ち運びができます。用途室内・競技・ヨガ・アウトドア・スイム・海水浴・ジム・登山・畑仕事・建築業・公園・ピクニック・釣り・ジョギング・サッカー・運動会 他 多くのスポーツのお供になります。材質ポリエチレン100%質量(g)50寸法(cm)約30×100
ワンタッチバックル作業ベルト
SK11(13件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。用途一般作業用ベルト。材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレンベルト厚(mm)2.5
YX-530 一眼形保護めがね
山本光学(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護仕様フレーム幅調節可、ソフトノーズパッドトラスコ品番836-5853形状二眼質量(g)26種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161フレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
YG-700 有機溶剤対応保護ゴーグル
山本光学(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様めがね併用可、マスク併用可、フレームクッション、回転式ベルト、フレームベンチレーション、レンズ交換可トラスコ品番326-8071形状ゴーグル質量(g)94種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76※ベルト部除くフレーム色クリアレンズ特殊ハードコート材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(通気孔付)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応