カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- SK11(482)
- ツヨロン(藤井電工)(449)
- TRUSCO(432)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(304)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(249)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(158)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(151)
- DICプラスチック(145)
- ブランドをもっと見る

ハードニーパット
FUKUTOKU(福徳産業)(44件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2個)当日出荷膝の負担が少ない軽量タイプ。膝を守って作業効率アップ。種別ニーパット材質ポリエステル、合成ゴム、PVC色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×240
ヘルメット用蛍光バイザー
セーフラン安全用品¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷視認性の高い鮮やかな蛍光カラー。一般的に販売されている大部分のヘルメットに装着可。お持ちのヘルメットにはめ込むだけ!面ファスナーで固定しズレ防止。全周大きなツバで遮光し、首元もしっかりガードする構造。クルっと丸く折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利です。内側に本体を格納するための袋状のパーツが縫い付けられています。用途熱中症対策に。幅(cm)首部たれ布:約79高さ(cm)首部たれ布:約20
一眼型保護メガネ シリウムプラス
bolle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷超軽量で快適な掛け心地です。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。用途飛来物などからの目の保護に。材質フレーム:ポリカーボネート、TPE形状一眼型質量(g)21フレーム色黒加工防曇:○、防傷:○コーティング防曇・防傷テンプル色ガンメタ材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99%鼻あて○
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷補助ロープ付のダブルランヤードセット用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色黒バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
パワフルヘアーバンド
三重化学工業(11件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化熱作用によりひんやりします。綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。気化熱作用商品として使える。材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤幅(mm)60全長(mm)210質量(g)約40RoHS指令(10物質対応)対応
手元ストラップ STJ型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
頭ひんやりヘッドクール
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷トラスコ品番115-3078材質外生地:ポリエステル(クールマックス)100%、内材:ベルオアシス30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%色ブルー質量(g)29.5縦(mm)210横(mm)210
オーバーグラス型 保護メガネ
UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
セフ後付ホルダーメタル
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー用途セフ着脱式ホルダーメタル材質本体:アルミ・スチール、ボタン:樹脂(POM)、安全ロープ取付環:アルミベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
セーフティリール セフリル
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。最大伸長(mm)1200
イヤーマフ H9A
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
オサメット ワンタッチ
加賀産業(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷緊急時にそのまま被るだけ。 あご紐が片手で安易に脱着可能なワンタッチタイプ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)用途災害時の防災用ヘルメットに。材質ABS樹脂質量(g)375種類折りたたみ規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45頭囲(cm)55~64ひもタイプワンタッチ使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132使用区分防災用
保護メガネ ガスケット付
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵![カラーフェイスシールド アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670593-241211-02.jpg)
カラーフェイスシールド
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷シリーズ累計75万枚突破顔全体を180度ブロック。・0.3mm厚PET製・曇り止め加工・両面保護フィルム付・軽量36g・特許出願中 ・クッションスポンジとゴムでしっかりフィット・水洗い・アルコール消毒OK・メガネをかけたままでもOK。材質:PET,ウレタン。サイズ:320×220mm用途飛沫防止・感染対策の仕切り・パーテーションやワークショップ用として。仕様軽量、くもり止めセット内容本体×1材質ウレタン材質(シールド)PET
超軽量保護めがね
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷UVカット(99.9%)仕様のレンズです。 防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。 ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。 非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。トラスコ品番207-8935材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)22レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリア/オレンジレンズ厚さ(mm)2.3アズワン品番64-8694-87
フルハーネス型 墜落制止用器具 巻取式(小型)ダブルランヤード No.FGH-133W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能)材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル色黒質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本)種類巻取式(小型)フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック)調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
浮遊粉塵用セーフティゴーグル
TRUSCO(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。形状ゴグル型レンズ色クリアフレーム色ブラック機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)セルロース材質(バンド)レーヨン
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】
山本光学¥3,998税込¥4,3981個当日出荷眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。形状ゴーグル型質量(g)123レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除くレンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め)機能曇り止め、UVカット、マスク併用可、防傷加工材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2
ハーネス用フック回転式セフハンガー
タジマツール(TJMデザイン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状用途フルハーネス収納用ハンガー付属品ネームシール2枚材質セフプレート:ナイロン樹脂色黒材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)510耐荷重(kg)20機能セフホルダー:1個外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
再使用可能耳せん アルファ コード付き
Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)¥399税込¥4391組(2個)当日出荷耳にやさしいソフトな素材による一体成型タイプ、スタイリッシュな形状とカラー。耳孔に挿入しやすいグリップデザイン、洗って再使用可能、便利なキャリーケース付き用途騒音と粉じん作業現場での騒音対策、防じん対策材質エラストマー色グレーコードありNRR値27dB
ニューブルーリーフ
つくし工房¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!! あらゆるヘルメットに装着!! 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。 伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。材質ポリエステル100%使用目的暑さ対策
ヘルメット収納バッグ
(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ヘルメットの持ち運びや保管に便利な収納バッグです。 ファスナー式なので出し入れが簡単です。 持ち手が付いているので携帯に便利です。 一般的なアメリカンタイプのヘルメットまで収納できます。 基本ヘルメット収納用のバッグですが、シューズや安全帯の収納も可能です。用途ヘルメットやシューズ、安全帯収納材質ポリエステル色ネイビー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×290×190(最大部)
防災面BM-PC用 替レンズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製。トラスコ品番329-1472適合機種BM-PC材質ポリカーボネート質量(g)88品名防災面用替レンズレンズ色クリア
ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷大径フック付安全ブロックタイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21
SN-610 PAF 一眼形保護めがね
山本光学¥2,598税込¥2,8581個当日出荷『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼型質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
フルハーネス用ハンガー
つくし工房(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷二丁掛ハーネスにも使用可能。 ヘルメットも掛けれる便利なフックや会社名や氏名を書き込めるステッカー付です。 フックは単管に吊り下げ可能な大型タイプです。 小型でバッグなどに収納して持ち運びできます。用途フルハーネス用
着脱式工具ホルダーグラス カラビナ
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 軽くて強い 超軽量グラス用途セフ着脱式工具ホルダー仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST材質グラスファイバー樹脂製(軽くて強い)ベルト幅(mm)53以内ベルト厚(mm)3以内
メタルフレーム保護メガネ用サイドシールド
ミドリ安全(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1組当日出荷サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。厚さ(mm)1.0質量(g)5
ヘアーバンド
三重化学工業(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)55質量(g)約40全長(cm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットイン
FUKUTOKU(福徳産業)(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、レーヨン、ポリエチレンサイズフリー
ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付)
名古屋眼鏡(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷大きめメガネフレーム、サングラスに最適なフック付きメガネケースです。材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)色ブラック質量(g)54外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×83×65内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×60開閉ファスナー式鼻あてなし
























![カラーフェイスシールド アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670593-241211-02.jpg)