カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- SK11(481)
- ツヨロン(藤井電工)(447)
- TRUSCO(432)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(305)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(249)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(181)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(155)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(151)
- DICプラスチック(145)
- ブランドをもっと見る

四角コイルセーフティコード(ステンレスワイヤ芯)
トップ工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。用途工具類の落下防止用。材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)54.5使用荷重(kg)1芯径(mm)0.81コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大長(mm)約1300
ウレタンセミハードケース(ファスナー式)
名古屋眼鏡(13件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷大型サイズならほとんど入る嬉しいメガネケースです。 保護メガネも入る大きさです。材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)色ブラック質量(g)57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×86×58内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×80×52開閉ファスナー式
コンパクトツールケース(携帯電話用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工、ポケット1材質ポリエステル幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
膝パッド バックルタイプ 両足2個セット
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷調節可能なバックルタイプで簡単な装着が可能です。 バックル式の着脱方法によりゴミ付着リスクを低減します。 表面のプラスチックカップは荒い作業面での使用時に摩耗や肌あたりを防ぐ効果があります。 両足セットです。用途現場作業や、清掃業、ガーデニングなど。トラスコ品番207-1957種別ひざ用長さ(mm)270幅(mm)230厚さ(mm)15色ブラック高さ(mm)85質量(g)285アズワン品番64-8583-11
タスキ 安全反射 伸縮肩掛けタイプ
(9件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷伸縮ゴム素材の反射材付きタスキです。 伸縮するので着用しやすくなっています。 夜間の車のライトなどに反射して存在を知らせてくれます。用途警備、通勤通学、自転車乗車時など材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ+PVC幅(mm)約40色黄緑+シルバーサイズフリー質量(g)約26全周(mm)約1200
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式使用範囲(kg)100以下落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
汗水吸(あせすいすい)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(4枚)ほか当日出荷おでこから流れる汗をすばやくキャッチ!。1枚で約84ccの吸水力があります。内側にペタッと貼るだけ!!用途ヘルメット使用時や、暑さ対策として色白RoHS指令(10物質対応)対応
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)
ミドリ安全(5件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可トラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
耳栓 No.60
興研(13件のレビュー)¥239税込¥2631組(2個)当日出荷硬質プラスチック製の耳栓で大、小の球状になっており、耳穴の大きさに合わせられます。タダレが生じにくく、ゴムアレルギーの方や皮膚の弱い方に適しています。色ホワイトサイズフリー規格JIS T 8161準拠 (第1種)コードありアズワン品番9-043-04周波数(Hz)/遮音値(dB)125/17250/20500/21.51000/242000/314000/35.58000/30
ノイズカット耳栓
ノガ(22件のレビュー)¥859税込¥9451組(2個)当日出荷騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。色ブルー質量(g)12コード無NRR値10~33.4dB質量(g/個)6ケースあり
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
ダブルフックシリーズ SLN505-RW-BL~NB型 ロック装置付き巻取器+巻取式補助ロープ
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜質量(g)約1750種類巻取式ストラップ幅(mm)17バックルパススルーフックNo.56H(U字つり防止コブ付き)ランヤード(長さ)(mm)約1660胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200材質(調節バックル)アルミ製材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロンロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード2丁掛け
反射帯ベスト
セーフラン安全用品¥789~税込¥868~1着ほか当日出荷反射帯でしっかり反射します。フロントバックルで着脱しやすい。サイズ調整可能です。伸縮性があります。用途夜間の警備や作業などに。工事現場、建築現場、交通整理などに。夜間の散歩におススメです。仕様サイズ調整可能材質ポリエステル、ゴムサイズフリーテープ地色グレー色(本体)イエロー
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA
ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
ニューテトロン水平親綱(緊張器付)
まつうら工業(6件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
E-A-R ウルトラフィット
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥229~税込¥252~1組(2個)当日出荷柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状色イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
作業用ニーパット
SK11(26件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ヒザへの負担を軽減します。床貼り作業や、庭での草取り作業に最適です。マジック方式ですから着脱が簡単です。左右のどちらの足にも装着できます。上下2箇所の大きなベルトでぴったりフィットします。中のウレタンパッドを取り出せば洗濯できます。用途床貼り作業、草取り作業時等でのヒザの保護。種別ニーパット
ハズキルーペ ラージ 1.85倍 ブルーライト対応
ハズキルーペ(Hazuki)(12件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から9日以内出荷付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書質量(g)26.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.85レンズサイズ(mm)128.6×42.5材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂フレーム長(mm)164.5材質(レンズ)アクリル樹脂焦点距離(目安)約22~28cm
携帯ヘルメットCrubo(クルボ) ST#130
谷沢製作所(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】仕様「保護帽の規格」合格品材質保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ)寸法(mm)(装着時)208×278×140(収納時)208×278×80質量(g)420(帽体295)種類折りたたみ適合頭囲(cm)47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲)名入れ可ひもタイプワンタッチ式バックル使用区分飛来・落下物、墜落時保護用
ビスカップ
(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ビスなどを収納して携帯できる便利なカップです。 カラビナ付きなのでベルト通しに引っ掛けたり、ベルト通しも付いているので直接ベルトに通しても使えます。用途ビスや釘などの携帯用収納として付属品カラビナ材質(本体)ポリエステル、(カラビナ)アルミ色黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約95×95×130
ハズキルーペ ラージ 1.6倍 ブルーライト対応
ハズキルーペ(Hazuki)(9件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から6日以内出荷大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35% 大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。 高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)27.5タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45倍率(倍)1.6レンズサイズ(mm)W136×H42.5フレーム長(mm)164.5焦点距離約30~40cm
メガネのシャンプー 除菌EX
SOFT99(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1個(160mL)ほか当日出荷メガネにスプレーし、水で流すだけ。 汗や皮脂などしつこい汚れはもちろん、鼻パッドや耳あて部分に付着した目に見えない雑菌までスッキリ除去し、メガネを清潔に保ちます。 レンズにもフレームにも優しい中性タイプ。 スプレーして水で洗い流すだけ、こすり洗いは不要です。 スプレーする度、人気のベリー系にミントのアクセントを加えた透き通る香りをお楽しみいただけます。 詰め替え用もあります。液性中性香りミンティベリー商品タイプシャンプー
ボレーセイフティ トライオン
bolle(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スポーティデザインのニューモデルです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。用途飛来物などからの眼の保護に。仕様ノーズパッドありトラスコ品番137-4203幅(mm)135.5材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR高さ(mm)38質量(g)26規格AS/NZS規格品(1337)(TRYOPSIJPはJIS規格品)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇加工、防傷加工、UVカットコーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)テンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.9999
耳栓
TRUSCO(22件のレビュー)¥69~税込¥76~1組ほか当日出荷高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。サイズフリー
UVカット偏光オーバーサングラス
アイメディア(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)材質レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)質量(g)約35寸法(cm)約4.7×16.5×16.8
アイスジェルパッド「REIKA」Neo
ミズケイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷大事な頭をクールダウン。22度をキープするアイスジェルパッド「REIKA」Neo。ひんやりをキープし繰返し使用可能。ドイツ製PCM使用。氷水で約15分/冷凍庫で約10分用途現場作業。工事現場。倉庫作業。高所作業。スポーツ観戦。野外イベント色ネイビーサイズF質量(g)90寸法(cm)縦:18、横:18、高さ:1素材外側:TPU、内容物:PCM
ヘルメット用クールキャップタレ付
SK11(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ヘルメット装着時もクールな付け心地です。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で頭部と首元をクールダウンできます。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげます。用途熱中症対策のヘルメット用インナーキャップと首の日除けを防ぐタレ付き。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)約230×370
電工キャンバスバッグ
JEFCOM(ジェフコム)(24件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」 とにかく丈夫な腰袋です 本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用 テープフッカー付材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)50
カラビナ付きペットボトルホルダー
中林製作所¥489税込¥5381個当日出荷カラビナ装着型ペットボトルホルダー 1アクションで素早く水分補給 水分補給時は両側ボタンを押すだけ用途作業時・外出時の水分補給対策に材質本体:ポリエステル、POM カラビナ:アルミニウム質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×12×160
フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用仕様(胴ベルト)スライドバックル色黒質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト有ランヤード2丁掛け反射板あり
セーフティゴーグル(ワイドビュータイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷左右が見えやすいワイドビュー設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様上下通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可形状ゴーグル型質量(g)95規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット、メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)布・ゴム混紡
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型型式FG-32質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
フルハーネス型安全帯用ハンガー『イーグル』
つくし工房(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷作業所の整理整頓に。 フルハーネス型安全帯をかけて保管すれば、着用しやすい状態を保持できます。 二丁掛けフックにも対応。上部にヘルメットを掛ける小型のフック付。 会社名・氏名が記入できるステッカー付属。収納時にはスタッキングが可能ですので余計なスペースは取りません。材質ポリエチレン厚さ(mm)30寸法(mm)348×450
腰袋
DBLTACT(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい材質1680デニール生地色ブラック適合ベルト幅(mm)50
YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね
山本光学(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル仕様上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用TGK品番941-87-03-31形状二眼質量(g)32種類保護めがねレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色クリアレンズポリアミド(両面ハードコート)材質(フレーム)ポリアミド材質(レンズ)ポリアミドアズワン品番1-6216-01RoHS指令(10物質対応)対応