カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- DBLTACT(187)
- DICプラスチック(145)
- JEFCOM(ジェフコム)(154)
- KH(基陽)(187)
- SK11(479)
- TRUSCO(431)
- UVEX(ウベックス)(198)
- エスコ(304)
- コヅチ(249)
- サンコー(タイタン)(153)
- タジマツール(TJMデザイン)(296)
- ツヨロン(藤井電工)(446)
- トーアボージン(204)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- ニックス(KNICKS)(152)
- ミドリ安全(253)
- 山本光学(214)
- 谷沢製作所(311)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- ブランドをもっと見る

冷や冷や防暑タオル詰め替え用保冷材
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥199税込¥2191個当日出荷適合本体No.7179材質水、高分子吸収ポリマー、防腐剤使用目的暑さ対策RoHS指令(10物質対応)対応
進和 S-8Wビニール耳紐
進和化学工業(SHINWA)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
キャップフェイスシールド
加賀産業(1件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷ツバ付き帽子、ヘルメットに差し込むだけで取付可能。 飛沫から目、鼻、口をガードできるキャップフェイスシールド。 長時間の装着でも疲れない超薄型くもり止めレンズ。 3段階調節可能で簡単に上げ下げ可能。用途工場、学校、病院、現場、レジャー、スポーツ観戦等での飛沫感染対策に。仕様角度調整可セット内容フレーム×1、シールド×3形状防災面質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×195×60材質(シールド)くもり止めレンズ
ハーネス電動ファン対応テープベスト
富士手袋工業(天牛)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281着当日出荷空調服(ファン付き作業服)、ハーネス対応のテープベストです。フィット感抜群で昼間もよく目立ちます。テープアジャスターで着丈、ウエストの調節が可能です。材質伸縮テープ:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:プラスチック、反射材:PE+ガラスパウダーテープ幅(mm)50幅(cm)反射テープ:3テープ地色イエロー着丈(cm)40~55色(本体)蛍光イエロー胴回り(cm)~120まで
パトロールベスト ポケット付き
(7件のレビュー)¥799税込¥8791着当日出荷ポケットが豊富なパトロールベストです。 前面はファスナー付きで着脱しやすくなっています。 左胸にはフタなしの透明窓付きのポケットが付いており、名刺などを入れることができます。 右胸にはペン挿しや小物が入るフタ付きポケットが付いています。 両脇にはマチ付きの大きめフタつきポケットが付いており、携帯電話や手帳などの収納に便利です。 ポケットのフタには全て面ファスナーが付いており、収納物の落下防止となっています。 左肩下にトランシーバーなどが取り付け可能なベルト付き。用途昼夜の防犯活動や路上での作業などに。材質(ベスト部)ポリエステル、(反射材)ガラスビーズ+PVC、(ファスナー)樹脂製色蛍光イエロー×シルバーサイズフリーテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約70適応胴囲(cm)約118まで



超高性能ヘルメット ヴェンティー No.392
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷次世代の超高性能ヘルメット。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群。 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。 【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】種類アメリカン材質(ヘッドバンド)ポリエチレンひさし長さ(mm)約33頭囲(cm)53~62材質(ハンモック)ポリエステル材質(ひさし)ポリカーボネート
保護メガネ RM-17 シルバーミラー
理研化学(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22規格US規格品、Z87レンズ色シルバーミラー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
耳栓 1270 ひも付き
3M(スリーエム)¥269税込¥2961組当日出荷会話のしやすい低遮音タイプ。会話域で使用される1000Hzに対する遮音量が他の耳栓より低い為、声が聞きとりやすく会話がし易い(メーカー比)。従来品より柔らかい素材を使用し、快適な付け心地。大きさの異なる3つのフランジであなたの耳によりフィットします。ひも付き。交換推奨:1週間用途騒音職場での聴覚保護材質熱可塑性エラストマー色オレンジサイズフリーコード長さ(mm)700コードあり入数1組(2個)SNR値両手装着:35dB、片手装着:30dB
取替え用シールドレンズ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷NO.391F用交換シールドです。 本体製造年月日(ヘルメット着右 内側に貼付)又は型式検定番号により交換シールドが2種類あります。 型式検定番号 NO.391F(AB) (1)TH4592・(2)TH4593 ※SPN-391-C:製造日190722-1以降のものに使用可(190721-1以前のもの代替品あります。SP-391-C) ※SPN-391-G:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-G) ※SPN-391-S:製造日190923-1以降のものに使用可(190922-1以前のもの代替品あります。SP-391-S)適合本体No.391F用RoHS指令(10物質対応)対応
山林用 完全ガードヘルメット
バトラー工業(22件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。 伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に種類アメリカンシールドフェイスガード、イヤーマフ(跳ね上げ式)付き
ショルダーベルト パット付
E-Value(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。用途ツールバッグ用のショルダーベルト。材質本体:ポリエステル、金具:スチール寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
安全ベスト ショート丈 50mm幅
ユニワールド(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551着当日出荷夜間作業/安全作業を守る必需品!チーム名、会社名。血液型、タグ付きマジックテープで着脱、調節簡単!安全帯や工具袋が邪魔にならないショート丈タイプ50mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付用途工事現場・建築現場・交通整理・夜の作業や歩行材質ポリエステルメッシュ、PVCテープサイズフリー種類ベスト型ウエスト(cm)90~130着丈(cm)40丈区分ショート丈
一眼型 保護メガネ オーバーグラス
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。優れた曇り止め性能を実現しました。メガネ併用可能です。付属品専用ポーチ仕様メガネ併用可、両面曇り止めコートレンズ、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプルトラスコ品番422-8723形状一眼型質量(g)50規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65レンズ防曇機能曇り止め機能、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ライトグリーンレンズ厚さ(mm)2.2



コンパクトツールケース(ツーポケット)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。付属品カラビナ付(アルミ製)仕様超はっ水加工材質ポリエステル幅(mm)120高さ(mm)210奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)65
カラビナ付きクリップホルダー
中林製作所¥499税込¥5491個当日出荷タオルやグローブをしっかりキャッチ 厚手グローブや湿ったタオルをしっかりキャッチ材質本体:66ナイロン、グラスファイバー カラビナ:アルミニウム色ブラック質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×60×30
フルハーネス型 墜落制止用器具 小型巻取式ロック装置付き ダブルランヤード
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用仕様(ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種材質(ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り)型X型フルハーネス質量(g)約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本)タイプタイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード種類巻取式適合規格墜落制止用器具の規格JIS規格JIS TB 165規格品落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型自由落下距離(m)2.1脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト有ランヤード2丁掛け
ニューブルーリーフ
つくし工房¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷断熱効果がアップし強い紫外線、日差しから首筋をガード!! あらゆるヘルメットに装着!! 滑り止めバンドの使用によりズレにくい。 水洗い後、繰り返し使用可能。 伸縮部分の裏側にシリコンゴムを使用。ヘルメットに密着し、滑り落ちを防止。材質ポリエステル100%使用目的暑さ対策
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。材質フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡形状ゴーグル型レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付き
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ファン付バッテリーボックス。送風ファン付きバッテリーボックス。ヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)。タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源。帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します。※電池別売用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99高さ(mm)142質量(g)110奥行(mm)46
ラディクール放射冷却 あたま爽快パット
ブレイン¥1,890税込¥2,0791個当日出荷。炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットインナーパッド。ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。通気性とクッション性のあるダブルラッセルの生地を使用。快適な着用感。特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造「ダブルラッセル」を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。ヘルメットの内側に挟み込むだけで簡単に装着できます。頭に接触する面は、ダブルラッセルで快適。用途熱中症対策、ヘルメットインナーパッド材質ポリエステル100%寸法(mm)約240×240サイズフリー



軽量スライドバックルベルト
SK11(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミ軽量スライドバックルを使用した作業ベルトです。アルミのスライドバックルを使用しているので、簡単・スピーディーに着脱出来ます。 高強度ナイロン素材を使用しているので耐久性、耐摩耗性に優れています。用途作業用ベルト。材質ベルト:ナイロン、バックル:アルミ合金製サイズ幅50×長さ1300mm
ヘルメットあご紐(透明タイプ)
谷沢製作所(8件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷快適性と安全性を両立した内装。トラスコ品番770-3953適合機種159-EPZS-EPA-S材質ビニール寸法(mm)170×120質量(g)30
安全ゴーグル(小型タイプ)
ミドリ安全(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ仕様通気孔付トラスコ品番422-8456形状ゴーグル型質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
セーフティグラス用ストラップ
TRUSCO(4件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷機械などにトラップスが巻き込まれても安全に分離します。材質ポリエステル長さ(mm)600質量(g)7タイプトラップス分割タイプ
耳栓P1300シリーズ
3M(スリーエム)¥129~税込¥142~1組(2個)当日出荷フォームをつぶさず耳に挿入できます。グローブをつけたままの着脱が簡単なため汚れにくいです。初めての方でもしっかり装着できる簡単装着タイプです。耳栓本体を直接触れない設計で耳に挿入可能なタイプです。適合機種JIS:T8161:2020色シルバーサイズフリーSNR値32(dB)
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥109税込¥1201組(2個)当日出荷繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
フェイスガード クリアシールド(簡易防護面)
SUNDRY(角利産業)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷刈込作業や選定作業の顔面保護に。作業の負担を軽減する超軽量タイプ。 シールド(防護面)は衝撃に強いポリカーボネート製で視界もクリア。 頭部スポンジが作業時の汗だれを防ぐ。伸縮性のあるナイロン製バンドで頭部にフィット。材質本体/ポリエチレン樹脂、防護面/ポリカーボネート、バンド/ナイロン質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×205×135
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)
UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布



ABS製ヘルメット
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。用途飛来・落下物・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162質量(g)380






























![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18797862-220826-02.jpg)