絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 安全保護具

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
10,273件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル 山本光学

    YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル

    山本光学(2件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ダブルレンズ+くもり止め(レンズ内側)を採用しくもり止め性能の高いタイプ。
    用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、フレームクッション、フレームベンチレーション、レンズ交換可トラスコ品番379-3745形状ゴーグル質量(g)103種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75※ベルト部除くフレーム色クリアレンズくもり止めダブルレンズ(外側:ハードコート+内側:くもり止め)材質(フレーム)ポリ塩化ビニル材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.5紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ用レンズ 理研オプテック

    保護メガネ用レンズ

    理研オプテック(8件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷
  • ワイド幅高輝度反射ベスト Beruf

    ワイド幅高輝度反射ベスト

    Beruf(20件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1着
    当日出荷
    破れにくいダブルナイロンメッシュ!。フリーサイズ、両ウエストで調節可能。強力面ファスナーでしっかりフィット。反射テープは幅7cmのワイドタイプ。
    材質素材:メッシュナイロン反射材:PVC樹脂サイズフリー種類ベスト型テープ幅(mm)70(プリズム反射テープ)ウエスト(cm)105~130着丈(cm)60丈区分ショート丈
  • 接触冷感Q-max0.5 インナーキャップ ブレイン

    接触冷感Q-max0.5 インナーキャップ

    ブレイン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    【最高レベルの接触冷感素材を使用】。Q-max 値(キューマックス値)は、生地や素材が肌に触れた瞬間に感じるひんやり感(接触冷感)の度合いを示す客観的な指標です。最大熱吸収速度を数値化したもので、数値が大きいほど冷たく感じます。メーカー製品は0.5で最高レベルの接触冷感です。
    用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適です材質ナイロン87%、ポリウレタン13%サイズ(cm)フリーサイズ
  • フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    フルハーネス型 墜落制止用器具 ダブル伸縮式ランヤード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷
    ダブル伸縮式ランヤード付きです。ランヤードとセットなので、そのまま使用可能です。45mm幅ナイロンベルト。金属製ワンタッチバックル付き25mm幅胸ベルト
    種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型
  • カラビナ大 トライメイト

    カラビナ大

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    多様に使える大型のカラビナです。 延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。
    用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135色ブラック質量(g)50ロック機能無し
  • YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学

    YL-780 レーザー光完全吸収タイプ

    山本光学
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
    用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向け付属品専用ケース・クリーナークロス仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可形状一眼型式YL-780質量(g)64タイプレーザー光完全吸収タイプ種類レーザー保護具寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイトレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用) PETZL

    通気孔付ヘルメット バーテックス ベント(飛来・落下物用)

    PETZL(6件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ頭囲(cm)53~63通気孔あり使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
  • 軽作業帽 通気孔付 SCL-200A ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付 SCL-200A

    ミドリ安全
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
    用途軽作業での頭部保護など材質ポリエチレン質量(g)175頭囲(cm)53~62通気孔あり
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付色黒質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
  • オープンスリング TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング

    TOWA[清掃用品、安全保護具](1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
  • アルミカラビナ DBLTACT

    アルミカラビナ

    DBLTACT(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
    材質アルミ合金形状オフセットD型RoHS指令(10物質対応)対応ロック機能なし
  • ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付) 名古屋眼鏡

    ウレタンセミハードケース(ファスナー式)(フック付)

    名古屋眼鏡(11件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    人気のウレタンケースにフックが付きお出かけにも便利なメガネケースです。
    材質EVA・ポリウレタン、内張:ポリエステル(ブラック)質量(g)67外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×62×46内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×40開閉ファスナー式
  • カミーボ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    カミーボ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    ソフトタッチの不織布製。 汗をぐんぐん吸い取る。 汗を吸い取ってもベタつかない。 フリーサイズで誰でもOK。
    用途汗取りキャップ直径(Φmm)約580タイプハーフキャップ型寸法(幅W×高さH)(mm)約280×約150(折畳み時)使用目的吸汗RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウエストバッグ(小) STATUSUNI(ステータスユニ)

    ウエストバッグ(小)

    STATUSUNI(ステータスユニ)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。ベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。
    用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠)適合ベルト幅(mm)40~50の帯革ベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×100×40
  • コールマン サングラス CO3033 コールマンジャパン

    コールマン サングラス CO3033

    コールマンジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    仕様トリアセ偏光、UVカットフレーム色ブラック
  • LED 安全反射ベスト TMC

    LED 安全反射ベスト

    TMC(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    当日出荷
    合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます
    用途交通整理や夜間作業に材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材)サイズフリー質量(g)175テープ幅(mm)反射テープ:50本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485使用電源単三電池×2本(電池別売)LED色赤LEDランプあり色(本体)ブラックLED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個発光パターン速点滅→遅点滅→点灯
  • セフ後付ホルダー 左 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ後付ホルダー 左

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途胴ベルト用セフ着脱式ホルダー適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST適合ベルト幅(mm)50以内取付可能質量(kg)3まで適合ベルト厚(mm)3以内
  • 差し込みベスト Asahicho(旭蝶繊維)

    差し込みベスト

    Asahicho(旭蝶繊維)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1着
    当日出荷
    左右両方から差し込めます。
    仕様A4サイズの差し込みポケット付き(前・背面)、LEDランプ:なしサイズフリー種類ゼッケン型テープ地色シルバー胸囲(cm)90~120混率(%)メッシュ:ポリエステル100、パイピング:ナイロン100肩幅(cm)36着丈(cm)40総丈(cm)54
  • 墜落制止用器具用D環止め ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用D環止め

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    50mm幅用D環止め
    適合50mm幅ベルト用材質ポリエチレン
  • NO.230B 作業帽タイプ防災面<丸型> 山本光学

    NO.230B 作業帽タイプ防災面<丸型>

    山本光学(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
    用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など仕様ひさしなしトラスコ品番128-4959形状作業帽質量(g)201種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×185材質(フレーム)アルミ材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2
  • 胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト サンコー(タイタン)

    胴ベルト型墜落制止用器具 130kg対応 2丁掛け REELOCK SⅡ NEOライト

    サンコー(タイタン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
    用途高所での墜落対策に使用します。長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)質量(g)1790規格墜落制止用器具の規格バックルスライド式、アルミ製軽量タイプフック軽量タイプランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)胴ベルト幅(mm)50最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類第一種
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
    用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
  • 調光・偏光ファッショングラス ファミリー・ライフ

    調光・偏光ファッショングラス

    ファミリー・ライフ(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷
    レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!。UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ。紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り。男女兼用タイプ[仕様]。着色時間:約10秒~1分。退色時間:約2分~4分。感知対象:紫外線。レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート。3ヵ月間保証書付き
    材質合金、シリコン、他質量(g)28寸法(cm)(約)15×4×4度数度無し
  • 和手ぬぐい 100cm FUKUTOKU(福徳産業)

    和手ぬぐい 100cm

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥449税込¥494
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    日本古来の伝統柄!和晒しなので吸水性も抜群!ニッポンの伝統手拭いは外国の方にも大人気!タオルに比べすぐ乾くのでとっても衛生的。 100cmのロングタイプで頭に巻くのもラクラク!汗拭きやハンカチ、ハンドタオルとして使えます。 活用方法は色々、おべんとう箱やワインボトルを包んだりティッシュ箱をラッピングしてもお洒落!
    材質綿質量(g)32幅(cm)33全長(cm)100
  • 汗取り帽子 日光物産(NIKKO)

    汗取り帽子

    日光物産(NIKKO)(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    インナーキャップ。 表地は速乾メッシュ素材で不快なムレを解消。 裏地にはタオルと高吸水ポリマーの3層構造生地を使用し汗を素早く吸収します。 丸洗いでき繰り返し使用可能。
    用途ヘルメット装着作業時・汗をかく作業時材質綿・ポリエステル・レーヨンサイズフリー
  • クールコットンバラクラバ 村上被服

    クールコットンバラクラバ

    村上被服(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1着
    当日出荷
    接触冷感綿混素材の特徴 【着た瞬間に冷たい】-3.17℃の冷感素材が体温上昇を抑え快適。 【かゆくなりにくい】乾燥肌、敏感肌の方にも安心。 【やさしい肌触り】天然素材のコットンを使用し気持ちいい着心地を追求。 【のびのび】フィット感と伸縮性を兼ね備えストレス軽減。 【ムレにくい】吸汗速乾の綿混素材で汗ばんでも快適。 静電気が起きにくい
    材質綿90%、ポリウレタン10%色ブラックサイズF
  • ソフトヒザパッド ケイワーク

    ソフトヒザパッド

    ケイワーク(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    当日出荷
    1ヶ所固定なので簡単装着できます。 軽量で片足 約67gです。 パッドが湾曲しているのでヒザにピッタリフィットし、ヒザから外れずらいです。 職人のプロ仕様はもとよりDIYや園芸などの簡単作業にも最適です。
    種別ひざ用材質クロロプレンゴム・ポリウレタン色ブラックサイズフリー
  • クリアーフェイスシールド センター商事

    クリアーフェイスシールド

    センター商事(9件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10枚)
    当日出荷
    圧迫感がない軽量仕様!様々な現場で活躍! 相手の飛沫等から顔全体を守り、お客様や同僚などあらゆる対面が必須な仕事で活躍してくれます。
    サイズ(cm)約22×33
  • スマートリール 05 タジマツール(TJMデザイン)

    スマートリール 05

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
    用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2771質量(kg)(取付工具)0.5以下最大伸長(mm)1200
  • スリム四角コイルセーフティコードHisqare トップ工業

    スリム四角コイルセーフティコードHisqare

    トップ工業(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
    用途工具類の落下防止用材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン質量(g)26.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2.5自然長(mm)330最大長(mm)1250最大荷重(kg)(使用)0.5
  • 涼感銀パワー FUKUTOKU(福徳産業)

    涼感銀パワー

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    当日出荷
    気化熱+保冷のW効果。首筋を効果的に冷却。保水性ポリマー入り保水シートの気化熱効果と保冷剤のW効果で首筋を冷却。表面アルミ加工で太陽光を反射。
    材質綿、アルミコーティングポリエステル、酢酸エチレン高分子ポリマー、ナトリウムアクリル酸塩エステルポリマー、水
  • サポーター エアロ DBLTACT

    サポーター エアロ

    DBLTACT(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります! 腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。 中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。 このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
    材質ポリエステル色ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • トラップス(D)ジョイント型 山本光学

    トラップス(D)ジョイント型

    山本光学(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1組
    当日出荷
    めがねを首から掛けて保持が可能。 トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
    トラスコ品番308-6348長さ(mm)約640 (約320mm×2)色ブラック質量(g)6.6タイプトラップス分割タイプ種類アクセサリー
  • YF-370 作業帽タイプ防災面 山本光学

    YF-370 作業帽タイプ防災面

    山本光学(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ)。面ファスナー付のため、サイズ調整が可能。
    用途液体飛沫からの保護用。仕様ひさしなし、レンズ交換可トラスコ品番324-1947形状作業帽質量(g)114種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×230レンズくもり止め材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)1アズワン品番8-5333-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット取付式アクア防暑タレ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヘルメット取付式アクア防暑タレ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    水で濡らして、気化熱効果で冷やします。3分割で風通し良好です。
    質量(g)約30
  • 3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット 3M(スリーエム)

    3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    当日出荷
    着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。
    用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用色ブラックサイズM/Lベルト幅(mm)44種類フルハーネス/伸縮式最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時)腿バックルパススルー胴ベルトなし
  • RUSH+ カラーバリエーション bolle

    RUSH+ カラーバリエーション

    bolle
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
    材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて○
  • タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロン色ブラック質量(g)110×190(金具含む)深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)収納可能質量(kg)セフ取付:3

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

安全保護具