絞り込み
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用 替刃
三陽金属(ERBA)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。用途果樹、植木、造園、土木仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目板厚(mm)1.2~1.3
自動押切 鋼付
カネコ総業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ねぎや花の茎をまとめて裁断するのにとても便利です。 ござや絨毯をまるめて裁断するのにも適しています。 収穫作業だけでなく、冬囲いの後片付けにも最適。 鋼付きだから切れ味抜群、研ぎ直しも可能です。台座寸法(mm)670×120刃渡り(mm)300
ザクト剪定鋸 植木・果樹兼用
三陽金属(ERBA)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 オールマイティーな剪定をされる方に最適なタイプ。用途果樹、植木、造園、土木仕様スリムボディ、UKタイプ目の粗さ万能目板厚(mm)1.5
自動押切
大五郎¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷収穫物を束ねて切断したり、ご家庭で不要になったスダレやゴザなどの切断もできます。柄を押し下げると刃部がスライドする機構により、軽い力でどんどん切れます!。刃部を前後を逆に取付けし直すことができます。刃の切れ味が落ちたら取付け直しをしてください。用途ワラや草花の切断に。刃渡り(mm)360
ザクト剪定鋸 果樹専用 替刃
三陽金属(ERBA)¥2,398~税込¥2,638~1個翌日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
押切り 台付
SENNARI¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷藁・生花・野菜のなどの軟らかい植物をまとめて切り揃える断裁器です。収穫物の切り揃えや刈り取った雑草をゴミ袋に収まるように断裁するなどの用途で使用します。上を向いた大きな刃部に束ねた植物を置いて、取っ手の付いたアームを下ろすと、簡単に切り揃えることができます。刃当たり良く切れるカーブの付いた刃です。全鋼製300mmの大きな刃で効率よく断裁できます。用途藁・生花などの軟らかい植物用断裁器。材質台座・柄:天然木刃長(mm)120柄長さ(mm)180材質(刃)全鋼
剪定鋸ザクト果樹・植木用替刃 UK-2100K
三陽金属(ERBA)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷UK-2100用替刃です。 オールマイティーな剪定をされる方に最適のタイプです。 縦挽目の採用により、縦、横、斜め切りが楽にできます。 中スキ研磨加工でアサリ不要美しい切断面です。 衝撃焼入れにより超硬度な刃先です。 ハードクロームめっきによりサビやヤニがつきにくいです。用途植木・果樹仕様万能目トラスコ品番827-9805材質特殊刃物鋼質量(g)60タイプ替刃式刃長(mm)210
サムライ 果樹 本体
神沢精工(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌々日出荷果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
ザクト剪定鋸 果樹専用
三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個翌日出荷切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 大切な果樹の細い枝を剪定される農家の方に最適のタイプ。仕様薄刃、スリムボディ、KPタイプ目の粗さ細目
農具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら