絞り込み
ブランド
- DEDA ELEMENTI
- モノタロウ(2)
- Prologo (プロロゴ)(39)
- SELLE SAN MARCO(31)
- VELO(28)
- CAPTAIN STAG(24)
- サギサカ(SAGISAKA)(20)
- アサヒサイクル(19)
- 松洋(18)
- DixnaCross(ディズナクロス)(16)
- FSA(16)
- NOGUCHI(15)
- RITCHEY(15)
- FIZIK(14)
- AVEDIO(エヴァディオ)(14)
- grunge(グランジ)(12)
- MARUHACHI(丸八工機)(10)
- FF-R(エフエフアール)(10)
- ナカタニ金属工業(10)
- CIONLLI(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ブランドをもっと見る

シートポストバッテリーアダプター for Di2
DEDA ELEMENTI¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から6日以内出荷デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。長さ(mm)70色ブラック質量(g)10
スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020)
DEDA ELEMENTI¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応材質UDフルカーボン長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:25質量(g)175(31.6mm)
ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm)
DEDA ELEMENTI¥8,298税込¥9,1281本6日以内出荷より上質なDEDAのデザインです。 M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。材質2014 3D鍛造アルミ長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:21質量(g)285(31.6mm)
Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm)
DEDA ELEMENTI¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。 すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。 シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。 ※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。材質3Dフォージド 7050アルミニウム長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:12質量(g)259(31.6mm)
スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020)
DEDA ELEMENTI¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応材質UDフルカーボン長さ(mm)350寸法(mm)セットバック:25質量(g)215(31.6mm)