自転車ブレーキ関連 :「自転車 シフトワイヤー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーケーブルのスムーズな動作により、より正確な変速を提供するアウターケーブル
用途11Sシフト用 寸法(mm)2000 ブラック 付属品アウターキャップ×4個 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
859 税込945
当日出荷

プロフェッショナル最上級グレード「31S SUPERIOR SHINE」ワイヤーのシフト用インナーケーブル。シマノ、カンパニョーロの両頭タイプ。P.T.F.E.コーティングをさらに上回る低摩擦抵抗に磨き上げられた優れたワイヤー。31本のステンレス素線から形成されサビに強く強靭でしなやか。表面研磨による摩擦の軽減。プレ・ストレッチ処理済み
寸法(mm)2100 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2100 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
999 税込1,099
当日出荷

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.2×2000 ケーブル種類インナーケーブル
1本
819 税込901
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビに強いステンレス製ケーブルです。 長さを2500mmと長めに設定してあります。 両頭仕様。
寸法(mm)2500 シルバー 材質ステンレス 長さ(mm)2500 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
549 税込604
当日出荷

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
寸法(m)30 材質スチール 寸法(Φmm)4
1本
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Slick Stainless」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
寸法(mm)2000 ブラック 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質ステンレス 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)1.2 加工PTFE加工
1本
829 税込912
当日出荷

ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000 シルバー 材質ステンレス 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)1.2
1箱(100本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。
寸法(mm)2000 ブラック 材質ステンレス 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)1.2
1箱(100本)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)