絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MARWI(193)
- SHIMANO(シマノ)(108)
- KMC(49)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(30)
- RIDEA(26)
- アサヒサイクル(22)
- YBN(ヤーバン)(13)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- DID(11)
- TANGE SEIKI(9)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- KCM(加賀工業)(8)
- CROPS(クロップス)(8)
- FSA(8)
- GRK(7)
- Magic One(6)
- DIA-COMPE(6)
- CAPTAIN STAG(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: 自転車ギヤ・チェーン関連

CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷SHIMANO 105 カセットスプロケット CS-R7101-12 12スピード仕様●Combination name:11-34T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード。先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート。ペダリングの最中でもスムーズなシフティング。HYPERGLIDE+。より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成。BEAM SPIDER。・より軽量なドライブトレインのセットアップ。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。MICRO SPLINE。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
CS-LG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷SHIMANO カセットスプロケット CS-LG700-11 11スピード
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード。・優れたシフティング性能。HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能。BEAM SPIDER。より軽量で丈夫。カセットの慣性力軽減によるより素早い加速。・MICRO SPLINE。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
CS-LG300-10 10S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷から8日以内出荷SHIMANO カセットスプロケット CS-LG300-10 10スピード
CN-M8100 HG 12S チェーン E-BIKE RATED
SHIMANO(シマノ)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷SHIMANO チェーン CN-M8100 HG 12スピードピンタイプクイックリンクリンク数126
CN-M7100 HG 12S チェーン E-BIKE RATED
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷SHIMANO チェーン CN-M7100 HG 12スピードピンタイプクイックリンクリンク数126
コッタレス専用工具 バラ
サギサカ(SAGISAKA)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷コッタレスクランクの抜き締めに使用する専用工具です。14 mm固定ボルト付きスクエアボトムブラケット用フロントチェーンホイールの取付け、および取外しに使用します。 硬化鋼により剛性と耐久性を向上。内部プーラーは15mmレンチか14mm、または8mmの六角レンチで回転可能。全長(mm)約65色ブラック
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷から7日以内出荷本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷から9日以内出荷防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-R8000 11S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146色シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FC-M9120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168色シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M9100-2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162色シリーズカラー質量(g)597(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M8120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178色シリーズカラー質量(g)662(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M8100-2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172色シリーズカラー質量(g)650(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178色シリーズカラー質量(g)684(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
CS-R9100 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ライダーチューンに対応するギアコンビレーション 軽量設計 CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズDURA-ACE R9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CS-M9101-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷ペダリングの最中でもスムーズなシフティング ペダリングの最中でもシフト操作が可能に BEAM SPIDER 構造により慣性と重量を削減 フリーハブボディーを組み込んだ新しいMICRO SPLINE※構造仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズXTR M9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:3、スチールギア:4適合チェーンHG 12スピード
CS-M8000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷スムーズ、高精度なギアチェンジを実現 理想的なギアコンビネーションとギア比 ワイドカセットスプロケット リズムステップギア構成 駆動効率のアップと安定した変速性能 耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現 軽さと耐久性を高いレベルで両立 アルミとスチールギアの組み合わせ仕様リアスピード :11歯数11-46T質量(g)437(平均)タイプHGシリーズGRX Limited RX810 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2ギア数アルミギア:2、スチールギア:9適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CN-M8100 12S 116L MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズULTEGRA R8100 シリーズ
シングルチェーンBR96L
アサヒサイクル¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コストパフォーマンスに優れた補修用レギュラーチェーン用途チェーン色ブラウン質量(g)303寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×105×10
トップ チェーンSTD 一般シングル用106コマ
TOP¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷シングル・内装3段用のチェーンです。用途自転車用チェーン付属品ジョイント一式サイズ1/2×1/8適合車種シングル、内装3段リンク数106
CENTER-LOCK LOCKRING WDLOCKRINGX
DEDA ELEMENTI¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷ディスクブレーキハブ用センターロックリング。12mmと15mmのスルーアクスルに適しています。
ダイレクトドライブ用 ボディ
ELITE(サイクル)¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷ダイレクトドライブ用 ボディ , VOLANO/DRIVO/KURA/TURNO/DIRETO/SUITO [ MICRO SPLINE for シマノMTB 12s ]色MICRO SPLINE
THR5520用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷THR5520専用の交換部品です。THR5520用ギアクランク(左右ペア)一式です。用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用トラスコ品番161-0479質量(kg)1.235品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)20
THR5503用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981組当日出荷THR5503専用の交換部品です。THR5503用ギアクランクです。用途TRUSCO THR-5503専用トラスコ品番161-0469質量(kg)1.05品名ギアクランク(左右ペア)
THR5526用ギアクランク(左右ペア)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781組当日出荷THR5526専用の交換部品です。THR5526用ギアクランク(左右ペア)1式です。用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用トラスコ品番161-0485質量(kg)1.502品名ギアクランク(左右ペア)タイヤ幅(inch)26
防錆チェーン シングルギア用/110L
CAPTAIN STAG¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷軽快車用の防錆チェーンです。材質鉄サイズ12.7mm(ピッチ)×3.3mm(内リンクの内側)×110リンク質量(g)350リンク数110
ドライブカバー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷純正品と比較して強度、メンテナンス性が向上し、マディー走行時の泥噛みを低減する。 アルミ合金をCNC加工し、カラーアルマイトを施す。 エンジン周りを鮮やかにドレスアップ。色Black