絞り込み
高さ(mm)
- 30(1)
- 40(4)
- 50(1)
- 632(2)
- 730(1)
- 740(4)
- 772(2)
- 800(4)
- 805(1)
- 809(1)
- 810(5)
- 815(4)
- 816(1)
- 835(1)
- 880(9)
- 890(2)
- 900(1)
- 950(3)
- 960(3)
- 1092(1)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ERECTA(エレクター)(1)
- TRUSCO(14)
- アズワン(3)
- キャニオン(12)
- クラフトワーク(1)
- ケニス(2)
- シンコー(1)
- トクヤマ(1)
- ナリカ(1)
間口(mm)
- ~500(5)
- ~1000(14)
奥行(mm)
- ~500(27)
- ~1000(13)
棚段数
- 3
- 2(24)
- 4(4)
- 5(13)
耐荷重(kg)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(1)
- 65(1)
- 80(2)
- 100(6)
- 150(11)
- 200(12)
- 300(1)
5・10・15・20・30・45・50・60・65・80・100・150・200・300
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(12)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
40(4)
740(4)
772(2)
800(4)
810(5)
815(4)
880(9)
890(2)
950(3)
960(3)
高さ(mm)をもっと見る

枠付きステンレスワゴン
アズワン(1件のレビュー)¥25,500~税込¥28,050~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ステンレス製ツールワゴン
TRUSCO(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)段数3キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)10/段最大積載量(kg)60/台組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
ステンレスアングル式ワゴン3段
TRUSCO(3件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm材質SUS430材質(本体)SUS430材質(車輪)ナイロン段数3全高(mm)800材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立式ステンレスワゴン
ケニス¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。材質ステンレス耐荷重(kg/段)5キャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)高さH(mm)800棚ピッチ(mm)89.5
クリーンフェニックスワゴン(SUS430)
TRUSCO¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から翌日出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ)
TRUSCO¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から8日以内出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥97,980~税込¥107,778~1台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から8日以内出荷キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレス製パソコンカート
トクヤマ¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。用途医療、厨房、幼稚園。材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)450段数3均等積載量(kg/段)15
クリーンフェニックスワゴン(SUS430・ラックタイプ)
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷ステンレスアジャスターをつけたラックです。材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンフェニックスワゴン(SUS304)
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタンキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
ステンレスワゴン3段
TRUSCO¥51,980~税込¥57,178~1台22日以内出荷から24日以内出荷締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。仕様組立式高さ(mm)50(こぼれ止め)ピッチ(mm)50(棚板調整)段数3キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)均等荷重(kg)30/段最大積載量(kg)80/台組立時間1人30分棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
ドライワゴン (可搬型乾燥台) ADW
ナリカ¥35,000税込¥38,5001個6日以内出荷付属品PPバスケット3個寸法(mm)518×363×920段数3キャスター径(Φmm)50(ストッパー付き)
ミニワークテーブル
キャニオン¥69,980~税込¥76,978~1台7日以内出荷から10日以内出荷装置や作業台等の補助用テーブルに最適です。奥行(mm)550段数3全高(mm)805材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75材質(天板)ポリエステル化粧板色(天板)ベビーピンクグリーン購入法適合
メイドワゴンG(角型ペール1個付)SUS430
キャニオン¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。幅(mm)910材質(本体)スチール奥行(mm)460段数3全高(mm)890材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
メイドワゴンG(角型ペール1個付)SUS304
キャニオン¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。幅(mm)910材質(本体)SUS304奥行(mm)460段数3全高(mm)890材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
フラットワークテーブルワゴン SUS430
キャニオン¥79,980~税込¥87,978~1台15日以内出荷天板・支柱はSUS430製、ワイヤー棚はスチール製になります。材質(天板・柱)SUS430、(棚板)スチール段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
フラットワークテーブルワゴン ゴム車
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。材質(本体)SUS304段数3全高(mm)815材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
フラットワークテーブルワゴン ナイロンウレタン車
キャニオン¥169,800~税込¥186,780~1台15日以内出荷棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数3全高(mm)815材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴン SUS430
キャニオン¥61,980~税込¥68,178~1台15日以内出荷棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。材質(本体)スチール段数3全高(mm)960材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴン ゴム車
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。材質(本体)SUS304段数3全高(mm)960材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
サイドアップワゴン ナイロンウレタン車
キャニオン¥189,800~税込¥208,780~1台15日以内出荷棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですのでクリーンルーム等に最適です。また積載物の落下防止の為に棚板フレームに立ち上がりがあります。材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数3全高(mm)960材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
W22型ステンレスワゴン SUS430
キャニオン¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷棚板・支柱はSUS430製になり、耐腐食性・美観に優れたワゴンです。材質(本体)SUS430段数3全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
W22型ステンレスワゴン ゴム車
キャニオン¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷棚板・支柱はSUS304製になり、耐腐食性・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。材質(本体)SUS304段数3全高(mm)950材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
W22型ステンレスワゴン ナイロンウレタン車
キャニオン¥189,800~税込¥208,780~1台3日以内出荷棚板・支柱・キャスター金具すべてがSUS304のオールステンレス仕様ですので耐腐食・耐薬品性に優れておりクリーンルーム等に最適です。材質(本体)SUS304タイプオールステンレス仕様段数3全高(mm)950材質(キャスター)ナイロンウレタン車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100棚ピッチ(mm)25キャスター金具SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200
コンテナー付ワゴン
ケニス¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730耐荷重(kg)300(走行時50)棚段数3段(25mmピッチで移動)
ステンレスカート
クラフトワーク¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から8日以内出荷ステンレスSUS304製の棚3段式カートです。 棚は転落防止のため上下とも皿形状になっています。材質ステンレスSUS304高さ(mm)930段数3
クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から8日以内出荷車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電ゴムキャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)表面抵抗値(Ω)104支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
TRUSCO¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から9日以内出荷ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷から翌々日出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
ステンレスワーキングカート2型
ERECTA(エレクター)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。仕様組立式トラスコ品番537-3603質量(kg)18.2高さ(mm)815ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4段数3キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)均等荷重(kg)65/段最大積載量(kg)200/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)759×461×815組立時間1人30分支柱径(Φmm)25.4アズワン品番64-3537-02棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板RoHS指令(10物質対応)対応