絞り込み
高さ(mm)
  • 730
  • 30(7)
  • 50(19)
  • 600(21)
  • 740(15)
  • 750(11)
  • 800(59)
  • 810(13)
  • 813(10)
  • 815(26)
  • 880(48)
  • 923(9)
  • 950(24)
  • 960(12)
  • 995(10)
  • 1072(6)
  • 1100(8)
  • 1290(10)
  • 1540(8)
  • 1550(21)
ブランド
  • サカエ(4)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ケニス(1)
間口(mm)
  • ~500(2)
  • ~1000(4)
奥行(mm)
  • ~500(4)
棚段数
  • 3(1)
耐荷重(kg)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 75(4)
  • 120(4)
  • 300(1)
10・20・75・120・300
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
50(19)
600(21)
740(15)
800(59)
810(13)
815(26)
880(48)
950(24)
960(12)
1550(21)
高さ(mm)をもっと見る
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式) サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)サカエ
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式) サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)サカエ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
コンテナー付ワゴン ケニスコンテナー付ワゴンケニス
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
棚段数3段(25mmピッチで移動)耐荷重(kg)300(走行時50)付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式) サカエステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式)サカエ
63,980税込70,378
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式) サカエステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式)サカエ
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
SUS製システムワゴン(キャスター付き) テラオカ(ANEX)SUS製システムワゴン(キャスター付き)テラオカ(ANEX)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う 器具などの保管に最適です。 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから 1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨高さ(mm)730材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ加工空気孔/側面の上下に各1箇所外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620

ステンレス製ワゴン』には他にこんなカテゴリがあります

標準型