絞り込み
ブランド
- 山王工業(17)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](16)
- 日本ヘルメチックス(14)
- ヘルメチック(14)
- スリーボンド(9)
- エスコ(3)
- ヤヨイ化学(2)
- U-METAL(2)
- セメダイン(1)
- アトム(1)
- イチネンTASCO(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
- 新和産業(1)
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

気密保持剤 リキッドシール300DPM
U-METAL(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本(1000mL)当日出荷鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました仕様(対象微小穴)0.1~0.5mm成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.903用プライマー
日本ヘルメチックス¥1,798税込¥1,9781本(200g)当日出荷ステンレス配管の硬化促進剤。用途903用専用プライマー仕様キャップの内側刷毛付トラスコ品番122-6959危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
ガス漏れ補修スプレー 4370
スリーボンド¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。用途灯内内管ねじ接合部用。トラスコ品番552-9789色乳白使用温度範囲(℃)-20~80容量(g)370主成分アクリルエマルション粘度(mPa・s)7危険物の類別非危険物
ブチルゴム系排水マスシーリング材 4102
スリーボンド¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷適度な粘着力を有しており、金属や木材、モルタルなどに使用可能です。硬化物は弾力性、柔軟性に優れています。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。非流動性で垂れないため、作業性が良好です。用途排水マスとパイプとの接続部シール。パイプと増粘リングとの接合部シールトラスコ品番552-9866色灰容量(mL)330主成分変性ブチルゴム粘度(Pa・s)3000危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300
ヘルメチック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
気密保持剤 リキッドシール300DP
U-METAL(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本(1000mL)5日以内出荷鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました仕様(対象微小穴)0.1mm以下成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性![LOCTITE金属配管シール剤592 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951996-160830-02.jpg)
LOCTITE金属配管シール剤592
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,998~税込¥9,898~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。色白タイプ遅硬化耐熱型使用温度範囲(℃)-55~200分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649![LOCTITE金属配管シール剤573 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951978-160830-02.jpg)
LOCTITE金属配管シール剤573
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,798~税込¥9,678~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。色緑タイプ遅硬化型使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)≧1.5粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7471、7649
防虫シーラント ガードシーラント640SS
ヘルメチック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付)
アトム¥719~税込¥791~1双当日出荷から3日以内出荷丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。用途建設。機械作業。農作業。水産加工。各種水回り作業など危険物の類別非危険物
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤
ヘルメチック¥29,980税込¥32,9781箱(50mL×20本)欠品中ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スリックラップ 補修剤
山王工業(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻7日以内出荷漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。用途配管関係材質飽和グラスファイバー布色灰色使用温度範囲(℃)-30~250℃適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108硬化時間(分)約30危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
配管用シール 4325B
スリーボンド¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9868容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
配管用シール 4325
スリーボンド¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9801色灰容量(g)500主成分アルキッド樹脂粘度(Pa・s)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100
ヘルメチック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ジョイントコークMニューベージュ
ヤヨイ化学¥699税込¥7691本当日出荷ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。トラスコ品番175-5192色ニューベージュ使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
ヘルメチックB-B 一般配管用液状ガスケット
山王工業¥2,898税込¥3,1881缶(500g)7日以内出荷一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色黒使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックG-G 一般配管用液状ガスケット
山王工業¥2,898税込¥3,1881缶(500g)当日出荷一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ジョイントコークM木材色
ヤヨイ化学¥699税込¥7691本当日出荷ツヤ消し・ノンブリードタイプです。乾燥皮膜は粘着性が少なく、汚れの付着を少なくしています。乾燥後は光沢がないため塗布箇所が目立ちません。吐出性が良く、作業性に優れています。ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンは含みません。壁紙や水性塗料との接着性に優れています。トラスコ品番175-5140色木材色使用温度範囲(℃)5~40容量(g)500危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤ消し・ノンブリード
配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用
スリーボンド¥5,498税込¥6,0481本当日出荷都市ガス、LPガス対応可能です。用途都市ガス、LPガス配管用に。トラスコ品番817-9683色灰使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)500粘度(Pa・s)9.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塗る防食材ZAPペースト
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷2回塗りで300μm以上の膜厚を形成でき、犠牲防食効果、被覆防食効果に優れます。 プライマーや溶剤添加の必要は無く、下地処理後すぐに塗布できます。 耐候性のある基材に高純度亜鉛粉末を混合させ、導電性をもたせています。 上からの塗装も可能です。用途配管やフランジ、異種金属接触箇所の防食。色グレー使用温度範囲(℃)60以下主成分ゴム系樹脂、高純度亜鉛粉末塗布面積(m2/缶)(目安)1インターバル(重ね塗り)2時間程度危険物の類別第二類
スリックタイトスティック(シール剤)
BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。トラスコ品番494-8335寸法(mm)17.5Φ×120質量(g)50使用温度範囲(℃)-46~177耐圧(MPa)34危険物の類別非危険物
金属配管用嫌気性シール剤 335
ヘルメチック¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷金属配管で優れたシール性を発揮します。耐熱性:180℃まで。耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れています。ゴム弾性硬化。無溶剤タイプ。水質試験規格適合品用途金属配管のシール剤として。スプリンクラー設備配管・消火栓配管。給水給湯配管。冷温水配管。不凍液配管(プロピレングリコール・エチレングリコール)。ガス配管(都市ガス・LP)。油圧配管。エアー配管トラスコ品番683-5678使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。材質合成樹脂形状ペースト状色緑褐色容量(g)100比重1.12耐熱温度(℃)-50~200粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤危険物の類別非危険物
ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g
ヘルメチック¥2,498税込¥2,7481缶4日以内出荷付属品刷毛付き色アイボリー質量(g)500タイプ半乾性タイプ規格ガス配管用液状パッキン危険物の類別非危険物![LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951953-160830-02.jpg)
LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥24,980~税込¥27,478~1本(250mL)ほか当日出荷から7日以内出荷油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。色茶タイプ油圧・空圧用使用温度範囲(℃)-55~150分類嫌気性破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1粘度(mPa・s)300~500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7649
ヘルメチックG-100GR ガス用液状ガスケット
山王工業¥3,500税込¥3,8501缶(500g)7日以内出荷ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色グリーン使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックFⅡ-V(R) 水道用液状ガスケット
山王工業¥2,798税込¥3,0781缶(500g)7日以内出荷ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色赤茶使用温度範囲(℃)150℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル樹脂液性非水溶性液体危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)6~24耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性![配管シール剤 環境対応製品 5400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704061-250410-02.jpg)
配管シール剤 環境対応製品 5400
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥4,698税込¥5,1681本(50mL)翌日出荷環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。用途金属配管継手(小~中)のシールに。その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240トラスコ品番698-3808種別中強度(取り外し可能)色黄タイプ配管シール剤使用温度範囲(℃)-55~150主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)27000危険物の類別非危険物蛍光性有![金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835226-241122-02.jpg)
金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥279,800税込¥307,7801箱(250mL×10本)5日以内出荷使用温度 -55~150℃ 金属配管用トラスコ品番223-0610容量(mL)250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
発泡シール材
エスコ¥10,500税込¥11,5501本翌日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)10色黒質量(g)3370構造セル:半独立半連続気泡サイズ(mm)300×1000危険物の類別非危険物
発泡シール材
エスコ¥9,210~税込¥10,131~1本翌日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。すぐれた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質基材:EPDM 粘着剤:アクリル系色黒構造セル:半独立半連続気泡危険物の類別非危険物![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29043569-180928-02.jpg)
LOCTITE 55
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット(12巻×160m)7日以内出荷一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み用途機械・建築・ポンプメーカー適合飲料水、排水、油、エアー配管材質ナイロン繊維耐熱性149℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スリックラップLL 補修剤
山王工業¥7,598税込¥8,3581セット7日以内出荷漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。用途配管関係材質飽和グラスファイバー布色灰色テープ幅(mm)76.2規格(日本水道協会規格)JWWA Z108耐熱温度(℃)-30~250危険等級その他のものテープ長さ(mm)2743危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ヘルメチックG-3 ガス用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181缶(500g)7日以内出荷ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックG-100IV ガス用液状ガスケット
山王工業¥3,198税込¥3,5181缶(500g)7日以内出荷ガス配管、ライニング管用防食シール剤 耐塩水性試験・防食性試験検査済み用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色アイボリー使用温度範囲(℃)常温主成分エポキシ樹脂適合流体都市ガス、プロパンガス危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)10~20耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックA-1 一般配管用液状ガスケット
山王工業¥3,198税込¥3,5181缶(500g)7日以内出荷一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用で耐熱性250℃ 耐塩水性試験・防食性試験検査済み用途建築又は工場配管関係適合鋼管色銀黒使用温度範囲(℃)250℃主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックAP-7 一般配管用液状ガスケット
山王工業¥2,898税込¥3,1881缶(500g)7日以内出荷一般用乾性型防食シール剤 鉄管・ライニング管用用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色赤茶使用温度範囲(℃)常温主成分フェノール樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)20~30耐圧(kg/cm2)20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
ヘルメチックF-Z(X) 水道用液状ガスケット
山王工業¥2,798税込¥3,0781缶(500g)7日以内出荷ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色白使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメチックF-Z 水道用液状ガスケット
山王工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(500g)7日以内出荷ライニング鋼管用防食シール剤、シックハウス症候群対策品 各種ライニング鋼管・防食継手・鉄管用で有機溶剤型の液状防食シール剤。管端面・ねじ部・管のキズ補修にも使用出来、上水・給湯配管用で有機溶剤型の液状防食シール剤です。WHO(世界保健機構)のVOC(揮発性有機化合物)ガイドラインに触れるものは一切使用しておりません。用途建築又は工場配管関係付属品ハケ付適合鋼管色灰使用温度範囲(℃)90℃適合規格日本水道協会規格:JWWA K161主成分アクリル共重合体樹脂危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)12~30耐圧(kg/cm2)30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性










![LOCTITE金属配管シール剤592 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951996-160830-02.jpg)
![LOCTITE金属配管シール剤573 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951978-160830-02.jpg)

















![LOCTITE金属配管シール剤569(ハイドロリックシーラント) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30951953-160830-02.jpg)


![配管シール剤 環境対応製品 5400 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17704061-250410-02.jpg)
![金属配管用シール剤 575(小~中口径用・中強度) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07835226-241122-02.jpg)


![LOCTITE 55 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29043569-180928-02.jpg)










![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)