25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「特性」から絞り込む
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト574フランジシール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト574フランジシール剤

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(250mL)
    当日出荷
    剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
    色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
    用途フランジシール、もれに。色銅質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 5699 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本(100g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
    用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230液色灰粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分シリコーン樹脂剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性
  • フランジシール剤5127(異種フランジ用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤5127(異種フランジ用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    室温硬化型1液嫌気性シール剤です。 成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
    用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性色青使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤 5900 (高変位・即シール性)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
    用途エンジン周りのガスケットシールとして。形状ペースト(チキソ)色黒使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)1~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEシリコーンフランジシール剤5910

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
    色黒タイプ高変位使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧400引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬度(ショア A)30危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 518 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 518 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 既存のガスケットと併用可能です。 耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。トラスコ品番445-2020使用温度範囲(℃)-55~150液色赤粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)7.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCan ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイトSI5699シリコーンシール剤 PowerCan

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(190mL)
    当日出荷
    オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。密封性の高いエアゾールパッケージで塗布量の調整が可能。簡単・正確な作業を実現し作業効率に向上に貢献します。
    色グレー危険物の類別非危険物
  • フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤 5999 (耐オイル・即シール性)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
    用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。形状ペースト(チキソ)色灰使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン剪断強度(N/mm2)2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト シリコーンフランジシール剤 SI 587

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1本(70mL)ほか
    欠品中
    様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。
    用途プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド仕様耐油性・耐水性:○種類シリコーン使用温度範囲(℃)-59~260液色青粘度チキソ性ペースト硬化方式1液湿気硬化(脱オキシム)危険等級Ⅲ伸長率(%)≧400表面硬化(分)45~60危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • フランジシール剤 5920 (耐熱用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール剤 5920 (耐熱用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。 耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
    用途フランジシール、もれに。 エンジン周りのガスケットシール。トラスコ品番377-7626形状ペースト(チキソ)色銅使用温度範囲(℃)-55~316主成分シリコーン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mL硬度(ショア A)23~38危険物の性状非水溶性
  • 高耐熱レッドRTVシリコーン PERMATEX

    高耐熱レッドRTVシリコーン

    PERMATEX
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    不燃性で優れた接着性と柔軟性を備えています。
    用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ウォーターポンプ、サーモスタットハウジングトラスコ品番520-8662色赤タイプRTVシリコーン使用温度範囲(℃)-54~316容量(g)311主成分ポリジメチルシロキサン系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L危険物の性状非水溶性
  • フランジシール剤 (アルミフランジ用) エスコ

    フランジシール剤 (アルミフランジ用)

    エスコ
    ¥4,270税込¥4,697
    1本
    3日以内出荷
    中強度の嫌気性フランジガスケット。金属接合部で空気が遮断されると硬化します。銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。硬化後も部品は簡単に分解できます。特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。フランジ表面少量のオイル付着対応可能。アルミフランジに最適。即低圧シールテスト可能。カットガスケットの大量在庫が不要。簡単な自動化可能。剪断強度:8.4(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
    用途液状ガスケット成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3色赤使用温度範囲常温内容量(mL)25保存温度(℃)8~21耐熱温度(℃)-55~150適合材金属用硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)ペースト (チキソ)危険等級Ⅲ最大隙間(mm)0.25硬化樹脂柔軟性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 515 フランジ用シール ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 515 フランジ用シール

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
    用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。トラスコ品番123-6431使用温度範囲(℃)-55~150液色紫粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITEシリコーンフランジシール剤5699

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(10本×300mL)
    7日以内出荷
    脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
    色灰タイプ耐オイル耐水性使用温度範囲(℃)-55~230主成分シリコーン系伸び(%)≧100引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬度(ショア A)45~75
  • 嫌気性フランジシール剤 518 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    嫌気性フランジシール剤 518

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(25mL×10本)
    4日以内出荷
    硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
    用途アルミフランジシールに。トラスコ品番363-5734色赤容量(mL)25使用温度範囲(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649主成分合成樹脂粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
  • ホースケガスケット BBKテクノロジーズ

    ホースケガスケット

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番157-5672ガスケットホースケ(R410A)危険物の類別非危険物
  • フランジシール5091 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール5091

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(300mL×10本)
    5日以内出荷
    脱アルコールタイプです。湿気硬化+紫外線硬化タイプです。30mW cm2紫外線を20秒あてると硬化します。
    用途ガラス、金属、セラミックス、プラスチックに。エンドカバーや各種フランジの駆動部分のガスケットシールに。トラスコ品番390-7026材質シリコーン色半透明使用温度範囲(℃)-55~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015mL危険物の性状非水溶性
  • フランジシール5970 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    フランジシール5970

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(300mL×10本)
    5日以内出荷
    脱アルコールタイプです。耐オイル性、耐薬品性に優れます。即シール性あります。
    用途エンドカバーや各種フランジ用。ポッティング、コーティング、またはシーリングに。トラスコ品番363-5733材質シリコーン色黒使用温度範囲(℃)-55~200可使時間(分)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.005mL特性耐油、耐薬品危険物の性状非水溶性
  • シリコン系耐油ガスケット PERMATEX

    シリコン系耐油ガスケット

    PERMATEX
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。耐油・耐クーラント性に優れています。24時間でシリコンがゴム状に硬化します。耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
    用途ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等トラスコ品番472-3200材質シリコン樹脂他色【液色】灰タイプシリコン使用温度範囲(℃)-55~232容量(g)99危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.094L危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系速乾硬化型ガスケット PERMATEX

    溶剤系速乾硬化型ガスケット

    PERMATEX
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    速乾/硬直性分解不可。若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化。漏れ防止性に優れる。速乾性で粘着性のあるペースト状。組み立て後、2時間で稼働可能。完全硬化は24時間
    用途フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。トラスコ品番520-8651色茶タイプ溶剤系使用温度範囲(℃)-54~204容量(g)311危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
  • マックフォイル ガスケットテープ Matex

    マックフォイル ガスケットテープ

    Matex
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質膨張黒鉛厚さ(mm)0.38長さ(m)15耐熱温度(℃)-240~420℃(蒸気危険物の類別非危険物
  • ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ロックタイト 嫌気性フランジシール剤 510 50ml

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(10本)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
    用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い仕様【推奨硬化促進剤】7649トラスコ品番814-8155色赤容量(mL)50質量(g)55使用温度範囲(℃)-55~200主成分合成樹脂粘度ペースト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • LOCTITE 534 ST19GREN/SP ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 534 ST19GREN/SP

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(19g×5本)
    7日以内出荷
    成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
    仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649色紫色、ロウ状半固形主成分嫌気性外観スティックタイプ危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類蛍光性有り

『配管関係』には他にこんなカテゴリがあります

フランジシール剤