絞り込み
ブランド
- アズワン(34)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- 三商(13)
- フロンケミカル(6)
- ニッパ(5)
- ニチアス(4)
- 日東樹脂工業(4)
- フロン工業(3)
- エクシール(3)
- コクゴ(2)
- レオナ(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- オカモト(1)
- ダイキン工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 持田商工(1)
- 長岡産業(1)
- 枚方技研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ゲルベースシート メッシュタイプ
エクシール¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は格子状に細かな凹凸があります。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400色あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフレーム改抗菌PLUS
オカモト¥37,980~税込¥41,778~1巻(30m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷消防法に適合した抗菌配合の透明軟質PVCフィルムです。 難燃・防炎性能を必要とする間仕切りや養生用フィルムに適しています。材質軟質PVC
導電PVCシート
レオナ¥33,980税込¥37,3781本4日以内出荷静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。材質PVC幅(mm)1370厚さ(mm)0.3長さ(m)30表面抵抗(Ω)1M
PTFEフィルター エアレーション型
フロン工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷TGK品番803-17-99-31型式F-3221-01穴径(μm)50~100外径×長さL(Φ×mm)13×35差込穴径(mm)8
非フタル酸系塩ビフィルム
アズワン¥24,700~税込¥27,170~1巻(50m)6日以内出荷から14日以内出荷フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)幅(mm)915
接着剤転写テープ
アズワン¥8,990税込¥9,8891セット(10枚)当日出荷各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
PFA フィルム 100P 100μm
TGK(東京硝子器械)¥25,900~税込¥28,490~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
FEP フィルム 100F 100μm
TGK(東京硝子器械)¥19,900~税込¥21,890~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280
FEP フィルム 25F 25μm
TGK(東京硝子器械)¥7,590~税込¥8,349~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)25連続使用温度(℃)-240~+200融点(℃)260~280
FEP粘着シートフィルム
TGK(東京硝子器械)¥27,400~税込¥30,140~1枚7日以内出荷から12日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
UV反射シリコーンフィルム A4サイズ
朝日ラバー¥7,398税込¥8,1381枚22日以内出荷UV反射シリコーンフィルムは、樹脂フィルムに白色シリコーンインキをコーターで塗工した高反射フィルムです。反射率が高く、折り曲げ及びハゼ折り可能な反射材(リフレクター)の使い方が可能です。シリコーン製塗膜であるため、耐紫外線性、耐熱性に優れ、長期間白色度が維持できます。短波長280nm以下を反射するシリコーン製フィルムです。厚さ(mm)0.13サイズ300×200mmアズワン品番69-0554-85
透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m
TGK(東京硝子器械)¥4,998税込¥5,4981枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。幅(mm)915厚さ(mm)0.2品名透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m長さ(m)5
TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズ
ニチアス¥12,980~税込¥14,278~1枚16日以内出荷耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。耐熱性、断熱性に優れる。高温での寸法安定性に優れる。優れた切削加工性。溶融アルミに濡れにくい。用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64最高使用温度(℃)1000
【オーダー】3M 診断機器用途向け 片面粘着テープ 9795R 長さ50m
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥7,430税込¥8,1731巻5日以内出荷3M診断機器用途向け片面粘着テープは各種基材に、水溶液,有機溶媒への溶出量が極めて少ない粘着剤を塗布したハイグレードな製品です。特にマイクロプレートのシールに最適です。 DMSOなどの有機溶媒や水溶液への粘着剤成分の溶出が極めて少なく、分析診断結果への影響を最小限に留めます。 -80~110℃の幅広い温度に適応し、ディープフリーザーでも使用可能です。 高透明性タイプの製品(#9793R,#9795R)は高湿度下でも白濁しにくい粘着剤を使用しています。 基材に穿孔性、遮光性用のアルミ箔や透明性の高いポリプロピレンフィルムを、粘着剤にアクリル系とシリコーン系をご用意していますので、用途に応じて選んでいただけます。用途マイクロプレートのシール/体外診断用チップの構成部材等基材透明ポリプロピレンフィルム1巻長さ(m)680テープ厚さ(mm)0.1粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.05最大幅(mm)1220接着力(N/cm)3.8剥離紙白フィルムフィルム厚さ(μm)50サービス分類オーダー・加工
フッ素樹脂フィルム ETFE
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1巻4日以内出荷から21日以内出荷仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性◎強度(機械的)○
FEP粘着シートフィルム F-7039シリーズ
フロン工業¥54,980~税込¥60,478~1枚11日以内出荷から22日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けることに成功したフイルムです。 ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、耐食・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。 剥離紙付で容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットしてお使いいただけます。
NPゲル
アズワン¥25,300税込¥27,8301枚16日以内出荷から18日以内出荷軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。使用温度範囲(℃)-40~+200
PFAフィルム
フロンケミカル¥92,980~税込¥102,278~1枚17日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフッ素フィルムです。長さ(mm)1000幅(mm)1250使用温度範囲(℃)-253~260融点(℃)302~310
ポリイミドフィルム(カプトン(R)) Hシリーズ 巻物
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1巻6日以内出荷から9日以内出荷-289℃の極低温域から+400℃の高温領域まで、広い温度範囲にわたり、優れた機械的、電気的、化学的特性を有しています。 融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。またLOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 ほとんどすべての有機溶剤に溶けず高温においても高い耐化学 薬品性を示します。 高い絶縁破壊電圧、小さな誘導正接などの優れた電気特性(広い温度範囲および周波数範囲においてほぼ変化なし。)用途フレキシブルプリント回路、電動機絶縁、電線被覆による絶縁材料など。幅(mm)508長さ(m)20使用温度範囲(℃)-289~400
アルミ粘着シート
三商¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。寸法(cm)63.5×450耐熱温度(℃)10~204保管環境+21℃、50%rh
PFAグリスレスシート
三商¥8,498~税込¥9,348~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。肉厚(mm)0.07
導電カラーマット
レオナ¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷静電気対策に便利です。耐久性・耐摩耗性に優れています。材質合成ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2長さ(m)10表面抵抗(Ω)1M~100M
PTFEFEP粘着シートフィルム
コクゴ¥62,980~税込¥69,278~1枚7日以内出荷耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
防振シート ノンブレン NSA-sシリーズ
枚方技研¥3,298~税込¥3,628~1枚翌々日出荷から10日以内出荷精密機器などの下に敷き、簡単に振動を抑えられる防振シートです。計測機器やパソコン周辺機器などの除振・制振に使用できます。必要な大きさに切断可能です。寸法(mm)100×100
熱可塑性ポリイミドフィルム 500×1000mm
アズワン¥13,068税込¥14,3751枚6日以内出荷熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130%サイズ(mm)500×1000
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ
日東樹脂工業¥46,980税込¥51,6781枚6日以内出荷セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。670nm以上を透過します。種別赤外線透過フィルター材質アクリル色外観黒色(クリア)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×550×0.5アズワン品番3-9888-07
極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ
日東樹脂工業¥12,980~税込¥14,278~1枚6日以内出荷セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。400nm以下を吸収します。種別精密板UVカット
ルミラー(R)フィルム
アズワン¥26,200税込¥28,8201巻(10m)6日以内出荷帯電防止剤を練り込んだタイプです。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)1000長さ(m)10表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
PTFEフィルターシート
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1枚23日以内出荷多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300
ルミラー(R)フィルム
アズワン¥14,256~税込¥15,682~1巻5日以内出荷から7日以内出荷ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。仕様ヘイジ―寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラー(R)フィルム
アズワン¥23,760~税込¥26,136~1巻5日以内出荷から7日以内出荷隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。仕様白色材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(幅W×長さL)(m)1×10