絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • タカチ電機工業(221)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(93)
  • RS PRO(65)
  • TERADA(寺田電機製作所)(61)
  • 3M(スリーエム)(37)
  • カナレ電気(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(22)
  • オーム電機(16)
  • TRUSCO(16)
  • デンカエレクトロン(16)
  • ユーボン(14)
  • 品川商工(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • 未来工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ(1件のレビュー)
1,360税込1,496
1セット(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ナイロン取付板厚(mm)0.8~3.2
コルゲートチューブ用簡易挿入工具 エスココルゲートチューブ用簡易挿入工具エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
ガイドに沿って挿入できるので、取り付けの難しい場所でも楽に行えます。
材質66ナイロン内径(mm)適合:7
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
編組保護チューブ(後入れ) エスコ編組保護チューブ(後入れ)エスコ
5,210税込5,731
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 UV耐候製品 UL取得製品 航空機の配線や音響、照明のケーブル保護など幅広く利用できます。 耐摩耗性に優れています。 類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブで、自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,010税込1,111
1袋(20個)ほか
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
7,370税込8,107
1個
当日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-3
防水型コネクター エスコ防水型コネクターエスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
3P防水コネクターボディー。防雨性能:IPX3相当(※防雨性能は適合する『防水プラグ』と『防水コネクタボディ』を組合せ、適用電線を使用した場合のみ性能を発揮します)。スプリングワッシャー付き。RoHS10物質対応。適用電線 ・2CT、2RNCT:3.5mm2×3心、5.5mm2×3心 ・2PNCT:5.5mm2×3心 ・VCT、S-VCT:5.5mm2×3心。
定格容量30A 250Vサイズ(mm)Φ82×155RoHS指令(10物質対応)対応
編組保護チューブ エスコ編組保護チューブエスコ
900税込990
1袋
翌日出荷
40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-4
20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
6,940税込7,634
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-2
40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-4
電磁ガードシールドスリーブ エスコ電磁ガードシールドスリーブエスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
電磁ガードシールドスリーブは、錫メッキ銅箔付きガラスクロス繊維をスリーブ状に編組した製品です。金属編組線似比べ軽量です。導電性・伸縮性・耐屈曲性に優れます。ハンダ付けが可能です。
材質金属箔付ガラス繊維長さ(m)1
防水気密テープ (ブチルゴム) エスコ防水気密テープ (ブチルゴム)エスコ
2,630税込2,893
1巻
翌日出荷
窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。
用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に仕様のり面:片面厚さ(mm)0.5質量(g)750基材アルミ箔+補強フィルム粘着剤ブチルゴム系寸法(mm×m)50×20粘着力(N/10mm)10.4’(23℃)引張強度(N/10mm)75
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
970税込1,067
1袋(20個)
翌日出荷
丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE寸法L(mm)20ねじ寸法M6寸法h1(mm)20寸法h(mm)5サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25寸法I1.0~1.5ゲージ
スナップブッシング エスコスナップブッシングエスコ
150税込165
1袋(10個)ほか
翌日出荷
編組保護チューブ(ほつれ低減) エスコ編組保護チューブ(ほつれ低減)エスコ
1,990税込2,189
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ エスコ電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップエスコ
9,210税込10,131
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジック エスコ電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/マジックエスコ
10,900税込11,990
1袋
翌日出荷
RoHS対応品 鉄道車両用燃焼試験取得品 マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ30mm   絶縁ケーブルエンドキャップ エスコΦ30mm 絶縁ケーブルエンドキャップエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
材質プラスチック全長(mm)110内径(Φmm)30アズワン品番64-2255-08
50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
8,120税込8,932
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-5
50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)エスコ
9,540税込10,494
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-105
40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ40mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)エスコ
9,180税込10,098
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-104
30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ30mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-103
20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式) エスコ20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(マジック式)エスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AD-102
50mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ50mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-5
30mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ30mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-3
20mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx 5m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
3,370税込3,707
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-2
50mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ50mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-15
40mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ40mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-14
30mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ30mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-13
20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式) エスコ20mmx25m 電線保護チューブ(スナップ式)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-12
20mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式) エスコ20mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA944AC-102
シールド型プラグ[5Cケーブル用] エスコシールド型プラグ[5Cケーブル用]エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-37
シールド型プラグ[4Cケーブル用] エスコシールド型プラグ[4Cケーブル用]エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種類関連商品エスコ品番EA940P-36
[EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバー エスコ[EA940BS-2,BH-27,BH-22]用 カバーエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BS-2C関連資料仕様(0.02MB) 図面(0.15MB)

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品