絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • タカチ電機工業(221)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(93)
  • RS PRO(65)
  • TERADA(寺田電機製作所)(61)
  • 3M(スリーエム)(37)
  • エスコ(35)
  • カナレ電気(31)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(22)
  • オーム電機(16)
  • TRUSCO(16)
  • デンカエレクトロン(16)
  • ユーボン(14)
  • 品川商工(13)
  • 摂津金属工業(12)
  • 未来工業(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロメット(膜付き) 三桂製作所グロメット(膜付き)三桂製作所(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ブッシング 三桂製作所絶縁ブッシング三桂製作所
189税込208
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
膜付きグロメット 三桂製作所膜付きグロメット三桂製作所
159税込175
1個ほか
3日以内出荷
ノックアウトカバー 三桂製作所ノックアウトカバー三桂製作所
379税込417
1箱(10個)
3日以内出荷
SUSダクトケーブルリテーナ 三桂製作所SUSダクトケーブルリテーナ三桂製作所
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
ケーブルプロテクター 三桂製作所ケーブルプロテクター三桂製作所
25,980税込28,578
1個(25m)ほか
10日以内出荷
自己巻き付け性のあるプロテクター。難燃性のPETモノフィラメントとマルチフィラメントを使用したスリーブ敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。薄く、また軽量であるため、どのような箇所でもご使用いただけます。黒色が標準です。
温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗
ケーブルプロテクター 三桂製作所ケーブルプロテクター三桂製作所
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
自己巻き付け性のあるプロテクター。高強度のPET モノフィラメントとマルチフィラメントを使用し、2 レイヤー構造にすることでSPPA564 と比較し、強度や耐衝撃性などを大幅に向上しております。敷設後のケーブルに取り付けられます。ケーブルの柔軟性を保ちながら、優れた摩耗保護機能を有します。オレンジ色が標準です。黒色はBK をお付けください。
長さ(m)1(1本の)温度範囲(℃)-40~125環境RoHS10物質対応主材質PET特性耐摩耗、耐衝撃
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ブッシング キャップ付き 三桂製作所絶縁ブッシング キャップ付き三桂製作所
229税込252
1個ほか
3日以内出荷
グロメット 三桂製作所グロメット三桂製作所
289税込318
1箱(10個)
3日以内出荷

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品