FA現場のお役立ち情報
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCプラグ付ケーブル 共立電子産業

    DCプラグ付ケーブル

    共立電子産業(13件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    プラグ付きケーブルです。
    ケーブル長(m)1.8
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド
    1,100税込1,210
    1本
    当日出荷
    USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB miniB-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)

    DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格

    bitstrong(ビットストロング)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
    用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-422ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
  • MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(両端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
  • 2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC延長ケーブル

    共立電子産業(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    DCケーブルを延長するケーブルです
    定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
  • DCジャック付ケーブル 共立電子産業

    DCジャック付ケーブル

    共立電子産業
    449税込494
    1本
    当日出荷
    DC2.1Φジャック付きケーブルです。
    定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
  • フラットケーブルブリッジタイプ ノーブランド

    フラットケーブルブリッジタイプ

    ノーブランド(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。 ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
    用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。ピッチ(mm)1.27(芯線間)定格電圧(V)300使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)静電容量50PF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)225絶縁抵抗(MΩ/km)10導体構成(本/mm)7/0.127TA導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)1特性インピーダンス(Ω)100絶縁耐力AC1000V/分安全電流(A)0.6ケーブルサイズ(AWG)28
  • ケーブル 発紘電機/富士電機

    ケーブル

    発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
  • 三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱インバータ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    20,700税込22,770
    1本
    当日出荷
    三菱インバータ対応RS-485⇔USBコンバータケーブル(2M)
    ケーブル長(m)2クロ質量(g)100規格RS-485⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×43×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)100保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45 ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:RJ-45結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m) ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ MELSEC-FXCPU対応RS-422⇔USBコンバータケーブル(2m)

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    RS-422⇔USBコンバータケーブル 外部電源不要 この製品はドライバのインストールが必要です
    ケーブル長(m)2(USB側:0.25/シリアル側:1.75)付属品DFX0-U4質量(g)90電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP消費電流(mA)(最大)100使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度10~80%RH 結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~80%RH 結露なきこと最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側/15.5×53×8、コネクタ部シリアル側/12×42.5×12、コンバータ部/23×82×13インターフェイスUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠通信速度~115.2kbpsコネクタ仕様USB側/USB A-Type、シリアル側/ミニDIN8P オス
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端オスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル ノーブランド

    MILハーネス(片端メスコネクタ付)フラットケーブル

    ノーブランド(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
    用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。ケーブル長(mm)2000コネクタB電線メーカー沖電線
  • BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω カモン

    BNCP-ミノムシクリップ(赤・黒) ケーブル 50Ω

    カモン
    599税込659
    1本
    当日出荷
  • 片端プラグ付きケーブル 共立電子産業

    片端プラグ付きケーブル

    共立電子産業(4件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.8(プラグ含む)
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    16,800税込18,480
    1本
    当日出荷
    三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
    ケーブル長(m)2クロ質量(g)125規格RS-232C⇔USBコンバータ電圧(V)DC5電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)使用温度(℃)0~45対応OSWindows 11/10/8.1/8/7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13保存温度(℃)-20~60消費電流(mA)50保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
  • 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド

    三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

    ダイヤトレンド
    67,900税込74,690
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ
    ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2
  • 三菱シーケンサ対応 USBケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応 USBケーブル

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    680税込748
    1本
    当日出荷
    USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル
    クロ規格USB端子USB B-Type⇔USB A-TypeRoHS指令(10物質対応)対応結線USB
  • GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 RS-232ケーブル

    三菱電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
  • GOTケーブル(SC) USBケーブル 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) USBケーブル

    三菱電機システムサービス(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    用途パソコン(作画ソフトウェア)(USB)⇔GOT接続用(USB Mini-B)ケーブル長(m)3適合USBケーブル
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル 三菱電機

    コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル

    三菱電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電源ケーブル 三菱電機

    電源ケーブル

    三菱電機
    299税込329
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω 共立電子産業

    U.FLP-SMAJ ケーブル U.FLプラグーSMAジャック変換ケーブル50Ω

    共立電子産業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
    長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
  • FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル

    三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    6,100税込6,710
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P
    クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrong(ビットストロング)

    DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格

    bitstrong(ビットストロング)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
    用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
  • MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 接続ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)3種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)主な用途QCPU⇔GOT接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 出力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    980税込1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 増設延長ケーブル 三菱電機

    増設延長ケーブル

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途増設ブロック・増設ユニット用延長ケーブル適合機種FX3UC
  • 出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ SUS(エスユーエス)

    出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)4個入リ

    SUS(エスユーエス)
    920税込1,012
    1セット(4個)
    当日出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
  • 終端抵抗 ダイヤトレンド

    終端抵抗

    ダイヤトレンド(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    終端抵抗100Ω1/2W
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(オスメスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から43日以内出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    電線メーカー沖電線
  • 14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    当日出荷
    14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
    構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
コネクタ付ケーブル