FA現場のお役立ち情報
3,366件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    29,980税込32,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2748アズワン品番65-7419-53
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2738アズワン品番65-7418-65
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 150 mm のメス - メス構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2594アズワン品番65-7419-50
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2636アズワン品番65-7418-37
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2697アズワン品番65-7419-70
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2657アズワン品番65-7419-14
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    38,980税込42,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のオス - オス構成で提供されています。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:MX150 オス●コード番号:224-2721アズワン品番65-7419-46
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のメス - メス構成です。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:圧着リード MX150 メス●コード番号:224-2596アズワン品番65-7418-64
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    27,980税込30,778
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2668アズワン品番65-7419-67
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    23,980税込26,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 225 mm のオス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 オス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2730アズワン品番65-7419-83
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    22,980税込25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さ 450 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2677アズワン品番65-7419-44
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

    日本モレックス(molex)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード製品は、プロトタイプ、試作、量産出荷までの要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。これらのリードは、長さが 300 mm のメス - ピグテール構成で提供されます。圧着処理済み及び完全テスト済みのケーブル 両端にリードが圧着されています UL 認定ケーブル Molex の最も人気のあるファミリ
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:223-2917アズワン品番65-7416-86
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 75mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 75mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:75mm●コード番号:238-7688アズワン品番65-7476-77
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 450mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 450mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 300mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:300mm●コード番号:238-7669アズワン品番65-7475-15
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 225mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:238-7673アズワン品番65-7477-47
  • 圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード Micro-Lock Plusシリーズ 150mm 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Micro-Lock Plus●ケーブルサイズ:22AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:238-7667アズワン品番65-7476-83
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6572アズワン品番65-7443-41
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6638アズワン品番65-7448-36
  • リボンケーブル 30芯 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 30芯 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth WR-FFC 1.00 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル。WR-FFCシリーズタイプ1 1.00 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの1.0 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。特長と利点:。非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数。用途。これらのWR-FFCシリーズタイプ1.0 mm FFCジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPC
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:1mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シリーズ:WR-FFC●長さ:50mm●幅:31 mm●定格電圧:60 V ac●素線径:0.1 mm●コード番号:763-5448アズワン品番65-7374-33
  • リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
  • リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:210-8707アズワン品番65-7384-93
  • リボンケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:80mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8696アズワン品番65-7384-03
  • リボンケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:320mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8712アズワン品番65-7384-41
  • リボンケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    10,980税込12,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex Pico Flex シリーズは、信頼性の高い電線対基板コネクタの製品で、標準的なディスクリートワイヤ及びフラットフレキシブルコネクタが適切でない高密度用途向けのより多くのオプションを設計できます。Pico フレックス IDT コネクタは、自動車及び家庭用電化製品産業に最適です。デュアルビームコンタクト あらかじめ終端されたケーブルアセンブリを用意 優れた極性化特性、ストレインリリーフ内蔵 振動/衝撃に対する高い耐性
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:240mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:210-8678アズワン品番65-7386-90
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 51 mm で、回路サイズは 8 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:51mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4282アズワン品番65-7383-64
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ D と同じ側にコンタクトがあります。ケーブル長は 76 mm、回路サイズは 6 mm で、2 枚の基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4273アズワン品番65-7379-79
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4289アズワン品番65-7380-82
  • リボンケーブル 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長が 76 mm で、回路サイズが 6 本で 2 枚の PC 基板を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:76mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4271アズワン品番65-7380-80
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    549,800税込604,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 30 mm で、回路サイズが 10 本で 2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:30mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4288アズワン品番65-7380-95
  • リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 1袋 1000個入

    日本モレックス(molex)
    759,800税込835,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブル 1芯 SAMTEC

    リボンケーブル 1芯

    SAMTEC
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ
    仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●コード番号:208-8732アズワン品番65-7450-43
  • リボンケーブル 15芯 SAMTEC

    リボンケーブル 15芯

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 15 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:15●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1351アズワン品番65-7432-32
  • リボンケーブル 14芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル 14芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリ、92315シリーズ。Molex 1.27 mmピッチPicoflex PF-50ケーブルアセンブリは、時間と工具費用を節約します。 各ケーブルアセンブリは、90327シリーズのPicoflec IDTコネクタ2個、CスタイルUL 2651、28 AWG (7より線)リボンケーブルで構成されています。 この1.27 mm PF-50ケーブルアセンブリには、各種の回路数及びケーブル長のものが揃っています。90325 / 90800 / 90779 / 90715 / 90814 Picoflex PF-50ヘッダとかん合します。コンタクト材質: りん青銅合金、スズめっき ケーブル絶縁: グレー色PVC IDTハウジング材質: ナイロン6/6、UL 94V-0
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●極数:14●CN1:Picoflex IDC です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Picoflex IDC です●コネクタ B ジェンダー:メス●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:Picoflex●長さ:200mm●定格電圧:250 V●定格電流:1.2 A●コード番号:342-1472アズワン品番65-7433-27
  • リボンケーブル 12芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 12芯

    WURTH ELEKTRONIK
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:12●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3377アズワン品番65-7448-72
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますこの製品は、ケーブル長が 127 mm で、回路サイズが 30 で、2 枚の PC ボードを相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:127mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4323アズワン品番65-7380-94
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    Molex Premo-Flex FFC ジャンパには、0.50 mm ピッチ、タイプ A と同じ側にコンタクトがありますケーブル長は 152 mm で、回路サイズは 16 本で、2 枚の PC ボード間を相互接続します。車載、民生機器、コンピュータ、産業用途で使用されます。シンプルな組み立て手順 業界標準の要件に適合 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ ポリエステル絶縁 金めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:152mm●定格電圧:60 V●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:213-4310アズワン品番65-7383-88
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8901アズワン品番65-7447-76
コネクタ付ケーブル