FA現場のお役立ち情報
3,366件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板対ケーブル ピッチ:2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    9,498税込10,448
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:2mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2mm

    日本モレックス(molex)
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 400個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 400個入

    日本モレックス(molex)
    289,800税込318,780
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:145130●CN1:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V ac●定格電流:6.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ●コード番号:213-4229アズワン品番65-7379-91
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 100 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直ポッティングヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4367アズワン品番65-7383-62
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    45,980税込50,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215312●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Mizu-P25 です●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コンタクトのめっき:錫●コード番号:209-8873アズワン品番65-7448-93
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    34,980税込38,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    19,980税込21,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:209-8853アズワン品番65-7447-08
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    7,598税込8,358
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215313●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8884アズワン品番65-7447-09
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    7,998税込8,798
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8851アズワン品番65-7446-88
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8858アズワン品番65-7451-01
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

    日本モレックス(molex)
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ Mizu-P25 (ミニタイプ)ケーブルアセンブリは、オートバイやエアコンなどの用途に最適で、複雑な電子機器を狭いスペースに梱包し続けます。Mizu-P25 システムは、埃や水が信号の整合性を妨げないことを保証します。小型 完全ロック 凸型オス Terminal デザイン 性能実証済みの内蔵シールストッパを備えています スプリングビーム Terminal Design
    仕様●シリーズ:Mizu-P25●シリーズ番号:215311●CN1:Mizu-P25 です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:125 V●定格電流:4 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8854アズワン品番65-7447-19
  • 基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    27,980税込30,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 600.00 mm、6 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m シングルエンド番号 終端インターフェイス:スタイル圧着又は圧縮 ワイヤ絶縁材径は最大 0.80 mm です ワイヤサイズ: AWG 28 ワイヤ / ケーブルタイプ UL 2725
    仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4201アズワン品番65-7382-85
  • 基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    25,980税込28,578
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 300 mm、6 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m シングルエンド番号 終端インターフェイス:スタイル圧着又は圧縮 ワイヤ絶縁材径は最大 0.80 mm です ワイヤサイズ: AWG 28 ワイヤ / ケーブルタイプ UL 2725
    仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4199アズワン品番65-7384-85
  • 基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4196アズワン品番65-7384-44
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    9,398税込10,338
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.5mm

    日本モレックス(molex)
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    729税込802
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC

    基板対ケーブル ピッチ:1.27mm

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意
    仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156アズワン品番65-7395-20
  • 基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    31,980税込35,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コンタクト材質:真鍮製●コード番号:232-5330アズワン品番65-7378-46
  • 基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル コネクタ1極数:4 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2

    日本モレックス(molex)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃●コード番号:232-5333アズワン品番65-7376-29
  • 基板対ケーブル コネクタ1極数:34 コネクタ1行数:2 1セット 1120個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル コネクタ1極数:34 コネクタ1行数:2 1セット 1120個入

    日本モレックス(molex)
    539,800税込593,780
    1セット(1120個)
    7日以内出荷
    Molex ミリグリッドケーブル対基板レセプタクルは、2 列、34 コンタクト、0.38 μ m 金( Au )の選択めっきが施されています。コンタクトあたりの最大電流は 1 A で、定格電圧は 125 V です。28 AWG ワイヤサイズに使用されます。動作温度範囲: -20 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(1120個入り)●シリーズ:Milli Grid●シリーズ番号:87568●コード番号:222-2950アズワン品番65-7387-29
  • 基板対ケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    6,598税込7,258
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217797●ケーブル長:600mm●コード番号:226-4457アズワン品番65-7430-63
  • 基板対ケーブル 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    24,980税込27,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズオス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ入りで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8702アズワン品番65-7428-97
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    33,980税込37,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:225mm●コード番号:224-8727アズワン品番65-7427-94
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218111●ケーブル長:150mm●コード番号:224-8504アズワン品番65-7434-42
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    40,980税込45,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Molex オフシェルフ PicoBlade シリーズメス - オスケーブルアセンブリは、コンパクトなコネクタ付きで、プロトタイピングと世界的な生産の両方をサポートします。このケーブルアセンブリは、UL1061 ディスクリートワイヤを使用して設計、プロトタイプ作成、生産が容易になるような構造になっています。必要なエンジニアリング時間とリソースが減少します ピン対ピンマップの設定 ハロゲンフリー スズめっき終端
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:218113●ケーブル長:75mm●コード番号:224-8754アズワン品番65-7427-92
  • 基板対ケーブル 1袋 50個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 50個入

    日本モレックス(molex)
    21,980税込24,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
  • 基板対ケーブル 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    14,980税込16,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、6 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
    仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:150mm●コード番号:226-4400アズワン品番65-7425-86
  • 基板対ケーブル 1袋 25個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 25個入

    日本モレックス(molex)
    17,980税込19,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、8 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
    仕様●シリーズ:KK 254●シリーズ番号:217796●ケーブル長:150mm●コード番号:226-4406アズワン品番65-7428-74
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:スーパーサーベル●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:217-3794アズワン品番65-7371-73
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフスーパーサバーケーブルアセンブリは、定格電流 34 A で、実績のある技術によりさまざまなケーブル長と電源コネクタを提供し、長期的な性能を実現しています。両側の端子が完全に絶縁されているため、損傷や衝撃から完全に保護します。レセプタクルのポジティブラッチと Terminal Position Assurance 機能により、高振動用途でかん合プラグ又はヘッダとの Terminal Backout を防止します。銀めっき、高導電性合金端子 電線対電線及び電線対基板の構成 冗長な二次電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を実現します 多くの民生機器用途の安全要件に適合します
    仕様●シリーズ:Super Sabre●CN1:スーパーサーベル●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●コード番号:217-3806アズワン品番65-7371-70
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Molex の既製の edgelock から edgelock ディスクリートケーブルアセンブリは、省スペース化を実現し、確実にかん合するポジティブロックを備えています。エンボス加工のコンタクトポイントを備えたデュアルカンチレバー圧着 Terminal デザインを特長としています。スズめっきりん青銅素材製です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 ピッチ: 2 mm
    仕様●シリーズ:Edge Lock●ケーブル長:100mm●コード番号:217-3845アズワン品番65-7372-54
  • 基板対ケーブル 1袋 10個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル 1袋 10個入

    日本モレックス(molex)
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
コネクタ付ケーブル