絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
- RS PRO(2)
- SUN UP(3)
- TRUSCO(2)
- つくし工房(6)
- エスコ(1)
- グリーンクロス(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- トーグ安全工業(1)
- ブラスト興業(10)
- ユニット(14)
- 仙台銘板(1)
- 安全興業(2)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- 敬相(1)
- 日大工業(1)
- 日本緑十字社(2)
「材質」から絞り込む

看板ベット 塗装タイプ 青 スリム看板用
ブラスト興業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個欠品中看板におもし(土嚢・バリストーン)を設置する際に使用。用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL)(mm)165×600
看板君用クリップ (ずれ防止用)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から5日以内出荷看板ガードの、風によるズレ防止 はずれ防止に使用。用途看板用パーツ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55使用の目安看板1枚に約4~6個使用
標識取付金具
山陽商会(AMENITY COX)¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から3日以内出荷上下穴式標識板を丸ポールに取り付ける時に用いる金具です。ポールの直径が60.5Φに適合します材質スチールメッキ加工済み
看板君(看板ガード) 1100看板用 青 (看板クリップ×6個付)
ブラスト興業(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1セットほか翌々日出荷クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。用途看板用保護材
平リブ用両面補助金具
ユニット¥3,998税込¥4,3981組(4個)当日出荷確実にポールに取り付けできます。 両面取り付けの際に使用する金具です。付属品ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8トラスコ品番437-2352材質アルミ質量(g)805
スナップ
ユニット¥699税込¥7691個当日出荷標識は吹流しの種類に合わせて活用してください。トラスコ品番739-4136材質エコユニボード(穴4スミ)寸法(mm)600×300×1厚タイプ吹流し(372-31A)用の目安標識です。
ワンタッチ標識コーン取付金具
ユニット¥1,898税込¥2,0881台当日出荷ワンタッチ標識がコーンへ簡単に設置できます。金具はずれ止めのビス1本付。用途ユニット製ワンタッチ標識コーン取付用金具です。付属品タッピングビス4×10/1本トラスコ品番740-1604材質鉄寸法(mm)163×490×39.5質量(g)260
フラッグキーパー(上下2段セット)
エスコ¥12,700税込¥13,9701セット翌日出荷1000、1250、1500mm。ピン付、ピン無両方の単管にも使用できます。旗を上下固定にされる場合、クリップを反転してご使用ください。70mmのワイドクリップにより、旗も破れにくく長持ちします。付属品キャップ、クリップ4個、固定ボルト9本材質スチール寸法(mm)1050~1520×135
サイング
仙台銘板¥6,398税込¥7,0381箱(2本)翌々日出荷別売の「ポケット垂れ幕」と併用することで、現場内の歩行を妨げることなく進入抑制と注意喚起を同時にできる。建地の単管に取り付けるだけの簡単設置。バーが前後に可動するため、歩行の邪魔にならない 規格:8Φ×55W×580L 材質:鉄
2画面3色デジタル表示付圧力センサ31用 平面取付け用取付金具
PISCO(ピスコ)¥239税込¥2631個4日以内出荷見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。トラスコ品番574-3242
ロープ止め用看板
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥719税込¥7911個翌々日出荷ロープ張りをした後に設置できる後付け金具用途ロープ止めの注意喚起用の金具です。種別専用ジョイント金具材質スチール表面処理ユニクロ適合パイプ径(Φmm)6~16
標識ホルダ RS PRO 黒 for use with BAR01RB/NJ 2.30 M展開式バリア
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷スチール製の保護バリアは、セットアップが簡単で、小さく折りたたみ可能折りたたみ時寸法: 200 x 400 x 1000 mm最大2.30 mまで展開可能で、非常に安定しており、赤/白又は黒/黄の色による優れた視認性を確保仕様バリアタイプ = 標識ホルダ色 = Black材質 = ABSバリア材質 = ABS高さ = 340 mmmm
サイング
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷『サイング』は、建設現場や工場などで、区域の仕切りや注意喚起を目的とした製品です。視覚的な注意喚起により作業者への安全意識を高め、区域への無断侵入を抑制し、危険な場所への立ち入りを防ぎます。ポケット垂れ幕のマジックテープをくっつけたままスライドイン装着ができ、現場での作業効率を向上させます。バーが前後に可動する為歩行の邪魔にならず、作業スペースを確保しながら安全性を確保できます。ポケット垂れ幕を取り付けることで現場の状況に合わせて柔軟な表示が可能で、より詳細な情報を表示できます。用途『ポケット垂れ幕(別売り)』を掛けて建築現場内の作業員の注意喚起に。寸法(mm)Φ8×全長560L(有効幅460L)
パラペットスタンション
敬相¥79,980税込¥87,9781台9日以内出荷水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。用途※仮設現場での使用に ※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。トラスコ品番851-5575セット内容パラペットスタンション本体・スタビライザー2個材質パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス幅(mm)410高さ(mm)700奥行(mm)100