絞り込み
エコロジープロダクト

ストラップレンチ トラック用
JTC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷オイルエレメントを傷付けません。 トラック用ベルト式オイルフィルターレンチ 鉄の部分が湾曲しており フィルターを潰すことなくグリップが可能です。ベルト幅(mm)48差込角(mm)12.7ベルト長さ(cm)100使用径(Φmm)280
スペアタイヤレンチセット
KOTO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8差込角(sq.)12.7
フューエルフィルターレンチ
JTC(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷全長(mm)330差込角(mm)12.7サイズ(mm)107純正品番MH063201RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ケースレンチ 日野4t用
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7
フューエルフィルターレンチ
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途樹脂製カバー脱着用差込角(mm)12.7適合車種Newキャンター、ふそう ファイター、グレートサイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ FWC 大型トラック用
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷オイルフィルターの取り外し専用工具です。大型トラック用です。用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2649材質構造用鋼全長(mm)40差込角(mm)12.7適合径(Φmm)115~160、最大:160、最小:115
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
燃料フィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷サイズ107mm/16PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式日野 A09C・A05CRoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番23313-EV010(4t/A05C)、23313-EV020(大型/A09C)
フューエルフィルターレンチ
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷適合車種:日野レンジャー主な適合純正品番23320-EV040差込角(mm)12.7サイズ(mm)106/6PTRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール
KTC¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
フューエルフィルターレンチ
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用主な適合純正品番8-98158458-1差込角(mm)9.5対応12ポイント適合エンジン型式エルフ_4JJ1サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
燃料ケースレンチ
KOTO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷トヨタハイエースの燃料ケース取り外し作業で活躍する専用レンチ。樹脂製ケースを割らずに回しやすく、安全で確実な交換作業をサポート。日本製。クロムメッキ仕上げ
燃料ケースレンチ
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷UDクオンの燃料ケース取り外し作業で活躍する専用レンチ。樹脂製ケースを割らずに回しやすく、安全で確実な交換作業をサポート。クロムメッキ仕上げ
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用寸法(mm)108×4PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)適合車種デュトロ純正品番23383-78150
アドブルータンクキャップリムーバー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷日野 AdBlueタンクキャップ取り外し用寸法(mm)185差込角(mm)12.7×7PT適合エンジン型式日野 N04C(2019年以降)純正品番タンク蓋:17478-78010
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
燃料フィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷差込角(mm)12.7適合車種いすゞ 4t・大型RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番8-97606319-0(4t/6HK1)
ブレーキキャリパーレンチ
JTC¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用全長(mm)550差込角(mm)25.4、27/6P適合車種VOLVOトラック(FM)RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番9998573
トラックキャブレンチ
JTC¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷キャブリフト油圧バルブ回転用サイズ(キャブリフト油圧バルブ回転用):22mm(12PT)×IDΦ12×4.8(4溝)適合車種[VOLOVO]:FM12/FL10/FH500/FM440、[SCANIA]:340(114)RoHS指令(10物質対応)対応
フェーエルフィルターレンチ
JTC¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷適合車種:ギガ主な適合純正品番8-98092482-1差込角(mm)12.7適合車種いすゞ ギガRoHS指令(10物質対応)対応
クローズドベンチレータキャップツール
JTC¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷適合車種:日野PCVフィルタ適合エンジン型式E13C・A09C・J05E・J07E・J08ERoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷主な適合純正品番8-98096004-0寸法(mm)102・8ポイント差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種いすゞ(エンジン:4JJ1)・日野 #300
ブレーキキャリパー用インパクトレンチセット
JTC¥36,980税込¥40,6781セット5日以内出荷固着したボルトを打撃で緩める事ができます。仕様サイズ:E18・E20・E24、サイズ:12ポイント/24mm、26mmRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷いすゞ ろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用主な適合純正品番8-98242611-0差込角(mm)12.7対応12ポイント適合エンジン型式4LE2サイズ(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷UDろ紙交換用 樹脂製の燃料フィルターケースのカバー取り外し用メインフィルター用主な適合純正品番52216-07180差込角(mm)12.7対応15ポイント適合エンジン型式GH5・GH7適合車種コンドルサイズ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応