絞り込み
ブランド
- HASCO
- JTC(27)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- KTC(4)
- 日平機器(2)
- KOTO(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- IZUMI(1)

燃料フィルターレンチ
HASCO¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷樹脂製の燃料フィルターカバーの破損を回避!適合UD中型車(メイン)用角ドライブ(mm)22hex適合エンジン型式GH5、GH7年式11年車~
エアードライヤーレンチ
HASCO¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
スズキ用テンショナーレンチ
HASCO¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427