絞り込み
ブランド
- KOTO
- JTC(27)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- KTC(4)
- HASCO(4)
- 日平機器(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- IZUMI(1)
特価

スペアタイヤレンチセット
KOTO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8差込角(sq.)12.7
燃料ケースレンチ 日野4t用
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷日野中型専用の樹脂製燃料ケース脱着工具です。 専用設計なのでケースを傷つけずに作業ができます。 作業場所を考慮して1/2sq(12.7mm)付で工具を選びません。寸法D1(mm)107寸法D2(mm)115寸法D3(mm)125寸法sq.(mm)12.7