絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- ニチアス(4)
- エアロフレックス(4)
- コクゴ(2)
- TRUSCO(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- RS PRO(2)
- イノアック(1)
- オーム電機(1)
- タイルメント(1)
- リビラック(1)

エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
サーモベルト 中温用(屋内用Eタイプ)
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
サーモベルト 中温用(屋外用Sタイプ)
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用)
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚