絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(1)
- CoolHeat(95)
- ユニット(34)
- エスコ(17)
- オンダ製作所(17)
- カクダイ(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- KVK(10)
- 未来工業(9)
- エアロフレックス(9)
- TRUSCO(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- RS PRO(7)
- ニチアス(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- イチネンTASCO(3)
- コクゴ(2)
- 因幡電工(2)
- イノアック住環境(2)
- ブランドをもっと見る

エアロフレックス断熱チューブ
ヤガミ(10件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から8日以内出荷エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2構造独立気泡使用温度範囲(℃)-200~125使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
エアロボンド チューブ
ヤガミ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用
ヤガミ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ
エアロテープ
ヤガミ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりパイプラインの複雑な形状にも対応します。 屋内及び屋外でも高い断熱性を維持します。使用場所屋内・屋外兼用構造独立気泡使用温度範囲(℃)-29~80防火性能不燃性密度(g/cm3)0.12熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)
エアロボンド 缶入り
ヤガミ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着材です。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。使用温度(℃)-29~90
保温ジャケット 直管用
ヤガミ¥6,998~税込¥7,698~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別直管用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS10K用
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別グローブバルブ
プロテープ
ヤガミ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。 繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。品番1071790テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25使用温度(℃)-29~80テープ厚さ(mm)0.6
保温ジャケット エルボ用
ヤガミ¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別エルボ用長さ(mm)100×100材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス保温材厚(mm)約15
配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別減圧弁
配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
シリンダー用 保温ジャケット
ヤガミ¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管用ユニット クランプ用
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。保温材厚(mm)約10種別クランプ用材質(表面)シリコンコーティングガラスクロス
配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS16 20K用
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
アルミコートカバー 1m/本(屋内用)
ヤガミ¥8,398~税込¥9,238~1個21日以内出荷外装材にはアルミガラスクロスを採用。カッター等で切断することも可能です。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装アルミガラスクロス使用場所屋内用保温材グラスウール保温筒
一斗缶用保温ジャケット
ヤガミ¥86,980税込¥95,6781個21日以内出荷ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。品番1042222
ドラム缶用保温ジャケット
ヤガミ¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。品番1042226
配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS16 20K用
ヤガミ¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS10K用
ヤガミ¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別Yストレーナー
配管機器用ユニット 三方管用 JIS10K用
ヤガミ¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
サーモベルト 中温用(屋内用Eタイプ)
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
サーモベルト 中温用(屋外用Sタイプ)
ヤガミ¥12,980~税込¥14,278~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
サーモベルト 低温用(屋内・屋外兼用)
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷簡単なベルト状保温材。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途複雑な形状の対象物にも自在に巻きつける事により保温効果を発揮します。保温材グラスウール5~25mm厚
モールドコートカバー 直管/1m (屋内用)
ヤガミ¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷切り口部分を縫製化し、繊維チリの発生を最小限に抑えました。 外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。優れた耐久性、耐熱性を発揮します。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)200外装色シルバー外装シリコンコーティングガラスクロス使用場所屋内保温材グラスウール保温筒又は、ロックウール
エルキャップ アルミコートカバー用
ヤガミ¥8,298~税込¥9,128~1個21日以内出荷エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)用途仮設配管など応急設備に適した安価で経済的な製品です。外装色シルバー
エルキャップ グラスコートカバー用(屋外用)
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。外装色シルバー
エルキャップ グラスコートカバー用(屋内用)
ヤガミ¥9,198~税込¥10,118~1個21日以内出荷エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。外装色シルバー
グラスコートカバー 1m/本(S型屋外用)
ヤガミ¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装耐候性クロス使用場所屋外用保温材グラスウール保温筒
グラスコートカバー 1m/本(E型屋内用)
ヤガミ¥9,898~税込¥10,888~1個21日以内出荷外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装シリコンコーティングガラスクロス使用場所屋内用保温材グラスウール保温筒
配管機器用ユニット バタフライ弁用 JIS16 20K用
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット バタフライ弁用 JIS10K用
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別バタフライ弁
配管機器用ユニット ボール弁用 JIS16 20K用
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット ボール弁用 JIS10K用
ヤガミ¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別ボール弁
配管機器用ユニット チャッキ弁用 JIS16 20K用
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット チャッキ弁用 JIS10K用
ヤガミ¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別キャッチ弁
配管機器用ユニット 閉止フランジ用 JIS16 20K用
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
配管機器用ユニット 閉止フランジ用 JIS10K用
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別閉止フランジ
配管機器用ユニット ゲートバルブ(キリネジ用) JIS16 20K用
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。