絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
286件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ニトリルゴムシート(NBR) アラム

    ニトリルゴムシート(NBR)

    アラム
    4,898税込5,388
    1枚
    5日以内出荷
    材質ニトリル(NBR)寸法(mm)1000×1000
  • 超透明シリコーンゴムシート アズワン

    超透明シリコーンゴムシート

    アズワン
    28,100税込30,910
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
    材質シリコンゴム
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    4,420税込4,862
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • シリコンスポンジ アズワン

    シリコンスポンジ

    アズワン(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。 耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
    材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)厚さ(mm)10使用温度(℃)常温耐熱温度(℃)最高250
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白

    イノアック
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
    材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
  • ウレタンクッションシート エクシール

    ウレタンクッションシート

    エクシール
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    優れた弾性と透明性を持ちます。 紫外線による変色がありません。
    材質PU(ポリウレタン)寸法(mm)500×500硬度アスカーC67
  • 電磁波吸収シート 高周波対策用 330×2000mm アズワン

    電磁波吸収シート 高周波対策用 330×2000mm

    アズワン
    24,300税込26,730
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
    用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
  • ブチルゴムシート ケニス

    ブチルゴムシート

    ケニス
    2,898税込3,188
    1枚
    6日以内出荷
    材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
  • シリコーンスポンジシート(微細セル)赤 アズワン

    シリコーンスポンジシート(微細セル)赤

    アズワン
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    3,620税込3,982
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    JISK6380該当番号GFE7131 食品衛生法厚生省告示595号
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)2伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70色調灰白色
  • 発泡シリコンシート アズワン

    発泡シリコンシート

    アズワン(1件のレビュー)
    9,650税込10,615
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。 繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。
    使用温度範囲(℃)-60~+180℃
  • EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ 平和

    EPDMゴムスポンジ 硬度20° 粘着付き EP-205シリーズ

    平和
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
    仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
    材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤

    イノアック
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
  • CRゴムスポンジ C-4305シリーズ イノアック

    CRゴムスポンジ C-4305シリーズ

    イノアック
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
    仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●難燃規格:UL-94HF-1合格品
  • フッ素ゴムシート ケニス

    フッ素ゴムシート

    ケニス
    5,898税込6,488
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
    材質フッ素ゴム硬度80°
  • 単結晶基板 Si基板 N型 片面鏡面 Si-Nシリーズ クリスタルベース

    単結晶基板 Si基板 N型 片面鏡面 Si-Nシリーズ

    クリスタルベース
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    寸法(mm)10×10×0.525タイプN型研磨内容片面鏡面
  • シリコンスポンジ レンガ色 角型 アズワン

    シリコンスポンジ レンガ色 角型

    アズワン
    139税込153
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・弾力性に優れています。
  • カスト用シリコンマット ケニス

    カスト用シリコンマット

    ケニス
    3,898税込4,288
    1枚
    8日以内出荷
    器具と器具の接触を防ぎ、精密手術器具を保護します。 耐熱性・耐薬品性のシリコンゴムを使用しています。
  • シーリング アズワン

    シーリング

    アズワン
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    2,470税込2,717
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)1灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
  • シリコフォーム アズワン

    シリコフォーム

    アズワン
    50,600税込55,660
    1個
    24日以内出荷から33日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200
  • シリコンゴムシート タイガースポリマー

    シリコンゴムシート

    タイガースポリマー
    1,598税込1,758
    1枚
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオプレン スポンジシート ケニス

    ネオプレン スポンジシート

    ケニス
    1,598税込1,758
    1枚(1枚)
    11日以内出荷
    耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
    仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
  • ゴムシート アラム

    ゴムシート

    アラム
    1,998税込2,198
    1枚(1枚)
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • 超透明シリコーンゴムフィルム 硬度80 GFSC8000シリーズ 冨田マテックス

    超透明シリコーンゴムフィルム 硬度80 GFSC8000シリーズ

    冨田マテックス
    17,980税込19,778
    1枚
    14日以内出荷から22日以内出荷
    従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。
  • 耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ 平和

    耐油性NBRゴムスポンジ NBR336シリーズ

    平和
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。
    仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
  • EPDMゴムスポンジ EP-205シリーズ 平和

    EPDMゴムスポンジ EP-205シリーズ

    平和
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
    仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
    材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
  • フェアプレン リーブコート 0.33×1420 アールストーン

    フェアプレン リーブコート 0.33×1420

    アールストーン
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    仕様●ゴム:NBR●基布:ナイロン●厚み(mm):0.33●幅(mm):1420●引張強さ(KN/m):11x10●破壊圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-55~95●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000878アズワン品番67-4908-98
  • ゴム板 EA997XCシリーズ エスコ

    ゴム板 EA997XCシリーズ

    エスコ
    180税込198
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):150×150●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
  • 超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み50 ±15 μm ARFSシリーズ 朝日ラバー

    超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み50 ±15 μm ARFSシリーズ

    朝日ラバー
    7,798税込8,578
    1パック(2枚)ほか
    7日以内出荷から11日以内出荷
    PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。
    仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)50(±15)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
  • 単結晶基板 Si基板 P型 片面鏡面 Si-Pシリーズ クリスタルベース

    単結晶基板 Si基板 P型 片面鏡面 Si-Pシリーズ

    クリスタルベース
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)10×10×0.525タイプP型研磨内容片面鏡面
  • NBRゴムシート アラム

    NBRゴムシート

    アラム
    2,198税込2,418
    1枚
    5日以内出荷
    材質ニトリル(NBR)寸法(mm)500×500
  • EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコ

    EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ

    エスコ
    6,470税込7,117
    1枚
    翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.0寸法(mm)1000×1000
実験研究用シリコンゴムシート