絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
284件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ゴム板 EA997XCシリーズ エスコ

    ゴム板 EA997XCシリーズ

    エスコ
    650税込715
    1枚
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):2●材質:天然ゴム●カラー:黒●角型
  • 電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業

    電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

    竹内工業
    6,998税込7,698
    1袋(1枚)
    6日以内出荷
    初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
    仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57
  • 難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M WAKI(和気産業)

    難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M

    WAKI(和気産業)
    64,980税込71,478
    1巻
    当日出荷
    燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
    仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372アズワン品番67-2379-55
  • 導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ WAKI(和気産業)

    導電性ゴム 黒 DBR-60-2シリーズ

    WAKI(和気産業)
    9,998税込10,998
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    絶縁材料としてのゴムを導電体としたものです。ガス・油タンクの昇降摩擦静電気除去に。火薬工場・手術室・電算室等の床材に。
  • ゴム板 エスコ

    ゴム板

    エスコ
    280税込308
    1枚
    翌日出荷
  • ワークステーション 実験マット Heathrow Scientific

    ワークステーション 実験マット

    Heathrow Scientific
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    表面のグリッドで、チューブ等の整列が可能です。 両面が使用でき、裏面はグリッドなしです。 縁にエッジがあり、液体がこぼれてもマットの外に流れにくい構造です。
    材質シリコーンゴム寸法(mm)305×379×2耐熱温度(℃)200
  • 超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み75 ±15 μm ARFSシリーズ 朝日ラバー

    超薄膜高透明シリコーンゴムシート 厚み75 ±15 μm ARFSシリーズ

    朝日ラバー
    7,798税込8,578
    1パック(2枚)ほか
    8日以内出荷
    PDMS※製の超薄膜フィルム・ゴムシートとなります。 無溶剤製法により、細胞毒性試験をクリアしており、安心してご使用頂けます。 極薄(30μm~75μm)で、高いガス透過性を有します。 また、透明度が高く顕微鏡による光学観察にも適しています。 ※ポリジメチルシロキサン、シリコーン、シリコンとも呼ばれます。 クラス10000のクリーンな環境で製造しています。
    仕様(表面保護フィルム)枚葉品/両面PETフィルム、巻品/片面PETフィルム材質シリコーンゴム厚さ(μm)75(±15)透過率(%)94硬度(ショア A)50°±5°
  • シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ アズワン

    シリコンゴムシート 厚物タイプ A □500シリーズ

    アズワン
    23,958税込26,354
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    -60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
    仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370色調乳白半透明
  • シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ アズワン

    シリコンゴムシート 厚物タイプ A □300シリーズ

    アズワン
    10,800税込11,880
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    -60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
    仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250硬度(タイプA)50引張強度(MPa)8.5切断時伸(%)370色調乳白半透明
  • 単結晶基板 Si基板 P型 片面鏡面 Si-Pシリーズ クリスタルベース

    単結晶基板 Si基板 P型 片面鏡面 Si-Pシリーズ

    クリスタルベース
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)10×10×0.525タイプP型研磨内容片面鏡面
  • シリコーンスポンジシート 微細セル Siシリーズ アズワン

    シリコーンスポンジシート 微細セル Siシリーズ

    アズワン
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。 食品衛生法に適合しています。 均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))材質シリコーンゴム規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
  • クッションパット エクシール

    クッションパット

    エクシール
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
    材質PU(ポリウレタン)寸法(mm)95×95
  • EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコ

    EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1枚
    4日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム寸法(mm)1000×1000
  • 吸収板 角形 CC印(ニッカトー)

    吸収板 角形

    CC印(ニッカトー)
    4,398税込4,838
    1枚
    3日以内出荷
    耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
  • 難燃シリコーンスポンジシート アズワン

    難燃シリコーンスポンジシート

    アズワン
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
    仕様両面皮なし材質シリコーンゴム厚さ(mm)10
  • シリコマット コクゴ

    シリコマット

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
    用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
  • シリコンスポンジ 三商

    シリコンスポンジ

    三商
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スポンジのもつ弾力性で器具を保護します。滅菌缶の底やピペットタワーの底に便利です。簡単に切断できます。
  • ポリエチレンスポンジ SRシリーズ 光

    ポリエチレンスポンジ SRシリーズ

    5,198税込5,718
    1パック(5枚)
    当日出荷
    反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
    厚さ(mm)5寸法(mm)450×450アズワン品番3-7968-04
  • シリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型 アズワン

    シリコンスポンジ レンガ色 カマボコ型

    アズワン
    339税込373
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・弾力性に優れています。
  • 赤シリコンゴムシート 1000×1000mm アズワン

    赤シリコンゴムシート 1000×1000mm

    アズワン
    23,859税込26,245
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
  • ノンワイヤーバーコーターセット Coating-Test-Kit Lシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーターセット Coating-Test-Kit Lシリーズ

    アズワン
    143,700税込158,070
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    セット内容専用ケース、バー(10種類)、ハンドル、金具、ネジ×6、レンチ、洗浄パン
  • ゴムシート板材 天然ゴム アズワン

    ゴムシート板材 天然ゴム

    アズワン
    1,006税込1,107
    1枚
    当日出荷
  • 耐電ゴム板 アズワン

    耐電ゴム板

    アズワン
    20,860税込22,946
    1箱
    6日以内出荷から23日以内出荷
    配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
    材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
  • 耐電ゴム板 Light(軽量タイプ) アズワン

    耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)

    アズワン
    37,200税込40,920
    1箱
    16日以内出荷
    7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
    材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)6長さ(m)1使用電圧(V)交流7000以下質量(g/m2)5850アズワン品番3-2541-01
  • 難燃シリコーンスポンジシート アズワン

    難燃シリコーンスポンジシート

    アズワン
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
    材質シリコーンゴム
  • シリコーンスポンジシート(微細セル)白 アズワン

    シリコーンスポンジシート(微細セル)白

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
  • シリコーンスポンジシート(微細セル)黒 アズワン

    シリコーンスポンジシート(微細セル)黒

    アズワン
    8,398税込9,238
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。材質シリコーンゴム
  • ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム) アズワン

    ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)

    アズワン
    32,900税込36,190
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
    仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品材質スチレン・ブタジエンゴム寸法(幅W×長さL)(m)1×5
  • クッションパット エクシール

    クッションパット

    エクシール
    1,650税込1,815
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
    寸法(mm)95×95×6t
  • EPDMスポンジシート アズワン

    EPDMスポンジシート

    アズワン(1件のレビュー)
    18,810税込20,691
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    撥水性・耐候性・防音性に優れます。
    材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • 天然ゴムシート タイガースポリマー

    天然ゴムシート

    タイガースポリマー
    41,980税込46,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジシート片面 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジシート片面

    TGK(東京硝子器械)
    5,598税込6,158
    1枚
    9日以内出荷
    断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
    寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
  • シリコンスポンジシート両面 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジシート両面

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
    寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
  • シリコンシートSKクリア TGK(東京硝子器械)

    シリコンシートSKクリア

    TGK(東京硝子器械)
    15,980税込17,578
    1枚
    19日以内出荷
    用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ寸法(mm)450×1000クリア
実験研究用シリコンゴムシート