絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
286件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコ

    EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ

    エスコ
    6,470税込7,117
    1枚
    翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.0寸法(mm)1000×1000
  • シリコンラバーマット 三商

    シリコンラバーマット

    三商
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    ビーカー、三角フラスコ等の下敷としてご使用下さい。
    仕様角大シート1枚寸法(mm)140×224
  • シリコンゴムシート 三商

    シリコンゴムシート

    三商
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用温度(℃)200
  • シリコンスポンジ レンガ色 丸型 アズワン

    シリコンスポンジ レンガ色 丸型

    アズワン
    703税込773
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・弾力性に優れています。
  • 赤シリコンゴムシート 500×500mm アズワン

    赤シリコンゴムシート 500×500mm

    アズワン
    7,580税込8,338
    1個
    10日以内出荷
    -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
  • ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型 アズワン

    ネオスポンジ クロロプレンゴム紐 角型

    アズワン(1件のレビュー)
    307税込338
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性・耐オゾン性に優れています。
  • フッ素ゴムスポンジシート アズワン

    フッ素ゴムスポンジシート

    アズワン
    33,300税込36,630
    1枚
    6日以内出荷から13日以内出荷
    仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)材質フッ素ゴム
  • 難燃シリコーンスポンジシート アズワン

    難燃シリコーンスポンジシート

    アズワン
    10,200税込11,220
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
    材質シリコーンゴム
  • シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度 アズワン

    シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度

    アズワン
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
    材質シリコーンゴム硬度汎用硬度
  • シリコーンスポンジシート(変性)低硬度 アズワン

    シリコーンスポンジシート(変性)低硬度

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
    材質シリコーンゴム硬度低硬度
  • ラボラトリーシリコンマット アズワン

    ラボラトリーシリコンマット

    アズワン
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
    材質シリコン耐熱温度(℃)260
  • シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度 アズワン

    シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度

    アズワン
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
    仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))材質シリコーンゴム規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
  • シリコンスポンジ アラム

    シリコンスポンジ

    アラム
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
    材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない)紅ガラ色耐熱温度(℃)最高250
  • クッションパット エクシール

    クッションパット

    エクシール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
    寸法(mm)95×95×4t
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    8,080税込8,888
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
  • 硬質シリコンゴムシート アズワン

    硬質シリコンゴムシート

    アズワン
    5,110税込5,621
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
  • シリコマット アズワン

    シリコマット

    アズワン
    41,800税込45,980
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
  • 耐薬シリコンマット 400×300×1t TGK(東京硝子器械)

    耐薬シリコンマット 400×300×1t

    TGK(東京硝子器械)
    1,190税込1,309
    1枚
    4日以内出荷
    耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
    材質シリコンゴム厚さ(mm)1寸法(mm)400×300耐熱温度(℃)220耐寒温度(℃)-30
  • 難燃シリコーンスポンジシート Si-820-グレー-シカシリーズ サンポリマー

    難燃シリコーンスポンジシート Si-820-グレー-シカシリーズ

    サンポリマー
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱230℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。食品衛生法第370号および難燃性試験UL94V-0に適合しております。
    材質シリコーンゴムスポンジ
  • シリコーンシート サカセ

    シリコーンシート

    サカセ
    3,598税込3,958
    1枚ほか
    10日以内出荷
    超音波洗浄・オートクレーブ滅菌可能。繰り返し使用可。耐熱性・耐薬品性に優れる。クッション性・滑り止め効果あり。ハサミやカッター等で容易にカット可能
    材質シリコーン
  • アメ丸管 HRシリーズ 三友産業社

    アメ丸管 HRシリーズ

    三友産業社
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    強度に優れ、伸びが良く柔らかいチューブです。
    仕様3x5x28m材質天然ゴムあめ色長さ(m)28内径(Φmm)3外径(Φmm)5アズワン品番68-9654-03
  • 超透明シリコーンゴムフィルム 硬度70 GFSC7000シリーズ 冨田マテックス

    超透明シリコーンゴムフィルム 硬度70 GFSC7000シリーズ

    冨田マテックス
    17,980税込19,778
    1枚
    17日以内出荷から22日以内出荷
    従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。
  • 超透明シリコーンゴムシート 硬度80 GSSC8000シリーズ 冨田マテックス

    超透明シリコーンゴムシート 硬度80 GSSC8000シリーズ

    冨田マテックス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
  • 超透明シリコーンゴムシート 硬度70 GSSC7000シリーズ 冨田マテックス

    超透明シリコーンゴムシート 硬度70 GSSC7000シリーズ

    冨田マテックス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
  • 超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ 冨田マテックス

    超透明シリコーンゴムシート 硬度30 GSSC3000シリーズ

    冨田マテックス
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から15日以内出荷
    従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
  • 耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ 平和

    耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ

    平和
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。
    仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
  • 硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き イノアック

    硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白 粘着付き

    イノアック
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
  • ゴムロール巻 GRシリーズ 光

    ゴムロール巻 GRシリーズ

    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。
  • ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム CB245NEシリーズ マクセルクレハ

    ゴムシート板材 軟質クロロプレンゴム CB245NEシリーズ

    マクセルクレハ
    1,498税込1,648
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    硬さ(タイプAデュロメータ):45、引張強さ(MPa):5.6、伸び(%):340、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
  • ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ タイガースポリマー

    ゴムシート板材 天然ゴム TAKL6503シリーズ

    タイガースポリマー
    1,198税込1,318
    1枚
    7日以内出荷から9日以内出荷
    硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
  • 難燃性ゴム 5T×1m×20m 入間川ゴム

    難燃性ゴム 5T×1m×20m

    入間川ゴム
    169,800税込186,780
    1巻
    10日以内出荷
    ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000778アズワン品番67-4908-50
  • 難燃性ゴム 3T×1m×20m 入間川ゴム

    難燃性ゴム 3T×1m×20m

    入間川ゴム
    199,800税込219,780
    1巻
    13日以内出荷
    ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000777アズワン品番67-4908-49
  • 難燃性ゴム 2T×1m×20m 入間川ゴム

    難燃性ゴム 2T×1m×20m

    入間川ゴム
    139,800税込153,780
    1巻
    10日以内出荷
    ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000776アズワン品番67-4908-48
  • 難燃性ゴム 1T×1m×20m 入間川ゴム

    難燃性ゴム 1T×1m×20m

    入間川ゴム
    99,980税込109,978
    1巻
    10日以内出荷
    ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000774アズワン品番67-4908-46
  • 難燃性ゴム 1.5T×1m×20m 入間川ゴム

    難燃性ゴム 1.5T×1m×20m

    入間川ゴム
    109,800税込120,780
    1巻
    10日以内出荷
    ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
    仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000775アズワン品番67-4908-47
  • 導電性ゴム 5T×1m×20m 入間川ゴム

    導電性ゴム 5T×1m×20m

    入間川ゴム
    149,800税込164,780
    1巻
    10日以内出荷
    帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
    仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000772アズワン品番67-4908-44
  • 導電性ゴム 3T×1m×20m 入間川ゴム

    導電性ゴム 3T×1m×20m

    入間川ゴム
    179,800税込197,780
    1巻
    10日以内出荷
    帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
    仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000771アズワン品番67-4908-43
  • 導電性ゴム 2T×1m×20m 入間川ゴム

    導電性ゴム 2T×1m×20m

    入間川ゴム
    119,800税込131,780
    1巻
    10日以内出荷
    帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
    仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000770アズワン品番67-4908-42
  • 導電性ゴム 1T×1m×20m 入間川ゴム

    導電性ゴム 1T×1m×20m

    入間川ゴム
    63,980税込70,378
    1巻
    13日以内出荷
    帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
    仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000769アズワン品番67-4908-41
  • 天然ゴム布入り 8T×1m×20m 入間川ゴム

    天然ゴム布入り 8T×1m×20m

    入間川ゴム
    109,800税込120,780
    1巻
    10日以内出荷
    天然黒ゴムシートに補強のため織布を挿入したもので、プレス加硫によって製造された表面平滑な布入りゴムシートです。
    仕様●コード番号:307-0000734アズワン品番67-4908-06
実験研究用シリコンゴムシート