絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
- 10×10(5)
- 10×15(1)
- 10×20(1)
- 48×48(4)
- 68×78(2)
- 75×75(3)
- 90×90(3)
- 95×95(2)
- 150×150(2)
- 150×250(3)
- 150×10000(3)
- 210×297(2)
- 250×250(5)
- 300×300(28)
- 300×400(2)
- 400×500(2)
- 500×500(54)
- 500×1000(2)
- 1000×1000(32)
- 1000×3000(1)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- 入間川ゴム(114)
- アズワン(67)
- イノアック(15)
- エスコ(12)
- アラム(11)
- アールストーン(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- ケニス(7)
- 冨田マテックス(5)
- エクシール(4)
- 平和(4)
- タイガースポリマー(3)
- 三商(3)
- サカセ(3)
- クリスタルベース(3)
- 朝日ラバー(3)
- 光(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- CC印(ニッカトー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm
アズワン(2件のレビュー)¥2,880~税込¥3,168~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
耐薬シリコンマット
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1枚当日出荷耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
ネオプレン スポンジシート
アラム(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。材質クロロプレン
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から翌々日出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンゴムシート
アズワン¥2,140~税込¥2,354~1枚当日出荷材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
導電性ゴムスポンジ E-4385
イノアック¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から13日以内出荷気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム色黒引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
電磁波吸収シート 低周波対策用 210×297mm
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から13日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ
イノアック¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から8日以内出荷クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒
イノアック¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から13日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
ニトリルゴムシート
アズワン¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷から12日以内出荷材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
シリコンスポンジシート
アラム¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
シリコンスポンジ 角型
TGK(東京硝子器械)¥779~税込¥857~1個当日出荷各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。材質シリコン厚さ(mm)10色茶色使用温度範囲(℃)-60~200
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から8日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ
竹内工業¥3,398~税込¥3,738~1袋(1枚)当日出荷から6日以内出荷。初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し色ダークグレー
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン¥18,000~税込¥19,800~1枚当日出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
極薄シリコンシート
アズワン¥15,900~税込¥17,490~1枚当日出荷から10日以内出荷厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。寸法(mm)1000×1000
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
アズワン¥17,900~税込¥19,690~1枚当日出荷から13日以内出荷RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。材質シリコーン寸法(mm)500×500硬度70伸度(%)100引張強度(MPa)4.9体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
シリコンタックシート
サカセ¥6,590~税込¥7,249~1枚当日出荷独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
シリコンスポンジ
ケニス¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。寸法(mm)62×74×10耐熱温度(℃)250
シリコンマット
サカセ¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から8日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 白
イノアック¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から9日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。