3ページ目: 合図灯・手旗

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED合図灯 ロング 大中産業

    LED合図灯 ロング

    大中産業
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    反射材と高輝度LEDを使用! 消費電力を抑えて長時間使用できる! 点滅と常時点灯の切り替え可能! 道路警備の必需品!
    用途様々な作業現場等材質ポリカーボネイト・PVC全長(cm)75
  • LEDリフレクターライト(LED合図灯) トーグ安全工業

    LEDリフレクターライト(LED合図灯)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用電池単2乾電池×2(別売)
  • LED誘導ライト セーフラン安全用品

    LED誘導ライト

    セーフラン安全用品
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    約11g(電池含まず)軽量タイプ。LEDを使用してるので、視認性が高いです。ワンボタンで点灯と点滅の両方できます。グリップとストラップが付いてます。
    用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)520直径(Φmm)30質量(g)約11(電池含まず)使用電池単2乾電池×2本(電池は付属しません)
  • LEDチューブライト つくし工房

    LEDチューブライト

    つくし工房
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷
    高輝度LEDを24個使用。 一つの電源から50本まで接続可能。 コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
    質量(kg)1.8全長(m)10寸法(Φmm)22電源(AC V)100点灯方式交互点滅LED使用数(個)24耐寒温度(℃)-35
  • 誘導棒 花子 つくし工房

    誘導棒 花子

    つくし工房
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷
    軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
    質量(g)270(電池使用時)タイプロング電源単2電池3本付寸法(Φmm×Lmm)34×800(LED部:620)LED使用数(個)赤×12
  • 誘導灯 見えるんです つくし工房

    誘導灯 見えるんです

    つくし工房
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    付属品単3電池用アダプターケース付(電池は含みません)電源単2電池2本付
  • BRITESTRIKE APALS-AIR BS

    BRITESTRIKE APALS-AIR

    BS
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
    長さ(mm)5.3幅(mm)2.7質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
  • LED指示バトン 赤色 SK11

    LED指示バトン 赤色

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    工事現場・建築現場・交通警備などに役立ちます。赤色点滅・点灯切り替え式です。 バトンには反射性に優れたシートを採用し、点灯していないときでも視認性が高いです。
    用途交通整理・工事現場での危険表示。材質ライト部:ポリカーボネート樹脂、ハンドル:ABS樹脂
  • 誘導灯 見えるんですロング ミズケイ

    誘導灯 見えるんですロング

    ミズケイ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)335(電池なし)全幅(mm)83LED使用数(個)18(9×2列)
  • 誘導灯 見えるんですノーマル ミズケイ

    誘導灯 見えるんですノーマル

    ミズケイ
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    全幅(mm)83LED使用数(個)12(6×2列)
  • 誘導灯ナイトリーダー ホーケン

    誘導灯ナイトリーダー

    ホーケン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    長さ53cmのクイック点滅・点滅・点灯の切替式。
    用途夜間工事現場、交通整備など材質取っ手部:プラスチック フック部:スチール 紐:ポリエステル 点滅部:ポリカーボネート 反射材:PVC直径(Φmm)30使用乾電池単2電池×2LED使用数(個)6
  • 交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm グリーンクロス

    交通整理灯G&Rロング Φ30×960mm

    グリーンクロス
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
    用途車の誘導や工事現場に仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式トラスコ品番854-7664材質ポリカーボネイト長さ(mm)960幅(mm)30赤/ブルーグリーン質量(g)250使用電池単2電池×3本(別売)NETIS番号QS-100014-VE
  • 交通整理灯G&R Φ30×600mm グリーンクロス

    交通整理灯G&R Φ30×600mm

    グリーンクロス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。 スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。 高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。 衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。
    用途車の誘導や工事現場に仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式トラスコ品番854-7663材質ポリカーボネイト長さ(mm)600幅(mm)30赤/ブルーグリーン質量(g)180使用電池単2電池×3本(別売)NETIS番号QS-100014-VE
  • YDT300 合図灯 540mm 赤色発光 日本緑十字社

    YDT300 合図灯 540mm 赤色発光

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番441-3237質量(g)147日本緑十字社品番325006
  • LED伸縮式合図灯 日本緑十字社

    LED伸縮式合図灯

    日本緑十字社
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    伸縮式で長さ調整ができ、使用シーンに合わせて使い分けできます。高輝度LEDを採用しており、昼夜を問わず高い視認性を発揮します。点滅・点灯の切替に加えて手元ライトも付いており、多用途に活用できます。コンパクトに収納できるため、持ち運びや保管がしやすいです。軽量で扱いやすく、長時間使用時の負担軽減にも役立ちます。
    用途工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導に。昼夜を問わず視認性の高い合図灯を使った安全誘導用。点滅・点灯・手元ライトを使い分けたい警備や巡回業務用。トラスコ品番735-1374材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)389~540スイッチ【点灯用】ボタン1/点滅→点灯→消灯、ボタン2/手元灯→点灯→消灯使用電池単2乾電池×2本(別売り)
  • 誘導バトン ユニット

    誘導バトン

    ユニット
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    電池不要です。蛍光発色で視認性抜群です。
    仕様高輝度・再帰反射式トラスコ品番740-2074長さ(mm)480直径(mm)40
  • 誘導灯OKー1 岡潮

    誘導灯OKー1

    岡潮
    1,698税込1,868
    1本
    6日以内出荷
    高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。帯革に留められるようフック付きです。
    用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。付属品なし仕様電球個数:6個トラスコ品番420-0805セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100 (国産マンガン電池)点滅LED6数(個)パターン点灯:点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)径(mm)Φ30 (持ち手部位)
  • 散光式警光灯S型用アタッチメント KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯S型用アタッチメント

    KOITO(小糸製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    散光式警光灯S型用のアタッチメントです。自在型取付金具と組み合わせて使用することで、乗用車系の曲面ルーフへの装着が容易になります。平面部であれば、アタッチメントのみで装着することも可能です。
    用途散光式警光灯S型 固定用付属品取付ボルト(M8)、ワッシャー一式トラスコ品番526-7644材質SUS
  • 散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ KOITO(小糸製作所)

    散光式警光灯 S型 高輝度タイプ(自由型取付金具付) 114シリーズ

    KOITO(小糸製作所)
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量です。灯具高38mmを実現し、超薄型で車高を抑えたい車両に最適です。軽量化により架装作業の効率化につながります。メンテナンス性向上の為、ユニットのみを取り出す方式を採用しています。車両搭載状態でLEDユニット単体の交換が可能です。高輝度タイプは360°全方位からの優れた被視認性を確保します。さまざまな点滅パターンで周辺車両や歩行者へ注意喚起が行えます。リモコン付きで車内から、下記15種類+後方のみ3種類の点滅パターンに変更できます。明るさについても10段階から選択できます。
    用途注意喚起に。トラスコ品番394-2062定格電圧(V)46380
  • ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeo KOITO(小糸製作所)

    ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeo

    KOITO(小糸製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    シャープな配光で快適なドライビングを提供します。従来品が装着不可だったパラボラタイプのヘッドランプにも装着いただけるようになりました。
    用途安全対策トラスコ品番362-7313
  • LEDラインライトMハーフ KOITO(小糸製作所)

    LEDラインライトMハーフ

    KOITO(小糸製作所)
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    耐候性・防水性を向上させ、機械的締結とすることで、屋外にも使用可能です。細幅でさまざまな場所に取付け可能です。ライン状に明るく点灯し、イエローはアクセサリーやマーカーランプ等として、ご使用いただけます。本商品は連結できません。
    用途安全対策
  • LED赤色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED赤色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeo KOITO(小糸製作所)

    フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeo

    KOITO(小糸製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    従来のメーカーフォグランプ専用LEDバルブに対し、明るさが約2倍になりました。ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeoと同一のLEDチップを採用しており、ヘッドランプとフォグランプの色味を統一したドレスアップが可能です。極性フリーで取付け簡単、従来品同様に安心の放熱ファンレス構造です。従来品では装着対象となっていなかった車両にもお取付けいただけます。
    トラスコ品番362-5756
  • LEDポケットライトプロ KOITO(小糸製作所)

    LEDポケットライトプロ

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    作業に適した照射性能です。2段階(200/100lm)の明るさ切替機能付きです。100度の照射角で広範囲を均一に明るく照射できます。バッテリー内蔵式です。マグネット付きクリップで左右40度の角度調整できます。付属の収納ホルダーはベルトループ等に吊り下げられるカラビナ付きです。2時間以下でフル充電ができ、最長4.5時間の連続点灯。付属USB充電ケーブルによりパソコン等から充電が可能。マグネット付きクリップで左右40度の角度調整ができ、ハンズフリーで作業が可能。暗所作業時に製品本体を見つけ易くする為に、赤色LEDが点滅するスタンバイモードを搭載
    付属品収納ホルダートラスコ品番362-4222光束(Lm)200(パワーモード)/100(エコモード)
  • LED黄色散光式警光灯 M型 KOITO(小糸製作所)

    LED黄色散光式警光灯 M型

    KOITO(小糸製作所)
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    外部突起要件対応です。高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。白色高輝度LEDを採用しています。「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。
    用途注意喚起
  • 丸型LEDワーキングランプ KOITO(小糸製作所)

    丸型LEDワーキングランプ

    KOITO(小糸製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    フォークリフトから大型建機、重機など幅広い車両に取付け可能なLED作業灯です。自動車のヘッドランプにも採用された高輝度LEDで見やすい光で作業効率が上がります。明るい光、小型、軽量、省電力です。見やすい照射光でメンテナンスフリー、豊富なバリエーションがあります。
    用途フォークリフトなどの安全対策に。仕様配光:スポットトラスコ品番362-5777長さ(mm)80幅(mm)80定格電圧(V)24コード長さ(m)電源:270取付ボルトM6保護等級IP56最大光度(cd)5000LED1数(個)
  • LEDレッドランプ KOITO(小糸製作所)

    LEDレッドランプ

    KOITO(小糸製作所)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    LEDレッドランプです。
    トラスコ品番362-2558
  • LEDシグナルランプ 黄色LED矢印塗装タイプ 連続点灯仕様 KOITO(小糸製作所)

    LEDシグナルランプ 黄色LED矢印塗装タイプ 連続点灯仕様

    KOITO(小糸製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    薄型/軽量・高輝度LED警光灯 LEDシグナルランプです。
    トラスコ品番361-9357
  • ヘッドランプ用ノーマルハロゲンランプ KOITO(小糸製作所)

    ヘッドランプ用ノーマルハロゲンランプ

    KOITO(小糸製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    純正交換用ノーマルハロゲンバルブです。
    トラスコ品番566-9630クリア
  • 誘導灯OKー1 岡潮

    誘導灯OKー1

    岡潮
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。
    用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。付属品なしトラスコ品番420-0785セット内容本体のみ材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂長さ(mm)540幅(mm)35LED:赤色×持ち手:深緑電源(V)3電源(電池)単2形:C×2本連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池)電球個数:6個点滅(有無)有パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ)LED使用数(個)6径(mm)Φ30(持ち手部位)
  • 安全表示旗(カットタイプ) エスコ

    安全表示旗(カットタイプ)

    エスコ
    8,670税込9,537
    1巻
    翌日出荷
    ハトメや紐は付いていません。300カット。視認性の高い警告フラグ。大型車両の積載に最適。木材に簡単にホッチキス留めができます。
    材質ポリエチレン質量(kg)約2.5全長(m)約91サイズ(mm)304×304
  • 誘導棒(軽量バトン) 日本緑十字社

    誘導棒(軽量バトン)

    日本緑十字社
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
    用途誘導に。トラスコ品番354-0316長さ(mm)530材質/仕上パイプ部:塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部:ABS樹脂質量(g)86径(mm)40
  • ホイッスル付き合図灯 日本緑十字社

    ホイッスル付き合図灯

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
    用途誘導に。仕様ブザー:ありトラスコ品番353-8799材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂長さ(mm)550寸法(mm)発光部:30Φ×330スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色
  • 超軽量誘導バトン TRUSCO

    超軽量誘導バトン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    超軽量で長時間の作業でも疲れません。点灯はしませんが、再帰反射素材を使用しているので認識しやすいです。
    用途昼間の誘導業務に。トラスコ品番363-3984材質本体:ポリ塩化ビニル・ポリエチレン、グリップ部:エチレンー酢酸・ビニル共重合樹脂長さ(mm)530オレンジ径(mm)40
  • 避難誘導手旗 JSグループ

    避難誘導手旗

    JSグループ
    4,198税込4,618
    1枚
    7日以内出荷
    材質布製(黄色)ラワン棒付寸法(mm)350×450
  • 蛍光手旗 JSグループ

    蛍光手旗

    JSグループ
    15,980税込17,578
    1枚
    7日以内出荷
    材質蛍光ナイロンタフタ寸法(mm)900×1100
  • 旗 JSグループ

    JSグループ
    4,198税込4,618
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 旗 JSグループ

    JSグループ
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • LED合図灯 点灯/点滅 マイゾックス

    LED合図灯 点灯/点滅

    マイゾックス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    誘導棒
    寸法(mm)Φ34×530質量(g)140電源単2乾電池2本(付属)長さ(cm)53パターン点滅・点灯マイゾックスコード210300
  • 伸縮合図灯 三ツ星貿易

    伸縮合図灯

    三ツ星貿易
    4,998税込5,498
    1本
    15日以内出荷
    使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。 手元灯(白色LED)が点灯します。
    材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂レッド電源単2電池×2本発光パターンボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
合図灯・手旗