絞り込み
特長
- 防水(1)
ブランド
- NAGAOKA
- AGFA(3)
- aiwa(アイワ)(1)
- ASAGAO(2)
- Bluemake(3)
- Camp Snap(7)
- KEIYO(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- Nikon(ニコン)(1)
- RICOH(リコー)(3)
- SONY(ソニー)(5)
- エーインサイト(10)
- クマザキエイム(1)
- コダック(5)
- フィールドスリー(4)
- ブロードウォッチ(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- 恵安(KEIAN)(2)
- 高橋国際商事(2)
- ブランドをもっと見る
画素数
- 500万~1000万未満(3)
質量(g)
- 80~100未満(1)
- 120~140未満(3)
色
グリーン(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ピンク(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ベージュ(2)
撮像素子
- 1/4型(2)
- 1/2.3型(1)
1/4型・1/2.3型
「特長」から絞り込む
防水(1)

コンパクトデジタルカメラ
NAGAOKA(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書色ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
防水デジタルカメラ
NAGAOKA(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
NAGAOKA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から8日以内出荷「MAF500」は、懐かしい平成レトロな雰囲気の写真をだれでも簡単操作で撮影することができます。オートフォーカス機能を搭載し、最短約10cmまでの接写に対応しています。デジタルズームで4×での写真撮影ができ、92gの軽量設計です。SNS映えするレトロ感のある写真撮影、スマホ禁止の修学旅行・遠足、散歩カメラやお仕事の記録に最適なデジタルカメラです。セット内容カメラ本体 / リチウムイオン充電池 / ストラップ / 充電ケーブル / ポーチ / 取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン充電池本体質量(g)92レンズF2.2,f=3.73mm有効画素数500万画素機能【手振れ軽減】電子式 (静止画のみ)記録媒体microSDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応) ※別途購入が必要です。充電時間2時間総画素数503万画素本体サイズ(mm)100×60×20ズームデジタルズーム4×解像度【写真】5M、3M、【動画】1920×1080(30fps) / 1280×720(30fps)保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG (写真)ホワイトバランスオート, 昼光, 曇り, 電球, 蛍光灯撮影距離(m)静止画 : 0.1~, 動画 : 1~セルフタイマーオフ, 2秒, 5秒, 10秒スクリーン2.4インチポートUSB Type-C ※高速充電に対応した充電器は使用できません。イメージセンサー1/4型CMOS
デジタルカメラ 光学ズーム5倍 デュアル液晶
NAGAOKA¥24,800税込¥27,2801個当日出荷本製品は本体重量139gの軽量設計ながら、光学ズーム5倍機能を搭載しており、画質を落とさずに拡大することが可能です。オートフォーカス機能も搭載されており、最大1300万画素の高画質モデルです。また、デュアルスクリーン搭載で自撮りにも最適です。マクロ設定により、最短で約50cmまで被写体に寄って接写する事ができます。ISOは最大1600対応により、高感度撮影が可能です。仕様●保存型式:MP4(ビデオ) / JPEG (写真)●光学ズーム:5倍●入出力ポート:USB Type-C●写真解像度(M):12, 8, 5●動画解像度/フレーム数(fps):1920×1080/30,1280×720/30●手振れ軽減:電子式 (静止画のみ)●最大画素数(画素):1300万●最大連続使用時間(分):最大50(写真)/ 最大40(ビデオ)電源リチウムイオン充電池 (BL-5B)本体質量(g)139記録媒体SDカード (SDHC 4-32GB, SDXC64-256GBまで対応 Class10以上対応)本体サイズ(mm)102×65×26充電時間(時間)3セルフタイマー有デジタルズーム4倍シャッタースピード1/2000~1/2(秒)
スリムデジタルカメラ
NAGAOKA¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適。オートフォーカス機能搭載。デジタルズーム4Xで拡大可能。レトロモード搭載。79gの軽量設計。本体サイズ:100×67×9.5mm。パッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書。保証期間:1年仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
『デジタルカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル一眼レフカメラ
- ミラーレス一眼レフカメラ
- コンパクトデジタルカメラ
- トイデジタルカメラ