絞り込み
容量(L)
- 29
- 19(5)
- 24(3)
- 28(4)
- 30(8)
- 32(5)
- 33(5)
- 35(4)
- 37(5)
- 38(4)
- 39(8)
- 40(3)
- 42(5)
- 45(19)
- 47(3)
- 48(4)
- 49(3)
- 55(4)
- 58(5)
- 65(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- GIVI(ジビ)(3)
- JMS(ジェイエムエス)(2)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
「容量(L)」から絞り込む
19(5)
29
30(8)
32(5)
33(5)
37(5)
39(8)
42(5)
45(19)
58(5)
容量(L)をもっと見る

GIVI リアボックス モノロックケース アルミ製
GIVI(ジビ)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。用途バイク用リアトップケース(モノロック)。4箇所のベルトループでケース上部にシートバッグなど装着可能色ブラック最大積載量(kg)3
GIVI リアボックス MTN39A
GIVI(ジビ)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。フラットデザインのアルミケース。4つのベルトループで高い拡張性。蓋を閉めるだけでロックが可能。ベースからの取り外しは、ボックスの中でのみ操作可能で防犯性が高い。フラットなケース上面と4箇所のベルトループでシートバッグなどを装着可能です。モノロック用のWIDE汎用ベース付属。用途バイク用リアトップケース(モノロック)最大積載量(kg)3
GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2
GIVI(ジビ)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。原付二種スクーターにピッタリなサイズ。29Lのモノロックケース。 2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。 シンプルなデザインが車種を選ばず、多くの車体にもマッチします。 モノロック用の汎用ベース付属。付属品汎用ベースプレート MP60N質量(kg)(ベースプレート込み):3.1色ブラック(未塗装)容量(L)29最大積載量(kg)3内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×303外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×399×309
汎用ラゲージS B-8
JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。質量(kg)2.8容量(L)29外寸(mm)420×360×250内寸(mm)410×340×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ヤマハギア用ラゲージS B-8
JMS(ジェイエムエス)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。ラゲージMの高さだけを低くしたよりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)2.8容量(L)29内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×250
『テールボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- テールボックス本体
- バックレスト
- テールボックス部品・アクセサリー



























![コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品] コネクションベルトPF25 TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875718-260820-02.jpg)
![インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品] インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86561959-260820-02.jpg)