高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4
イスコ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル寸法(mm)185×38×26質量(g)267全光束(Lm)50~500保護等級IP65連続使用時間(時間)2~20色温度(K)2500~6500 SPOT4500充電時間(時間)4照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000危険物の類別非危険物
充電式LED折りたたみ式ライト
KTC¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷5段階の調色機能で色の再現性に優れたLEDライト。メインライトとスリムライトはそれぞれ3段階に調光可能。作業内容に合わせて色温度を設定することで、暗所でも対象物の色を正確に再現し、誤認を防ぐ。塗装面の色や磨き後の傷、配線の確認に最適。整備作業から鈑金・塗装、点検やメンテナンス作業まであらゆる場面で活躍。スリムライトは上下に180度、軸方向に270度に自由に角度調節が可能なため、狙った箇所を素早く照射できる。バッテリー残量と色温度が一目で確認できるバッテリーインジケーター搭載。底面のマグネットにより、金属面に貼り付けて使用可能。付属品USBケーブル(※充電器は付属していません)全長(mm)373(展開時)、199(折りたたみ時)質量(g)450範囲調色:5段階(2700K,3500K,4500K,5500K,6500K)連続使用時間(時間)2.5(スリムライト(強))防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.0危険物の類別非危険物充電端子USB Type-C調光範囲6段階(メインライト強・中・弱、スリムライト強・中・弱)
高演色マルチ作業用 マッチペンアール
イスコ¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷マッチペンに充電式が登場。2段階(4500・6500K)色温度切り替えが可能。 耐久性抜群のリチウムイオン電池を採用。フォーカス機能付き。付属品充電用USBケーブル寸法(mm)19Φ×159質量(g)88全光束(Lm)100保護等級IP30連続使用時間(時間)2.5最大消費電力(W)2.5色温度(K)4500/6500充電時間(時間)2.5危険物の類別非危険物照射角度(°)10-45
『自動車用作業ライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用ハンディライト











![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)