絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 平ワッシャー

FA現場のお役立ち情報
102件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 平ワッシャー スチール(ユニクロム) TRUSCO

    平ワッシャー スチール(ユニクロム)

    TRUSCO
    639税込703
    1パック
    当日出荷
    おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
    トラスコ品番160-8096材質冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.5呼び径W5/16呼び寸法【d】W5/16外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • M 6 平ワッシャー エスコ

    M 6 平ワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-6材質焼入鋼厚さ(mm)3寸法H(mm)3外径(Φmm)17寸法D(mm)17寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
  • M14 平ワッシャー エスコ

    M14 平ワッシャー

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA637GP-14材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)40寸法D(mm)40寸法D1(mm)15適合ねじM14
  • 平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入) TRUSCO

    平ワッシャー(ISO・スチール・三価黒・袋入)

    TRUSCO
    479税込527
    1パック(200個)ほか
    当日出荷
    ISO規格の座金です。
    材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理三価クロメート仕上げ(黒)
  • カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    61,900税込68,090
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    一般的な平ワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1043材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
  • カラー平ワッシャー W3/8 (500個入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    カラー平ワッシャー W3/8 (500個入)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    61,900税込68,090
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    一般的な平ワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
    トラスコ品番698-1040材質スチール呼び径3/8外径(mm)25.5内径(mm)1.6
  • フラットワッシャー 1ケ 50-7054 エスアンドエスサイクル

    フラットワッシャー 1ケ 50-7054

    エスアンドエスサイクル
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア
    備考エアクリーナーリペアタイプステルスエアクリーナー
  • 平ワッシャーJIS(ステンレス) コノエ

    平ワッシャーJIS(ステンレス)

    コノエ
    3,998税込4,398
    1箱(6000個)
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    トラスコ品番360-6431材質ステンレス(SUS304)相当材厚さ(mm)0.5呼び径M3外径(mm)8内径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ 2BA, 外径 9.9mm, 内径 5.13mm, 真鍮

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ねじ/ボルトサイズ = 2BA材質 = 真鍮内径 = 5.13mm外径 = 9.9mm厚さ = 0.76mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 平ワッシャ M10 (Form B), 外径 21mm, 内径 10.5mm, ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ M10 (Form B), 外径 21mm, 内径 10.5mm, ステンレス鋼

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様ねじ/ボルトサイズ = M10 (Form B)材質 = ステンレス鋼内径 = 10.5mm外径 = 21mm強度クラス = A2 304厚さ = 1.25mm表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ M4 (Form A), 外径 9mm, 内径 4.3mm, ステンレス鋼

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(250個)
    翌々日出荷
    M6以下のワッシャサイズはA型で供給されます。 M8以上のワッシャサイズはB型で供給されます。RS Pro A2 ステンレススチール製平ワッシャです. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、これらのステンレススチールワッシャは、通常、機械ねじ式留め具やナットと併用して、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。ステンレススチール製なので、耐腐食性の要素を備え、多くの環境での使用に適しています。どのように機能するのですか.. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. A2 ステンレススチール構造で耐久性を向上 BS4320 さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか.. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様ねじ/ボルトサイズ = M4 (Form A)材質 = ステンレス鋼内径 = 4.3mm外径 = 9mm強度クラス = A2 304厚さ = 0.8mm表面処理 = プレーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 平ワッシャ M20, 外径 37mm, 内径 21mm, 鋼 RS PRO

    RS PRO 平ワッシャ M20, 外径 37mm, 内径 21mm, 鋼

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    BS4320. RS Proスチール製平ワッシャ フォームA. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチールワッシャは、通常、ねじ山の付いた留め具やナットと併用し、ボルト、ねじ、ナットを締め付けるときにかかる負荷を広い面積に分散します。次のサイズを用意:. 560-316 560-316 M2 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-322 560-322 M2.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-338 560-338 M3 亜鉛めっきスチールワッシャです. 560-344 560-344 M3.5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-925 525-925 は、 M4 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-931 525-931 は、 M5 亜鉛めっきスチールワッシャです. 525-947 525-947 M6 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-634 527-634 は、 M8 亜鉛めっきスチールワッシャです. 527-640 527-640 は、 M10 亜鉛めっきスチールワッシャです. 530-084 530-084 M12 亜鉛めっきスチールワッシャです. 276-926 276-926 、 M16 亜鉛めっきスチール製ワッシャです. 276-932 276-932 、 M20 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3447 193-3447 は、 M24 フォーム 亜鉛めっきスチールワッシャです. 193-3448 193-3448 M30 Form 亜鉛めっきスチールワッシャです. どのように機能するのですか?. RS Pro ワッシャは、ナットとボルトの間に挟むことで間隔を取り、負荷を分散するため、あらゆる留め具アセンブリに不可欠な部品です。これらのワッシャは、取り付け面の経年による摩耗と歪みを防止します。特長と利点. 亜鉛めっき仕上げのスチール. 耐久性の高い構造. ねじ ボルトサイズ M2 M30 に適合します. さまざまなメートル系サイズを用意. 用途. RS Proワッシャは、各種の留め具に不可欠の部品です。材料を接合する際の表面荷重が減少するため、材料にかかる圧力が減少し、時間の経過に伴う摩耗や損傷の可能性が減少します。これらを使用することで、部品をスムーズに緩めたり締め付けたりできるようになり、メンテナンスが簡単になります。平ワッシャは、多くの電子、食品、化学、及び建設用途で一般的に使用されています。フォーム ワッシャとは何ですか?. フォーム は、スチールワッシャの外径及び厚さ(メートル単位)を示す英国規格のインジケータです。この場合は、直径と厚さが「通常」のワッシャの種類を簡単に示しています。フォーム ワッシャは、ほとんどの用途に適しています。平ワッシャとペニーワッシャの違いは何ですか?. 標準的な洗濯機以外、フェンダーワッシャ、ペニーワッシャー、マッドガードワッシャーと呼ばれる洗濯機も使用されています。これらの「組ワッシャ」は、内径と比較して外径が大きく、表面積が大きくなっています。摩耗した固定穴とともに使用したり、広い範囲を固定したりすることができます。RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。工具や留め具に関しては、汎用性と信頼性が求められる用途であることがわかっています。そのため、メーカーではあらゆる用途に対応できるよう、さまざまな主要固定具とカプラを取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様ねじ/ボルトサイズ = M20材質 = 鋼内径 = 21mm外径 = 37mm厚さ = 3mm表面処理 = 光沢亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06001-SUS

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B6.4質量(g)5.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16001

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)6A45B17質量(g)60タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)17外径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-16003

    イマオコーポレーション
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)4A25B17質量(g)6タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)17外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001-SUS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)4A28B10.5質量(g)16タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)10.5外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001

    イマオコーポレーション
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)4A23B8.4質量(g)10タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)8.4外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002-SUS

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08001-SUS

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)4A23B8.4質量(g)10タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)8.4外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20001

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)6A50B21質量(g)77タイプフェノール樹脂製C6内径(Φmm)21外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20003

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A31B21質量(g)14.5タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003-SUS

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002-SUS

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-24001

    イマオコーポレーション
    729税込802
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)8A60B25質量(g)170タイプフェノール樹脂製C8内径(Φmm)25外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002-SUS

    イマオコーポレーション
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003

    イマオコーポレーション
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A16.3B10.5質量(g)3タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10003-SUS

    イマオコーポレーション
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A16.3B10.5質量(g)3タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12001-SUS

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A35B13質量(g)35タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)13外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06003-SUS

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A10B6.4質量(g)1.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12003-SUS

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A19B13質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)13外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-12002

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)4A25B13質量(g)11タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)13外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10001

    イマオコーポレーション
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)4A28B10.5質量(g)16タイプフェノール樹脂製C4内径(Φmm)10.5外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-06002-SUS

    イマオコーポレーション
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)3A13B6.4質量(g)2.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20002 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-20002

    イマオコーポレーション
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    厚さ(mm)5A38B21質量(g)29タイプフェノール樹脂製C5内径(Φmm)21外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    ”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,798税込5,278
    1箱(300個)ほか
    翌々日出荷
    緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
    材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応

クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

平ワッシャー