絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(31)
- エスコ(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- TRUSCO(8)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](6)
- RS PRO(5)
- 岩田製作所(4)
- スーパーツール(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- ナベヤ(3)
- コノエ(2)
- ニューストロング販売(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- マグエバー(1)
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む
![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,998~税込¥6,598~1箱(150個)ほか当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥16,980~税込¥18,678~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥39,980~税込¥43,978~1箱(300個)ほか翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,598~税込¥3,958~1箱(300個)ほか当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,398税込¥2,6381セット(2個×5パック)3日以内出荷ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。外径がやや大きめのワッシャーです。トラスコ品番859-4896材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2入数(枚)2内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)40![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥19,980税込¥21,9781箱(200個)ほか翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングワッシャー
ニューストロング販売¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
平面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥5,998~税込¥6,598~1個18日以内出荷材質スチール/浸炭焼入れ研磨外径(Φmm)25寸法d1(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法d259.5
平面ワッシャー、精密タイプ/熱処理鋼、熱処理、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
M48 平ワッシャー
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷エスコ品番EA637GP-48材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)110寸法D(mm)110寸法D1(mm)50適合ねじM48
M42 平ワッシャー
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
M27 平ワッシャー
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷エスコ品番EA637GP-27材質焼入鋼厚さ(mm)10寸法H(mm)10外径(Φmm)68寸法D(mm)68寸法D1(mm)28適合ねじM27
M10 平ワッシャー
エスコ¥185税込¥2041個当日出荷エスコ品番EA637GP-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)28寸法D(mm)28寸法D1(mm)10.5適合ねじM10





![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)

![エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682900-251023-02.jpg)