絞り込み
  • 色グレー系(6)
  • 色シルバー系(7)
特性
  • 速乾
  • さび止め(34)
  • ツヤ消し(1)
  • 導電(1)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食・防腐(1)
亜鉛末含有量
  • 40%(2)
  • 54%(1)
  • 70%(1)
  • 82%(1)
  • 83%(1)
  • 84%(1)
  • 92%(3)
  • 96%(4)
水性or油性
  • 油性(3)
主成分
  • その他(1)
  • エポキシ(7)
  • トルエン・キシレン(2)
主な用途
  • トタン(2)
  • 鉄部(13)
  • 非鉄金属(12)
トタン・鉄部・非鉄金属
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 日新インダストリー(6)
  • ローバル(2)
  • カンペハピオ(1)
  • アサヒペン(1)
  • サンデーペイント(1)
  • エアウォーターゾル(1)
モノタロウ・日新インダストリー・ローバル・カンペハピオ・アサヒペン・サンデーペイント・エアウォーターゾル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(6)
シルバー系
シルバー系(7)
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(455件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ジンクスプレー サンデーペイントジンクスプレーサンデーペイント(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学防食効果と、被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性もよい。
用途鉄部の防食と下塗り及びスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、シャッター、鉄柵、トタン) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディー、シャーシーなど) 電機機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)耐熱温度(℃)150成分合成樹脂(エポキシ)タイプエポキシ系・亜鉛末重防食スプレー塗り面積(m2)約1.9(1回塗り)主な用途鉄、トタン、亜鉛メッキ指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険物の類別第四類危険物の数量0.168L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性塗料タイプエポキシ
ローバルエコタイプハケ付缶 ローバルローバルエコタイプハケ付缶ローバル
1,598税込1,758
1本(90mL)
当日出荷
ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。鉄面に塗るだけで溶融亜鉛メッキと同等の錆止め効果を発揮します。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
グレー乾燥時間(分)20(23℃)主な用途鉄面膜厚(μm)80含有量(%)【亜鉛】96危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、超速乾危険物の性状非水溶性
スーパージンクスプレー 日新インダストリースーパージンクスプレー日新インダストリー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)
当日出荷
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0822シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.3(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8691-14危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.186L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
ジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオジンクリッチスプレー 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個(420mL)
当日出荷
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー アサヒペンジンクスプレーアサヒペン(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%
ジンクZ96 日新インダストリージンクZ96日新インダストリー(10件のレビュー)
1缶(5kg)
取扱停止中
高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤グレー(光沢なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.4(±0.1)/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
ニュージンクカバースプレー 420ml ローバルニュージンクカバースプレー 420mlローバル
1,998税込2,198
1本(420mL)
欠品中
亜鉛の働きとアルミ顔料の環境遮断効果でサビの発生を防ぎます。 簡便性の高いエアゾールタイプで作業効率の向上に最適です。 上塗り、下塗り不要の省工程・速乾タイプで即日仕上げが可能です。 高輝性アルミ顔料によるメタリックシルバーの仕上がりで、亜鉛メッキの簡易補修に好適です。
用途鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修メタリックシルバー主成分亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤特性速乾、防サビ仕様ホルムアルデヒド自主管理商品 F☆☆☆☆トラスコ品番828-6781耐熱温度(℃)90主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ含有量(%)70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.126LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ジンクZ96スプレー 日新インダストリージンクZ96スプレー日新インダストリー(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末96%含有。 グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。 長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。グレー(光沢なし)成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)特性速乾、防錆トラスコ品番855-0830主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.1(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8785-91危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.136L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
ラスタージンクスプレー 日新インダストリーラスタージンクスプレー日新インダストリー(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
亜鉛メッキ補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末82%含有。 めっき色に一番近い光輝性シルバー仕上げ。 光輝性のリン片状亜鉛粉末使用。 エポキシ樹脂使用で塗膜の密着性・防錆力は強力です。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと調和し目立たない補修。 RoHS指令対応。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、高分子エポキシ樹脂ワニス、溶剤、噴射剤(DME)光輝性シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.0(±0.1)/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.6特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量82%
リペアジンクスプレー 日新インダストリーリペアジンクスプレー日新インダストリー(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
亜鉛めっき補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末84%含有。 亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂で混合、塗膜の凹凸がなく滑らかに仕上がります。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。下塗り・上塗りが不要で作業が容易。 RoHS指令対応。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛粉末(球形2μ)、アルミフレーク粉末、高分子エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0821シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼、アルミ密度1.2(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8660-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量84%
スーパージンク 日新インダストリースーパージンク日新インダストリー(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1kg)
当日出荷
高濃度亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。 亜鉛フレーク(リン片状)100%でシルバー仕上がり! 長期間の優れた防錆力を発揮、下塗り・上塗りが不要で作業が容易です。 亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。 タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。 RoHS指令対応品。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。シルバー成分亜鉛末(球形)、亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシエステル樹脂、添加剤、溶剤特性速乾、防錆主な用途亜鉛メッキ、鋼密度1.8(±0.1)/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
ジンク塗料 エアウォーターゾルジンク塗料エアウォーターゾル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
欠品中
亜鉛メッキの補修塗料・亜鉛未防錆塗料。 車・建設足場材、各種産業機械等の亜鉛メッキ面、鉄部の防蝕下塗り及び溶接箇所の補修用塗料です。 光沢の良い美しい仕上がりになり、乾きも早く作業性に優れています。 亜鉛含有量30~40%。
グレー成分キシレン特性速乾、防錆タイプ速乾主な用途亜鉛メッキ、鉄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量30~40%

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

ジンク