FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター PISCO(ピスコ)

    チューブカッター

    PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
    トラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)3~16まで適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
  • チューブカッター SMC

    チューブカッター

    SMC(25件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    機能ロック付適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
  • チューブカッター モノタロウ

    チューブカッター

    モノタロウ(15件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
    用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)ポリアセタール適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)ステンレス
  • チューブカッター ニッパータイプ モノタロウ

    チューブカッター ニッパータイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ホースをつぶさずに楽々カットできます。
    用途Φ14までの各種チューブ切断適合PU、ナイロン、PE、PVC材質(本体)樹脂適合チューブ外径(Φmm)3~14材質(刃)SUS420
  • チューブカッター 千代田通商

    チューブカッター

    千代田通商(20件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    トラスコ品番148-4401質量(g)35.0適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5機能替刃式適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコ

    Φ6-37mm/210mm ホースカッター

    エスコ(4件のレビュー)
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。エスコ品番EA338A-37材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
  • チューブカッター用替え刃 PISCO(ピスコ)

    チューブカッター用替え刃

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    2,999税込3,299
    1セット(10枚)
    当日出荷
    用途チューブカッター用替え刃適合TC-21
  • チューブカッター用 替刃 モノタロウ

    チューブカッター用 替刃

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ドライバー1本で替刃の交換ができます。
    用途モノタロウ チューブカッター TC-1の替刃として。適合モノタロウ チューブカッター TC-1(注文コード:52883986)材質(刃)ステンレス
  • チューブカッター替刃 千代田通商

    チューブカッター替刃

    千代田通商(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
    トラスコ品番148-4419材質鋼鉄質量(g)1適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカッター TRUSCO

    チューブカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    人間工学デザインで握りやすいです。
    用途ポリウレタンチューブの切断に。トラスコ品番416-2587全長(mm)80材質(本体)ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)4~16切断能力(mm)4~16機能人間工学設計硬度HRC(刃部)60~63材質(刃)炭素工具鋼(SK5)適合替刃TTC-416C
  • 2層チューブストリッパ (TK~) SMC

    2層チューブストリッパ (TK~)

    SMC(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    2層チューブの外層剥離が簡単。 外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
    適合替刃TKS-DPH00071
  • チューブカッター 潤工社

    チューブカッター

    潤工社
    7,114税込7,825
    1個
    当日出荷
    適合チューブナイロンチューブ、ポリウレタンチューブ
  • チューブカッター ニッタ

    チューブカッター

    ニッタ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
  • Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコ

    Φ6-28mm/197mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    3,470税込3,817
    1個
    当日出荷
    用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断にエスコ品番EA338A-28材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28適合替刃EA338A-28K
  • チューブカッター替刃 TRUSCO

    チューブカッター替刃

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    用途ポリウレタンチューブの切断に。適合チューブカッター(TTC-416)トラスコ品番416-2595材質炭素工具鋼(SK-5)質量(g)1硬度HRC60~63
  • 替 刃(EA338A-37用/1枚) エスコ

    替 刃(EA338A-37用/1枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-37B適合品番EA338A-37用替刃機能替刃
  • Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコ

    Φ6-25mm/185mm ホースカッター

    エスコ
    9,850税込10,835
    1個
    当日出荷
    用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。エスコ品番EA338KA材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)172切断能力(Φmm)25適合替刃EA338KA-1
  • チューブカットニッパー PISCO(ピスコ)

    チューブカットニッパー

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
  • グルービングカッター フロンケミカル

    グルービングカッター

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
    適合チューブFロックシール専用
  • チューブカッター WIZ'A

    チューブカッター

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途チューブ切断全長(mm)80クリア材質(本体)プラスチック質量(g)163適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×80×25機能直角カット、プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • チューブカットニッパ PISCO(ピスコ)

    チューブカットニッパ

    PISCO(ピスコ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    空気圧機器配管用チューブをスムーズに切断。切れ味、耐久性、耐腐蝕性に優れた高級刃物用ステンレス鋼を使用。長時間使用しても疲れにくい切り終わりクッション付。ロック機構付により、保管も安全。1.グリップ部を軽く握り、ストッパを反時計回りに回して解除します。2.受刃にチューブを置いた状態で、グリップ部を握りチューブを切断してください。3.使用後は刃を閉じた状態からグリップ部を軽く握り、ストッパを時計回りに回してロックします。
    用途1.鋭利な刃物です。ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。2.使用しない時は、閉じた状態で必ずロックをしてください。3.衣服のポケットなどに入れないでください。振動、衝撃などによりロックが解除され、人体に損傷を与える恐れがあります。4.握りこむと切刃が受刃より露出します。その状態で先端に触れると大変危険ですのでご注意ください。質量(g)160適合チューブ外径(Φmm)16まで適合チューブPASCO社製空気圧機器配管用チューブ材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ3-13mm/115mm ホースカッター エスコ

    Φ3-13mm/115mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA338A-13材質本体:プラスチック、刃:ステンレス全長(mm)115質量(g)35切断能力1/8”~1/2”切断能力(Φmm)3~13
  • チューブカッター SK11

    チューブカッター

    SK11
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    チューブの切断に使用します。チューブをきれいにカットできます。
    用途チューブの切断。材質特殊鋼質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×18×70
  • プラスチックホースカッター コクゴ

    プラスチックホースカッター

    コクゴ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    外径15mmまでの樹脂チューブやホース用カッターです。ポケットサイズで非使用時はスプリングの力でスチール製の刃がむき出しにならない安全設計です。取っ手に紐が取り付けできる4mm穴があります。
    仕様オートクレーブ滅菌不可材質赤色ポリプロピレン(PP)製切断能力(Φmm)~15適合チューブ材質樹脂
  • チューブカッタ BeHAUS

    チューブカッタ

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    円形を崩さずに直角に切断できます。
    用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄全長(mm)80質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×80×33機能直角切断切断能力(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入 コクゴ

    クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    最大径(Φmm)カット:25(1″)機能直角切断材質(刃)ステンレス切断可能 材質PTFE
  • エルフレックス用カバーピーラー 千代田通商

    エルフレックス用カバーピーラー

    千代田通商
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
    用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥きトラスコ品番808-2535材質本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄質量(g)125適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、MLEチューブ
  • クリーン万能チューブカッター コクゴ

    クリーン万能チューブカッター

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    材質ステンレス切断能力(Φmm)25(1”)
  • 3-10mm ホースカッター エスコ

    3-10mm ホースカッター

    エスコ(1件のレビュー)
    685税込754
    1個
    当日出荷
    用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断にエスコ品番EA338A-10材質本体:ABS樹脂、刃:SUS420J2全長(mm)80切断能力(Φmm)3~10適合チューブ材質ゴム、サンブレ、ポリウレタン
  • ホースカッター エスコ

    ホースカッター

    エスコ
    11,700税込12,870
    1丁
    翌日出荷
    直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
    材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20適合替刃EA338KA-17
  • パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用) コクゴ

    パイプカッター P-18Zタイプ用替刃(PIP19用)

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    外径42mmまでの塩ビパイプを切断することができます。各種樹脂ホースも簡単に切断できます。
    タイプPIP-19用適合チューブ外径(Φmm)42切断可能 材質PVC樹脂
  • チューブカッタ BeHAUS

    チューブカッタ

    BeHAUS
    1,943税込2,137
    1個
    当日出荷
    六角刃の採用により、6倍長持ちします。1m メジャー付です。
    用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×104×16.8切断能力(Φmm)3~16RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバーピーラー(C-16) 千代田通商

    カバーピーラー(C-16)

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    2層型耐スパッタチューブの外皮をむく工具です。
    用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥きトラスコ品番808-2534材質アルミニウム、鋼鉄、しんちゅう、刃:鋼鉄質量(g)35適合チューブLEチューブ、LE-Sチューブ、ALEチューブ、 CTPチューブ適合替刃C-14SC
  • エルフレックス用カバーピーラー替刃 千代田通商

    エルフレックス用カバーピーラー替刃

    千代田通商
    829税込912
    1個
    5日以内出荷
    C-18用替刃です。ドライバーで簡単交換出来ます。
    用途C-18用替刃仕様2重管チューブトラスコ品番808-2536材質鋼鉄質量(g)0.3
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個(1個)
    翌日出荷
    スペア替刃1枚付き。リーマー内蔵。ボディはアルミ製でとても軽く長時間使用しても疲れません。
    付属品スペア替刃1枚付適合銅管全長(mm)135材質(本体)アルミニウム機能リーマー内蔵適合管外径(Φmm)3~35適合替刃EA203A-11適合管外径(インチ)1/8"~1-3/8
  • チューブカッタ替刃 A-Gas Japan

    チューブカッタ替刃

    A-Gas Japan
    939税込1,033
    1枚
    5日以内出荷
    FS-501BB用替刃
    適合機種FS-501-BB
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    大きなグリップで回しやすい(小口管)。銅管・ステン管・鉄管切断OK。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~1-1/8"(4~28mm)
    付属品替え刃1枚全長(mm)133適合チューブ外径(Φmm)4~28機能ワンタッチ替刃交換式適合チューブ外径(inch)1/8~1-1/8適応銅管・ステン管・鉄管切断可能 材質銅、鉄、ステンレス
  • チューブカッタ A-Gas Japan

    チューブカッタ

    A-Gas Japan
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所でも切断作業が行えます。ワンタッチ替刃交換式。1/8"~5/8"(4~16mm)
    全長(mm)52適合チューブ外径(Φmm)4~16適合チューブ外径(inch)1/8~5/8適応銅管

ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

ホースカッター・チューブカッター