絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- TOYOX(トヨックス)(35)
- 築地製作所(17)
- 八興(9)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
- 大研化成工業(8)
- カクイチ(8)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 正峰工業(6)
- 潤工社(5)
- 日東工器(4)
- 越ガ谷プラスチックス(4)
- 十川産業(3)
- ソニック(3)
- E-Value(2)
- 弘進ゴム(2)
- ジョプラックス(2)
- ニッタ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ブレードホース用継手
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ブレードホース用継手です。 RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気・水流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン エルボ
TRUSCO¥199税込¥2191個翌々日出荷新型ロックリングで配管作業をスムーズかつ確実に行なえます。チューブのシールに、リングパッキンを採用し簡単接続で高気密性を保持します。トラスコ品番161-1777材質本体:ポリアミド樹脂+ガラス繊維最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4×4適合チューブ外径D1(Φmm)4適合チューブ外径D2(Φmm)4






















![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)