59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
  • パッキンツール コルクスクリュー 単品 日本バルカー

    パッキンツール コルクスクリュー 単品

    日本バルカー(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
    用途グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具材質/仕上金属
  • 4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) エスコ

    4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )

    エスコ(2件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
  • パッキングツール用交換フック エスコ

    パッキングツール用交換フック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    交換用フック
    用途EA566AG-1、-21、AL-51用。仕様スパイラル長:19mm、スパイラル径:Φ6.4mm、スパイラル線径:Φ1.9mm
  • パッキンツール フレキシブルシャフト 単品 日本バルカー

    パッキンツール フレキシブルシャフト 単品

    日本バルカー(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
  • 3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    3本組 パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)
  • EA556AG-2用交換用フック エスコ

    EA556AG-2用交換用フック

    エスコ(1件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-12適合本体EA566AG-2
  • 6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    6.4x185mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-2
  • 270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ

    270mm [中] フレキシブル パッキングフック

    エスコ
    5,180税込5,698
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
  • 10本組 パッキングツール エスコ

    10本組 パッキングツール

    エスコ(1件のレビュー)
    29,300税込32,230
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-10
  • 9点組 パッキングツール エスコ

    9点組 パッキングツール

    エスコ(1件のレビュー)
    27,900税込30,690
    1セット
    翌日出荷
  • パッキンツール タンパー 単品 日本バルカー

    パッキンツール タンパー 単品

    日本バルカー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの挿入工具で先端のR状の金属板で均等に挿入できるよう製作されています。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属使用範囲溝幅8mm以上
  • パッキンツール フック 単品 日本バルカー

    パッキンツール フック 単品

    日本バルカー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。金属製アダプターの場合はフレキシブルシャフト先端のオスネジと合致するタップ穴を設けて下さい。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0270全長(mm)260材質/仕上金属質量(g)69
  • クランクシールプーラー用爪(2ヶセット) JTC

    クランクシールプーラー用爪(2ヶセット)

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JTC4722用 ・爪幅:4mmと6mmが各1個ずつ入っています。
  • シールプーラー シマツール

    シールプーラー

    シマツール(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
    セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキングフック (フレキシブル) エスコ

    パッキングフック (フレキシブル)

    エスコ
    4,970税込5,467
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    奥まったバルブパッキン等を抜き取るのに最適です。フックの交換、取付は、ねじ込み式です。スチール製、スプリング仕様。
  • パッキンツール セット品 日本バルカー

    パッキンツール セット品

    日本バルカー
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に正確に行うことができます。作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。グランドパッキンの引き出し・挿入用工具をキットにしました。
    用途グランドパッキンの取替え作業。適合グランドパッキン太さ:8mm以上トラスコ品番828-9608セット内容フレキシブルシャフトS・M・L(各2本)、コルクスクリューS・M・L(各3個)、タンパーS・L(各1個)、フック、スパナS・L(各1個)材質/仕上ケース:樹脂 冶工具:金属質量(kg)1.3
  • 8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    8.0x270mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AJ-3
  • 3.2x254mm パッキングツール エスコ

    3.2x254mm パッキングツール

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-41
  • 15点組 パッキングツール エスコ

    15点組 パッキングツール

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AH-13
  • 4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用) エスコ

    4.8mm ウッドスクリュー(EA566AG-1,-21,AL-51用)

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-51
  • パッキン引抜ツールセット Matex

    パッキン引抜ツールセット

    Matex
    66,980税込73,678
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番166-1050質量(g)900使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小) Matex

    パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(小)

    Matex
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番166-2631質量(g)80使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • 4.8x190mm パッキングフック エスコ

    4.8x190mm パッキングフック

    エスコ
    4,030税込4,433
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AR-1
  • 2本組 パッキングツール エスコ

    2本組 パッキングツール

    エスコ
    4,050税込4,455
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AN-10
  • 12.7x450mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    12.7x450mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    8,970税込9,867
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AJ-7
  • 7.9x254mm パッキングツール エスコ

    7.9x254mm パッキングツール

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AH-43
  • 4本組 パッキングツール エスコ

    4本組 パッキングツール

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AH-4
  • シールプーラー エスコ

    シールプーラー

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
    用途オイル、グリースシールの取り外しにエスコ品番EA514BS全長(mm)310刃幅(mm)85刃の厚さ(mm)3.3
  • パッキングフック エスコ

    パッキングフック

    エスコ
    8,100税込8,910
    1セット
    翌日出荷
    4本組。(全長:180mm、230mm、280mm、355mm)。グランドパッキン用。
    材質カーボンスチール軸径(Φmm)9.5全長(mm)180・230・280・355総質量(kg)0.511
  • シールプーラー エスコ

    シールプーラー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1個
    翌日出荷
    車のシャフト・ハブ周辺のシール除去に最適です。
    全長(mm)300質量(g)320爪厚さ(mm)3
  • シールプーラーセット KUKKO(クッコ)

    シールプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    69,980税込76,978
    1個
    91日以内出荷
    ラジアルシャフトシール、シャフトシール、ガスケットシール、ベアリングシールなどの取り外しに使用します。 シールの取り外し方法は、シールに穴をあけます。特殊ネジとエキステンションを接続し、穴に取り付けます。これにスライドハンマーを接続します。スライドハンマーを引き上げるとシールが取り外せます。 シールピッカーとスライドハンマーを組み合わせて引き抜くこともできます。 オイルシール、ベアリングシールなどの取り外しに。スライドハンマー(222-1)、シールピッカー(222-U)、特殊ネジ(222-1-50S)、スペアブレード(222-E)、エキステンションバー100MM(222-1-100)、エキステンションバー250MM(222-1-250)、グリップ(222-P)
    全長(mm)スライドハンマー::430質量(kg)2.9
  • ピンセット(8本入り) JTC

    ピンセット(8本入り)

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC4755用
  • 3/8"DR シールプーラー エスコ

    3/8"DR シールプーラー

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
    全長(mm)65差込角(inch)3/8"
  • シールプーラー(アジャスタブル) エスコ

    シールプーラー(アジャスタブル)

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    ヘッド位置を5段階に調整できます
    全長(mm)340
  • パッキンツール ケース 単品 日本バルカー

    パッキンツール ケース 単品

    日本バルカー
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの引き出し、挿入用工具入れです。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0273長さ(mm)330幅(mm)135材質/仕上樹脂高さ(mm)45質量(g)380
  • パッキンツール レンチ 単品 日本バルカー

    パッキンツール レンチ 単品

    日本バルカー
    869税込956
    1個
    当日出荷
    グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。コルクスクリュー取付用の工具です。
    用途グランドパッキンの取替え作業に。材質/仕上金属
  • パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中) Matex

    パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(中)

    Matex
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番166-2608質量(g)130使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大) Matex

    パッキン引抜ツール フレキシブルシャフト+コルクスクリュー(大)

    Matex
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番166-2614質量(g)155使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
  • 6.4x216mm パッキングフック エスコ

    6.4x216mm パッキングフック

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AR-2
  • 8.5x2.3mm/180mm パッキングアイロン エスコ

    8.5x2.3mm/180mm パッキングアイロン

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AP-1
シールプーラー