絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- JTC(3)
- プロト(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- KING TONY(2)
- Lisle(ライル)(2)
- DEEN.J(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- SAWAKYU(1)
- メリー(1)
- ラングツールズ(1)
エコロジープロダクト

ホースクランププライヤー
(42件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用
ホースクランプ プライヤー
プロト(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ用途6-19mmのホース直径に最適色レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
ホースピンチオフプライヤー 145mm
DEEN.J¥3,300税込¥3,6301本当日出荷ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
ホースクリッププライヤ ショートベント
KTC(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
ピンチオフプライヤ
KTC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から5日以内出荷自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
クリッププライヤ
メリー¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷垂直方向へ引っ張り上げクリップの破損を防ぎ、できる限り再利用可能に。用途自動車用クリップ外しトラスコ品番706-4348材質炭素鋼全長(mm)130口開き(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチオフプライヤー 240mm
DEEN.J¥4,200税込¥4,6201本当日出荷ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
ホースクランプ プライヤー
プロト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ用途13-30mmのホース直径に最適色レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ
KTC¥5,498税込¥6,0481本当日出荷トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
ホースピンチプライヤー
ラングツールズ¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷セルフロック機構により一度グリップを握ればホースを締め付けたままロックします。グリップを開くだけでロックは解除できます。オフセットデザインにより奥まった場所でも作業しやすくなっています。用途ホース内の流体遮断に。
キングトニー ダブルジョイントロングノーズプライヤー
KING TONY¥4,598税込¥5,0581本当日出荷プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。全長(mm)340開き幅(mm)最大50
ホースクランププライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。用途スプリング式のホースクリップの脱着に。仕様ラチェット数:4幅(mm)先端凹爪:6.5全長(mm)220質量(g)225全幅(mm)47内径(Φ)先端爪:8-10全高(mm)24最大口開き(mm)46内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
ホースクランププライヤー(アングルタイプ)
SIGNET(シグネット)¥3,398税込¥3,7381丁翌日出荷先端の爪が上下に回転し使いやすい。用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪幅(mm)先端:9.5爪長さ(mm)先端:25
ホースクランプ プライヤー
プロト¥1,898税込¥2,0881個当日出荷メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ用途19-56mmのホース直径に最適色レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
ホースクランププライヤーセット
エスコ¥5,870税込¥6,4571セット翌々日出荷2本組。セット内容:ホースクランプ(ストレート)、ホースクランプ(アングル)。ホースクランプ(ストレート) 先端サイズ:幅 22.5mm、高さ 10mm、・フラット型、全長:175mm、重量:213g。ホースクランプ(アングル) 先端サイズ:爪長さ 25mm、爪高さ 9.5mm、・アングル型、最大開口:33mm、全長:200mm、重量:251g。欧州車や輸入バイクに使用されている再利用可能なホースバンド(CLIC・CLIC-R)に使用できます。 アングル型は先端の爪が回転するためホースバンドを掴みやすい。
ホースクリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)175高さ(mm)先端部:10質量(g)213全幅(mm)52全高(mm)15.5最大口開き(mm)28先端幅(mm)22.5
ホースクリッププライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。材質スチール全長(mm)240
板クリップ
SAWAKYU¥669税込¥7361袋(10個)4日以内出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷余裕のある長いリーチを提供します。クロスカットチップデザインにより、さまざまな角度からほとんどのホースクランプをしっかりとつかむことができます。ラチェット式ロック機構がクランプを開いた状態で保持し、ハンズフリーでの作業を可能にします。デュアルマテリアルグリップにより、快適な操作性を実現します。全長(mm)432
ロングリーチホースクランププライヤー
Lisle(ライル)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷長いリーチと35°の角度付き先端で、奥まったホースにも簡単にアクセスできます。クロスカットチップデザインにより、複数の角度からホースクランプを確実につかみます。ラチェット式ロック機構でクランプを開いた状態に保持でき、ハンズフリー作業が可能です。デュアルマテリアルグリップで快適に使用できます。全長(mm)432先端角(°)35
ホースクリッププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷から翌日出荷回転式のチップを採用しており、どのような位置にあるクランプでも安全に作業が可能です。テコの原理を最大限に利用しているため、クランプの開閉作業を簡単に行えます。燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど、さまざまな用途に適しています。追加機能として、鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。スリムなヘッドと小さなヘッド幅、さらに回転式チップを備えており、狭いスペースでの作業に理想的なツールです。用途クリッククランプの開閉用関連部品【替チップ】8559-250C
キングトニー コンパクトボルトカッター
KING TONY¥6,998税込¥7,6981個当日出荷コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
ホースクランププライヤー
CUSTOR(クストー)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
ホースクランププライヤー
JTC¥8,098税込¥8,9081個7日以内出荷解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランププライヤー 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781丁当日出荷先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3757材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
スプリングホースクランププライヤー 250mm
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷先端チップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。 ロック機能により、クランプをつかんだまま、両手で作業が行えます。用途ホースバンドの取り外し、調整に仕様調整:19段階トラスコ品番788-3749材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
8551-250C用 スペアパーツ
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷先端のチップが回転するので、どの位置にあるクランプでも安全に操作できます。 てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。 スリムな先端で狭い場所でも簡単に作業できます。トラスコ品番788-3765








































![プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889029-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888925-260806-02.jpg)
![ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品] ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888916-260806-02.jpg)
![ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888977-260806-04.jpg)
![ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888986-260806-04.jpg)
![ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品] ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889020-260806-02.jpg)
![ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品] ピストンリング脱着ツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616388-260903-02.jpg)
![プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品] プーリープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616458-260903-02.jpg)
![ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品] ロックナットリムーバー&インサーター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03615810-260903-02.jpg)




![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)
![オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品] オイルフィルターカッター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83125336-260803-02.jpg)