15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
手の入りにくい所に!ロック付
用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
マルチホースバンドプライヤー JTCマルチホースバンドプライヤーJTC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
縦でも横でもはさめます。
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用RoHS指令(10物質対応)対応
クランプホースバンドプライヤー (2-ear) KNIPEX(クニペックス)クランプホースバンドプライヤー (2-ear)KNIPEX(クニペックス)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。正面と側面の2つのプレスプロファイルを備えており、快適に圧着作業が行えます。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)345寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×20×48ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
ワイヤー&爪ASSY NEW JTCワイヤー&爪ASSY NEWJTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC1812用
ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)ホースバンド プライヤーCUSTOR(クストー)
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
ホースクランププライヤー JTCホースクランププライヤーJTC
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
タイプCLIP-Rタイプワイヤー長(mm)630RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドツール JTCホースバンドツールJTC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。
中央部穴径(Φmm)52・67
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
先端がブロック形状で滑りにくい!
全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドピッカー 日平機器ホースバンドピッカー日平機器
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
トヨタ車用ホースバンドツール JTCトヨタ車用ホースバンドツールJTC
6,798税込7,478
1個
当日出荷
トヨタ車・レクサス車のロック式ホースバンド脱着の必需品!!鈑金作業時に重宝します。
適合車種トヨタ車:カローラ系、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アエンシス、マークX、サイ、RAV4、ランドクルーザーブラド、ハイラックスサーフ、レクサス車:HS、RX等RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー JTCホースバンドプライヤーJTC
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
全長(mm)300開き幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ホースバンドプライヤー HASCOホースバンドプライヤーHASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。口幅(mm)10/20
ちじめ太郎 SUN TOOLちじめ太郎SUN TOOL
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
まわりのフレームがないシンプル構造で、狭い場所でもホースバンドを縮めます。 爪部分がワイドなためダブルのホースバンドもOK。
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40.5×19×75
ホースバンドプライヤー