43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTO

    ハブボルトインサーター 軽~普通車用

    KOTO(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
    用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
  • スタッド&ハブクリーナーツール CUSTOR(クストー)

    スタッド&ハブクリーナーツール

    CUSTOR(クストー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
  • スクロールブラシ KOTO

    スクロールブラシ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
    適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
  • ハブボルトクリーナーC.P M22 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M22

    空研(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTO

    ハブボルトインサータープリングソケットセット

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
    用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
  • CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ハブポリッシャー

    CUSTOR(クストー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
    寸法A(mm)42寸法B(mm)16寸法C(mm)15
  • ハブボルト修正ダイスセット JTC

    ハブボルト修正ダイスセット

    JTC(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    長いボルトも簡単修正
    適合普通自動車、右ネジ専用適合サイズM12×1.25・M12×1.5・M14×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットホイールブラシ M22 空研

    ナットホイールブラシ M22

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • CL-368用・ボディホルダー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ボディホルダー

    CUSTOR(クストー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
  • ハブボルトインストーラー JTC

    ハブボルトインストーラー

    JTC
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ハブボルト交換時 ネジ山を傷めません。
    適合サイズM12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.25、M14×1.5 M14まで対応
  • CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・スタッドボルトクリーナー

    CUSTOR(クストー)
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368Tのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
    寸法C'(mm)32
  • ボルトクリーナー JTC

    ボルトクリーナー

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    お手持ちのドリル等でハブボルト等の錆び落としが簡単に
    セット内容1/4ビットアダプター 、ブラシホルダー差込角(mm)12.7ブラシ寸法(mm)12、13、14、16、22、28
  • CL-368用・スタッドボルトクリーナー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・スタッドボルトクリーナー

    CUSTOR(クストー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
    寸法A'(mm)40寸法C'(mm)26
  • ハブボルトクリーナーC.P M20 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M20

    空研
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • ナットホイールブラシ M30 空研

    ナットホイールブラシ M30

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ナットホイールブラシ M24 空研

    ナットホイールブラシ M24

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ハブボルトクリーナーC.P M24 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M24

    空研
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • ハブボルトクリーナーC.P M30 空研

    ハブボルトクリーナーC.P M30

    空研
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
  • CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ハブポリッシャー

    CUSTOR(クストー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
    寸法A(mm)48寸法B(mm)24寸法C(mm)15
  • ハブ・スタッドボルトポリッシャー JTC

    ハブ・スタッドボルトポリッシャー

    JTC
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    差込角(mm)12.7ボルト(mm)10パット径(Φmm)大53、小40RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーナーインナーブラシ M22 空研

    クリーナーインナーブラシ M22

    空研
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。M22ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
  • ナットホイールブラシ M20 空研

    ナットホイールブラシ M20

    空研
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。手作業では落としにくい、ナット内部・ホイール穴奥のサビ・汚れを効率除去。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ボルトクリーナーキット SHINANO(信濃機販)

    ボルトクリーナーキット

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)使用ホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
  • CL-368用・アダプター CUSTOR(クストー)

    CL-368用・アダプター

    CUSTOR(クストー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
  • ホイールハブポリッシャー JTC

    ホイールハブポリッシャー

    JTC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
    高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール座面ブラシ 空研

    ホイール座面ブラシ

    空研
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。ホイール座面専用清掃ブラシ。タイヤ締付前の清掃により、締付トルクのばらつき防止・脱輪防止に貢献。
  • ボルトクリーナー本体 空研

    ボルトクリーナー本体

    空研
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
    全長(mm)189質量(kg)0.9全幅(mm)43全高(mm)142空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83コンプレッサー(kW)2.2
  • ボルトクリーナーセット 空研

    ボルトクリーナーセット

    空研
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    大型車用ハブボルト、ホイールナットのねじ山、ホイール座面の汚れ、錆落としなどに最適な清掃ツール。
    セット内容本体 / ハブボルトクリーナー(M20 / M22 / M24 / M30) / ナットホイールブラシ(M20 / M22 / M24 / M30) / ホイール座面ブラシ / クリーナーインナーブラシ(M20 / M22 / M24 / M30) / 20PMカプラ / レギュレータ1/4 / KBC-10専用ケース質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】43×189×142【専用ケース】400×330×100空気消費量(m3/min)0.52無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))83コンプレッサー(kW)2.2
  • プリングソケット12mm 2本組 KOTO

    プリングソケット12mm 2本組

    KOTO
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
    用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.279(各0.14)適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
  • ソケット JTC

    ソケット

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC5201用
  • ダイスのみ(Oリング付き) JTC

    ダイスのみ(Oリング付き)

    JTC
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JTC5201用
  • Oリング 10個入り JTC

    Oリング 10個入り

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    JTC5201用
    内径(Φmm)13線径(Φmm)1.3
  • ホルダー JTC

    ホルダー

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC1541用
  • パット(小)6個入り JTC

    パット(小)6個入り

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC1541用
  • パット(大)6個入り JTC

    パット(大)6個入り

    JTC
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    JTC1541用
  • ハブボルト修正機(M14XP1.5) HASCO

    ハブボルト修正機(M14XP1.5)

    HASCO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
    用途ハブボルトのネジ山修正適合ねじ長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
  • ハブボルト修正機 HASCO

    ハブボルト修正機

    HASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
    トラスコ品番471-6426セット内容M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り質量(g)287適合ねじ(mm)長さ/30まで
  • KBC-10専用ツールケース 空研

    KBC-10専用ツールケース

    空研
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10本体と清掃用アタッチメント一式を整理・保管・持ち運びできる専用ケース。
  • クリーナーインナーブラシ M30 空研

    クリーナーインナーブラシ M30

    空研
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。M30ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
  • クリーナーインナーブラシ M24 空研

    クリーナーインナーブラシ M24

    空研
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    KBC-10専用構成部品。M24ハブボルト・ホイールナット内側の細部汚れを清掃するインナーブラシ。
ハブボルト修正機