FA現場のお役立ち情報
205件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-120型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂形状隠し丁番型幅(mm)(扉)900以下厚さ(mm)(扉)29以上高さ(mm)(扉)2400以下種類標準耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)120開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレストルク裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥822~税込¥904~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨
  • ステンレス裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥680~税込¥748~
    1個
    当日出荷
    特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。 トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
    用途事務機器・家具・制御盤
  • 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10161
  • L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=65 H1=15 H2=4.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)58表面仕上げ生地タキゲンコード11690
  • 裏蝶番1型(L=40 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=40 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10067
  • 扉用隠し蝶番 栃木屋

    扉用隠し蝶番

    栃木屋(4件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表からは見えない蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • 加工治具 LAMP(スガツネ工業)

    加工治具

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
    用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)色クリアー種類関連部品
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥69税込¥76
    1個
    6日以内出荷
    U字スリットのため取付が簡単。
    用途B-150,B-160,B-161シリーズの調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • ステンレス U型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード11511
  • L型裏蝶番(3管)(L=85 ) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L=85 )

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11703
  • 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10159
  • 裏蝶番1型(L=50 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=50 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10061
  • 鉄裏蝶番(ルーズピン) ジョー・プリンス竹下

    鉄裏蝶番(ルーズピン)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
    用途配電盤扉、分電盤扉種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜差隠し蝶番 栃木屋

    抜差隠し蝶番

    栃木屋
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    表からは見えない蝶番です。
    用途配電盤・分電盤・通信機器等材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWCH/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丁番スペーサー TOSTEM(LIXIL)

    丁番スペーサー

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(5組)ほか
    7日以内出荷
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
    用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
  • ステンレス L型裏蝶番(3管) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(3管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥575~税込¥633~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=20 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥317税込¥349
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)20寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3寸法N(mm)3寸法H1(mm)22寸法H2(mm)3.1寸法W1(mm)46寸法W2(mm)17寸法W3(mm)29寸法W4(mm)12寸法W5(mm)13表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10612
  • L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(3管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11694
  • 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥316~税込¥348~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 裏蝶番1型(L=40 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=40 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥227税込¥250
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10062
  • ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス裏蝶番 35 ~45 mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 縦ルーズ穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。 扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 ビス止めタイプの裏蝶番です。 SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。 左右兼用型です。 2.3mmライナーは不要です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム種別建築材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)444RoHS指令(10物質対応)対応
  • 隠しフリーストップヒンジ 栃木屋

    隠しフリーストップヒンジ

    栃木屋
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
    用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
  • 重量用隠し丁番 RS型 LAMP(スガツネ工業)

    重量用隠し丁番 RS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
    付属品十字穴付皿木ねじ開き角度(度)180
  • 調整スペーサー(t=1.0mm) ジョー・プリンス竹下

    調整スペーサー(t=1.0mm)

    ジョー・プリンス竹下
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のクリアランス調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
    仕様B-170用調整スペーサー材質ステンレス鋼板(SUS-430)仕上2B
  • 三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
    用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
  • ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番 RS型 亜鉛合金製

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
    用途家具用付属品十字穴付木ねじ仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。材質亜鉛合金種類標準開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールドア・スチール枠用ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    スチールドア・スチール枠用ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
    用途建具用材質鋼(SPCC)種類関連部品仕上有色クロメート処理(三価)RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)32
  • 鉄クロメート裏蝶番25~35mm用 ジョー・プリンス竹下

    鉄クロメート裏蝶番25~35mm用

    ジョー・プリンス竹下
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
    縦長穴仕様のため、扉上下の調整が可能です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。SUSカシメピンのため、輸送中のピン抜けの恐れがありません。左右兼用型です。
    材質熱間圧延鋼板 (SPHC)仕上三価クロメート処理コード1031701200RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)299分野設備・機械
  • ステンレス 重量用裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,462税込¥1,608
    1個
    当日出荷
    板厚4mmのステンレス鋼板を使用した重量用裏蝶番です。 狭所に納まるコンパクト設計 オールステンレス製
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード13471
  • L型裏蝶番4型 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番4型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
    筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235表面仕上げ生地タキゲンコード10499
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=60) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=60)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥400税込¥440
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10841
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥696~税込¥766~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 重量用・角型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用・角型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,001~税込¥1,101~
    1個
    5日以内出荷
    軸の抜差しが可能で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配電盤・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番(L=55、軸Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,001税込¥1,101
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10664
  • L型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥315税込¥347
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・キュービクル・制御盤表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • U曲げ裏蝶番(L1=65) TAKIGEN(タキゲン)

    U曲げ裏蝶番(L1=65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    欠品中
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)99寸法L1(mm)65寸法t(mm)2寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)60寸法H1(mm)23寸法H2(mm)15寸法W1(mm)18.5寸法W2(mm)17寸法W3(mm)Φ10表面仕上げ生地タキゲンコード11785
隠し蝶番