7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースケーブル サンワサプライ

    アースケーブル

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
    厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
  • 雷バスター60000V YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    雷バスター60000V

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
    仕様雷ガード色ホワイト質量(g)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×27×47アズワン品番65-0531-27RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)60000制限電圧(V)650
  • タップ用パーツ マグネット ELPA

    タップ用パーツ マグネット

    ELPA
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    スチール面にコード付タップを取り付けることができます。壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
  • [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    当日出荷
    過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
  • [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付) エスコ

    [個別スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/シャッター付)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    当日出荷
    光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)41×212×25コンセント2P×3口
  • タップ用パーツ フリーバンド ELPA

    タップ用パーツ フリーバンド

    ELPA
    ¥559税込¥615
    1個
    翌々日出荷
    ミシン目入りなので、ハサミが無くても手で切れます。しっかり、やさしく結束できます。ワイヤーネットなどに取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
  • [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    ¥3,870税込¥4,257
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
その他タップアクセサリ