絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(318)
- BEAMS(ビームス)(68)
- BODIS (ボディス)(243)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(1,496)
- NOJIMA ENGINEERING(63)
- OVER RACING(31)
- POSH Faith(12)
- RPM(7)
- S&S(6)
- SP忠男(6)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- Vance&Hines(70)
- WR’S(ダブルアールズ)(50)
- アールズギア(8)
- エスアンドエスサイクル(42)
- モートーン(13)
- ヤマモトレーシング(200)
- ヨシムラ(9)
- ブランドをもっと見る

IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット62日以内出荷サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式マフラー側仕様MK2Bコンプリートマットブラック
IXRACE KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー MK2B コニカルショート
MAD MAX(マッドマックス)¥39,980税込¥43,9781セット62日以内出荷サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。用途バイク用材質ステンレスAISI304長さ(mm)190形状コニカルショート質量(kg)0.9適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式マフラー側仕様MK2Bコンプリートマットブラック
スリップオンライン チタン JMCA S-H6SO16-HACTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:3.9kg。重量[キログラム]:2.7kg。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:純正アルミヒートガードが干渉する可能性があります。干渉する際は、プレス等で曲げ加工を行い、干渉を防止して取り付けを行ってください。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:専用。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-PC40,8BL-PC40。エンジン型式:原動機の型式:PC40E。JMCA認証番号:JMCA1021109050仕様JMCA材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用型式JMCA認証型式:2BL-PC408BL-PC40質量(kg)2.7、STD:3.9色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン加工純正アルミヒートガードが干渉する可能性があります。干渉する際は、プレス等で曲げ加工を行い、干渉を防止して取り付けを行ってください。主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR600RR21-25エンジン型式原動機の型式:PC40E
スリップオンライン チタン ブラック JMCA S-H7SO4-HRTBL/1JPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥159,800税込¥175,7801個92日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。仕様JMCA、自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)材質【サイレンサー】チタン、【エンドキャップ】カーボン形状HEXAGONAL型式【JMCA認証型式】8BL-RH10/8BLRH21質量(kg)2.4、【STD】3.4色チタンブラック区分マフラータイプスリップオン主な適合車種ホンダ[HONDA]X-ADV24-26エンジン型式【原動機の型式】RH10E/RH21E
スリップオンライン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個92日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO18-HAPLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:8BL-RN65J(原:N534E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-25。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-25。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。形状:GPスタイル。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:8BL-RN65J。エンジン型式:原動機の型式:N534E。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1020109047仕様JMCA対応 自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)適合YZF-R1/M 20-25 【型式:8BL-RN65J】材質サイレンサー:チタン/ヒートシールド:カーボン形状GPスタイル型式JMCA認証型式:8BL-RN65J色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応番号認証:JMCA1020109047加工無エンジン型式原動機の型式:N534E
スリップオンメガホンタイプマフラー
DAYTONA(デイトナ)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷純正に対し、大幅な軽量化と環境性能を両立した車検対応スリップオン。後方がわずかにアップ(3.5°)した形状のオーソドックスなメガホンマフラーで様々なスタイルに似合います。歯切れ良い重低音。
スリップオンライン チタン EC/ECE
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個92日以内出荷材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状専用質量(kg)2.7/4.2色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無最大出力105.4kW/8000rpm、105.7kW/8000rpm主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300RT25-26
STS110 スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷仕様STSチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)400色チタン備考取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0447)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-24音量(dB)近接91取付穴径(mm)60.5
STS100 スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷仕様STSチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350色チタン備考取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0447)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-21 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [8BL-ZR900K]23-24音量(dB)近接92取付穴径(mm)60.5
LOCK-ON スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷仕様LOCK-ON材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ長さ(mm)400色チタン備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工無主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800 [タイガー800]13-16 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER800XC [タイガー800XC]13-16音量(dB)88
GTミドル スリップオン HEAT-TI
NOJIMA ENGINEERING¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷仕様GT-ミドル HEATチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)備考近接騒音 Ninja250:88dB、Ninja400:86dBタイプSTD主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja250 [2BK-EX250P]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja400 [2BL-EX400G]18-20音量(dB)近接騒音 Ninja250:88、Ninja400:86
GTミドル スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥50,980税込¥56,0781個4日以内出荷仕様GTミドル材質チタンテールパイプ/ステンレスサイレンサー長さ(mm)400色ステンレスポリッシュ備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工無外径(mm)楕円:125×90取付穴径(mm)50.8
GT HEATチタン スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]14-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-20音量(dB)93取付穴径(mm)60.5
DLCロックオン スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷仕様LOCK-ON(DLC)材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ長さ(mm)400色ブラック(DLCコーティング)備考取付にはジョイントガスケット(純正品番:11061-0980)が必要です。(STDマフラーからのガスケット取り外しは困難な場合があります)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX [ニンジャH2SX]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja H2 SX SE [ニンジャH2SX SE]18-20音量(dB)近接93取付穴径(mm)60.5
ロックオンDLCスリップオン パニア対応
NOJIMA ENGINEERING¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷備考純正パニアケース装着可能。(別売のUP用ステー使用でUPタイプにもなります)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
ロックオンDLCスリップオン UPタイプ
NOJIMA ENGINEERING¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷備考純正パニアケースは装着できません。(別売のパニア対応ステー使用で装着可能)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
ロックオン スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷仕様LOCK-ON材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ色チタン備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工無主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]MONSTER1200R [モンスター1200R]16音量(dB)90
GTミドル スリップオン HEAT-TI
NOJIMA ENGINEERING¥71,980税込¥79,1781個4日以内出荷主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR250RR [MC51]17-22 2BK-MC51
GT-HEATチタンスリップオンパニア対応
NOJIMA ENGINEERING¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷備考純正パニアケース装着可能。(別売のUP用ステー使用でUPタイプにもなります)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
GT-HEATチタンスリップオン UPタイプ
NOJIMA ENGINEERING¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷備考純正パニアケースは装着できません。(別売のパニア対応ステー使用で装着可能)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
GT-HEATチタンスリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23-
GT-DLCチタンスリップオン UPタイプ
NOJIMA ENGINEERING¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷備考純正パニアケースは装着できません。(別売のパニア対応ステー使用で装着可能)寸法(Φmm)テールパイプ径:サイレンサー差込径60.5音量バッフル:8BL:93/バッフル設定無し主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1000SX20-24 , カワサキ[KAWASAKI]Ninja 1100SX25-
GT-DLCチタンスリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4RR23- , カワサキ[KAWASAKI]Ninja ZX-4R SE23-
GT DLCチタン スリップオン
NOJIMA ENGINEERING¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンテールパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350色ブラック(DLCコーティング)備考受注生産につき、最長で2ヶ月程度お待ちいただく場合があります。タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636F]14-16 , カワサキ[KAWASAKI]ZX-6R ABS [ZX636G]19-20音量(dB)93取付穴径(mm)60.5![[JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81381539-260622-02.jpg)
[JMCA]SOライン/ ステン
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)1本欠品中ネオレトロスタイルに合わせて設計された、ブラック仕上げの高品質ステンレス製ダブルコニカルマフラー。車体ラインに自然に溶け込みつつ、スポーティで存在感のあるデザインを実現しています。リンクパイプとヒートガードも高品質ステンレス製を採用。ライダーや荷物を熱から保護する2ピース構造のヒートガードには、特徴的なブラックコーティングが施されています。マフラー本体にはレーザー刻印によるAkrapovicロゴを配置。エンドキャップには立体的なプレス加工を施し、細部までこだわったデザインとスポーティなサウンドを両立しています。レースで実績のある素材を使用し、純正比50.9%(1.4kg)の軽量化を実現。社内ダイノ測定では、純正マフラー装着車比で最大0.8kW(1.1hp)/8200rpm、最大トルク0.8Nm/7900rpmの性能向上を発揮します。材質サイレンサー:ステンレス適合車種KAWASAKI Z900RS '2026 ~ '2026、KAWASAKI Z900RS SE '2026 ~ '2026主な適合車種Z900RS 26/Z900RS SE 26(8BL-ZR902A)適合型式8BL-ZR902A(原動機型式 ZR900SE)
『バイク用マフラー』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









































![[JMCA]SOライン/ ステン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81381539-260622-02.jpg)