2ページ目: 電話機

73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用スタンド ナカヨ専用スタンドナカヨ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
NS-R01用スタンド
セット内容スタンド
HT60 Telephone シルバー JACOB JENSENHT60 Telephone シルバーJACOB JENSEN
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【新機能】ナンバーディスプレイ対応 直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。 サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所) スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。 日時表示:液晶に時刻を表示します。 FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。 MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。 壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。材質樹脂シルバー質量(g)約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)機能MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
デジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系 シャープデジタルコードレス電話機(子機1台) レッド系シャープ
9,898税込10,888
1台
7日以内出荷
使いやすいラウンドデザインすっきりと設置できるコンパクトサイズ留守設定、解除がワンタッチ「留守ボタン」搭載出る前に相手を確認できる、「お名前確認ボタン」
HT20D コードレス Telephone JACOB JENSENHT20D コードレス TelephoneJACOB JENSEN
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 受話音量は 5 段階で調節可能 リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。HS20Dを3台まで子機として増設可能。
仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102554、電気通信事業法:A20-0092005材質ABS樹脂サイズ約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)バッテリーNi-MH充電時間4時間通話可能時間(h)(連続)8使用周波数(GHz)1.9連続待受時間7日
NS-280電話機(ブラック)パネル ナカヨNS-280電話機(ブラック)パネルナカヨ
1,198税込1,318
1個
58日以内出荷
NS-280ブラック用上面パネル
NS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨNS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)ナカヨ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
Poly Rove DECT IP電話機ハンドセット HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Rove DECT IP電話機ハンドセットHP(日本ヒューレット・パッカード)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
Poly Edge IP Phone and PoE-enabled HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge IP Phone and PoE-enabledHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62G FanvilハイエンドIPビジネスフォンFanvil V62GFanvil
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
オフィスに調和するスタイリッシュで使いやすいデザイン。直感的に操作できるインターフェイスを採用し、ユーザーが簡単に使いこなせます。2.8インチ(320×240)の高精細カラー画面を搭載し、12のSIPラインをサポートし、6者間音声会議が可能です。HDオーディオやデュアルギガビットポートなどの豊富な機能を備えたV62Gは、さまざまなビジネスシーンに適しており、ユーザーに優れたインタラクティブな体験と快適な即時コミュニケーションサービスを提供します。
仕様IPモード:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6、設定:静的IP/DHCP/PPPoE消費電力(W)電源供給:スタンバイ:0.84、最大4.29 PoE:スタンバイ1.53、最大6.56電源DC5V/1AまたはPoE機能ハードウエア:6つのDSSキー(LEDインジケーターライト付き)・6つの機能キー(コンタクト・ホールド・MWI・ミュート・ヘッドセット・リダイヤル)・4つのソフトキー・4つのナビゲーションキー・OKキー・リターンキー・ボリュームコントロールキー・ハンズフリーキー・HDハンドセット、電話:ローカル電話帳(1000件)・リモート電話帳(XML/LDAP・1000件)・通話ログ(発信/受信/不在・1000件)・ブロックリスト/許可リスト・スクリーンセーバー・ボイスメッセージ待機表示(VMWI)・プログラム可能なSDD/ソフトキー・ネットワーク時間同期・Bluetoothヘッドセット対応(BTドングルBT20経由)・Wi-Fiドングル対応・Polyワイヤレスヘッドセット対応(Poly APD-80 EHSケーブル経由)・Jabraワイヤレスヘッドセット対応(Fanvil EHS20 EHSケーブル経由)・録音サポート(サーバー経由)・アクションURL/アクティブURI・uaCSTA・ダイヤルプラン・SIPホットスポット・マルチキャスト・アクションプラン・グループリスニング・HD音声マイク/スピーカー・HACハンドセット・ワイドバンドADC/DAC16KHzサンプリング液晶サイズLCD:2.7インチ、グラフィカルLCD(バックライト付き)保証期間購入より1年動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~95ネットワークタイプネットワークアクセス制御: 802.1x、VPN: L2TP/OpenVPN、VLAN、LLDP、CDP、QoS、RTCP XR(RFC3611)、VQ RTCPXR(RFC6035)、WIFI: Wi-Fiセキュリティモード:WPA/WPA2-PSK/802.X EAP、プロトコル:SIP2.0 over UDP/TCP/TLS・RTP/RTCP/SRTP・STUN・DHCP・CDP・LLDP・PPoP・802.1x・OpenVPN・SNTP・FTP/TFTP・HTTP/HTTPS・TR069・AES128 & AES256対応コーデックナローバンドコーデック:G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC、ワイドバンドコーデック: G.722, Opusオーディオ音声活動検出(VAD)/快適ノイズ生成(CNG)/バックグラウンドノイズ推定(BNE)/ノイズリダクション(NR)/自動ゲインコントロール(AGC)、パケットロス隠蔽(PLC)、動的適応ジッターバッファ、DTMF: インバンド、アウトオブバンド(RFC2833/SIP INFO)、VQM音声品質監視、物理: 10/100/1000 Mbps Ethernet、PCバイパス用デュアルブリッジポート、フルデュプレックスエコーキャンセラー(AEC)
ホテルIP電話機Fanvil H2U FanvilホテルIP電話機Fanvil H2UFanvil
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ロビーから客室までホテルの空間に相応しいIP電話です。ビジネスやリゾートなど、ホテルを訪れる人の目的は様々ですが、共有しているニーズは「快適さ」です。Fanvilのホテル用IP電話機は、洗練されたデザイン、先進工学に基づいた設計、抗菌プラスチック製のボディなど、あらゆるホテルに求められる快適さを、IP電話機の形で実現します。ハンドセットにHDスピーカーを内蔵しクリアで鮮明な音声品質を提供。質の高い通話体験を実現しています。また2つのSIPラインをサポートし、複数の電話番号や内線を同時に利用可能です。
電源ACアダプターまたはPoE寸法(cm)9.6×5.9×22.2機能メンテナンス:WEB管理機能、自動プロビジョニング(TFTP/FT)、ファームウェアアップデート(FTP/TFTP)、POSTモード経由でファームウェアリカバリーや初期状態に戻す保証期間購入より1年ネットワークタイププロトコル:Qos対応、VLAN・DSCP・VPN対応、SIP(RFC3261、RFC3262)、SDP(RFC2327)、(SIP) Subscribe/Notify (RFC3265)、(SIP) Offer/Answer model (RFC3264)、(SIP) Refer Method (RFC3515)、DTMF Transport (RFC2833)、SIP INFO and in-band DTMF transport、RTP/RTCP (RFC3550,3551)、(SIP) DNS SRV (RFC2871)、P2P calling、NAT、NAPT対応、PPPoE対応、DHCPクライアント(WAN)、DNS Relay、SNTPクライアント、ファイヤーウォールキーパッド17キー
NS-200電話機(ブラック)本体 ナカヨNS-200電話機(ブラック)本体ナカヨ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
専用スイッチボックスプレート(白) ナカヨ専用スイッチボックスプレート(白)ナカヨ
6,498税込7,148
1セット(10枚)
59日以内出荷
NS-R01用スイッチボックスシート(ホワイト)
セット内容プレート(10枚一組にて販売)
NS-280電話機(ホワイト)パネル ナカヨNS-280電話機(ホワイト)パネルナカヨ
1,198税込1,318
1個
89日以内出荷
NS-280ホワイト用上面パネル
NS-280電話機(ホワイト)本体 ナカヨNS-280電話機(ホワイト)本体ナカヨ
19,980税込21,978
1台
89日以内出荷
オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
NS-200電話機(ホワイト)本体 ナカヨNS-200電話機(ホワイト)本体ナカヨ
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
ベーシックシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
NS-280電話機(ブラック)本体 ナカヨNS-280電話機(ブラック)本体ナカヨ
19,980税込21,978
1台
35日以内出荷
オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)
仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
専用パネル〔黒〕 ナカヨ専用パネル〔黒〕ナカヨ
7,998税込8,798
1セット(10枚)
59日以内出荷
NS-R01用オプションパネル(黒)
セット内容パネル(色替え用)(10枚一組にて販売)
Poly CCX 400 PoE MS HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 400 PoE MSHP(日本ヒューレット・パッカード)
52,700税込57,970
1個
4日以内出荷
カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。。
Poly CCX 600 PoE MS HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 600 PoE MSHP(日本ヒューレット・パッカード)
97,100税込106,810
1個
5日以内出荷
大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly Edge E300 PoE HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge E300 PoEHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,900税込35,090
1個
5日以内出荷
Poly ノイズ低減テクノロジーと最先端のデザインを組み合わせています。
Poly Edge PoEシリーズ HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge PoEシリーズHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,200税込43,120
1個
5日以内出荷
これらの電話機はホットデスクまたはホーム オフィス向けに構築されており、完璧なユーザー エクスペリエンスを提供します。
Poly CCX 600 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 600 PoE Open SIPHP(日本ヒューレット・パッカード)
97,100税込106,810
1個
5日以内出荷
大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly Edge E Expansion Module HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Edge E Expansion ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
37,800税込41,580
1個
5日以内出荷
IP デスクトップ電話機用拡張モジュール。
レトロ電話機 PASSONレトロ電話機PASSON
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
レトロでクラシックな装いのファッション電話機。昔懐かしいダイヤル式。金属パーツを多用した重厚なデザイン。受話器音量調整可能。呼出音の切替可能。リダイヤル機能。#や*信号の利用可能。
付属品モジュラーケーブル(約1.5m)回線種別ダイヤル回線/プッシュホン回線式兼用
ベセトジャパン MR-1000専用オプション 一般電話録音用テレホンアダプター MEDIK(メディク)ベセトジャパン MR-1000専用オプション 一般電話録音用テレホンアダプターMEDIK(メディク)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
一般電話録音用アダプターアナログ回線専用です。 交換機等を通すビジネスフォンにはご利用いただけません。
仕様●対応:MR-1000専用●構成品:テレホンアダプタ、オーディオケーブル●ご注意:外部入力を持つ他のボイスレコーダーで使用の場合は、原理上使用可能ですが動作の保証はできません。アズワン品番67-9274-52
Poly Trio C60 IP Conference Phone Full Radio and PoE-enabled-JPN2 HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Trio C60 IP Conference Phone Full Radio and PoE-enabled-JPN2HP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MS30(ショート) モニター サウンドバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
ThinkVision MS30 モニター サウンドバー レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision MS30 モニター サウンドバーレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
IP60 Telephone シルバー JACOB JENSENIP60 Telephone シルバーJACOB JENSEN
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)ワンタッチボタン 4 カ所メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能簡単な web での設定壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポートSIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2標準SIPプ ロトコルをサポートDHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当てE802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポートライン1とライン2をサポート動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリングプログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能
材質ABS樹脂シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE : DE18-0108005
IP20 Telephone シルバー JACOB JENSENIP20 Telephone シルバーJACOB JENSEN
21,750税込23,925特価
1台
当日出荷
MUTE、リダイヤル機能(5分後に消去されます) メッセージウェイティング、メッセージランプ機能受話器のボリュームレベル5段階調節DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て G.711(PCMU、PCMA)/G.722/G.723/G.729a/b/G.726/iLBCスピーチCODECRFC2833、SIPINFおよびDTMF送信モードのサポート標準SIPプロトコルをサポート設置方法は机上、壁掛け兼用動的音声検知、バッファIEEE802.1Qstandard、IEEE802.3標準サポートHTTPによるプログラムアップデート補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護) PoE(PowerOverEthernet)機能、簡単に据付可能受話器ボリューム:▲▼ボタンで音量調節可能
材質ABS樹脂シルバーサイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)質量(g)約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃各種認証JATE:DE18-0109005
Spare Wallmount Kit for Cisco UC Phone 7800 Series Cisco(シスコ)Spare Wallmount Kit for Cisco UC Phone 7800 SeriesCisco(シスコ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
Poly CCX 400 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 400 PoE Open SIPHP(日本ヒューレット・パッカード)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly CCX 505 PoE Open SIP HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly CCX 505 PoE Open SIPHP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
カラー タッチスクリーンを備えたミッドレンジのビジネス メディア デスクトップ電話機。

電話機・ファックス』には他にこんなカテゴリがあります

電話機