絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「セット内容」から絞り込む

NS-280電話機(ブラック)本体
ナカヨ¥19,980税込¥21,9781台36日以内出荷オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階質量(kg)約0.6色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上
NS-A4Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)
ナカヨ¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷フッキングボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7色グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)
Poly CCX 505 PoE Open SIP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷カラー タッチスクリーンを備えたミッドレンジのビジネス メディア デスクトップ電話機。
HT20-No Dial Telephone
JACOB JENSEN¥14,980税込¥16,4781台欠品中補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。受信ランプ機能・設置方法は机上、壁掛け兼用(壁掛け用のネジは付属しておりません)。PBX でオフフック発信を設定することでエレベーターホール等で直通電話としての利用が可能仕様ダイヤル方式:トーン回線専用、RJ11USOC の回線ジャック使用材質ABS樹脂サイズ約50(W)×50(D)×200(H)mm(壁掛け設置時)、約65(W)×195(D)×90(H)mm(卓上設置時)電源電話回線より給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×200(壁掛け設置時)、約65×195×90(卓上設置時)使用環境温度 0 - 40℃・湿度 35% ー 85%(RH)(結露無き事)設置方法卓上、壁掛け各種認証JATE: Jacob Jensen HT20
NS-280電話機(ホワイト)本体
ナカヨ¥19,980税込¥21,9781台90日以内出荷オートダイヤルボタン8個付きシングルラインテレホン(横置きタイプ)仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB●着信音量切替:2段階セット内容親機のみ質量(kg)約0.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×138×82コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上音量調節2段階
Poly CCX 400 PoE MS
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥52,700税込¥57,9701個4日以内出荷カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。。
Poly CCX 600 PoE MS
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly Edge PoEシリーズ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥39,200~税込¥43,120~1個5日以内出荷これらの電話機はホットデスクまたはホーム オフィス向けに構築されており、完璧なユーザー エクスペリエンスを提供します。
Poly CCX 600 PoE Open SIP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷大型カラー タッチスクリーンを備えた高性能ビジネス メディア デスクトップ電話機。
Poly CCX 400 PoE Open SIP
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷カラー タッチスクリーンを備えたエントリーレベルのビジネス メディア デスクトップ電話機。
IP60 Telephone シルバー
JACOB JENSEN¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷発信元ID表示(FSK、DTMF) ※日本のナンバーディスプレイには非対応。補聴器両立性機能付きハンドセット(補聴器の保護)。ワンタッチボタン 4 カ所。メッセージウェイティングランプ・スピーカーフォン機能。簡単な web での設定。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)。リダイヤル機能( 5 分後に消去されます)。G.711/G.722/G.729AB/G.726/iLBC コーディックのサポート。SIP サポート:V2/SDP/RTP/RTCP/STUN/SNTP/SNMPV2。標準SIPプ ロトコルをサポート。DHCPによるIPアドレスの取得、あるいは固定IPアドレスの割り当て。E802.1Q標準、IEEE802.3を標準でサポート。ライン1とライン2をサポート。動的音声検知:音声ポリッシング、音声バッファリング。プログラムアップデートはHTTPあるいはTFTPで可能。PoE(PowerOver Ethernet)機能、簡単に据付可能 。材質ABS樹脂色シルバーサイズ約138(W)×200(D)×45(H)mm(壁掛け設置時)、約138(W)×200(D)×85(H)mm(卓上設置時)電源PoE機器(Power Over Eathernet)やPBXが必要使用環境温度 0 - 40℃設置方法壁掛け(固定用ネジは付属しておりません)各種認証JATE : DE18-0108005