絞り込み
対応インチサイズ
  • 32型(2)
  • 37型(1)
  • 46型(2)
耐荷重(kg)
  • 15
  • 5(4)
  • 8(3)
  • 10(8)
  • 12(2)
  • 20(22)
  • 25(9)
  • 30(15)
  • 35(12)
  • 40(23)
  • 45(7)
  • 50(21)
  • 55(2)
  • 60(11)
  • 75(4)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
ブランド
  • スタープラチナ(4)
  • 日本アンテナ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • SDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応インチサイズから絞り込む
32型(2)
37型(1)
46型(2)
  • 液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト

    液晶ディスプレイ壁掛け金具

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
    付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15アーム長さ(mm)約30形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
  • TV壁掛け金具 日本アンテナ

    TV壁掛け金具

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
  • 3連壁掛け金具 SDS

    3連壁掛け金具

    SDS
    89,980税込98,978
    1台
    26日以内出荷
    ディスプレイ3台を並べて壁掛け設置。横に長いフレームにディスプレイを取り付ける構造のため、ディスプレイの面がそろいやすく、メンテナンスも容易です。画面の角度を0°/5°/10°/15°/20°の5段階調整が可能です。自然な視線でディスプレイを見せることができるように、ディスプレイを下向きに調整できます。メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイを1台ずつ持ち上げて仮固定することができるので、メンテナンスが容易です。また、ディスプレイの面合わせの微調整も可能です。マウントプレートに引っ掛けることができる機器固定金具を2個標準装備しています。ディスプレイとマウントプレートの間にSTBやミニPCを設置することができます。※機器固定用のバンドは付属しておりません。
    付属品TV取付ネジ ×3材質スチールブラック角度(°)チルト:0/5/10/15/20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納部:210×290×55×2個(1個あたり5kgまで)取付ねじディスプレイ:M4、M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TVセッター×壁美人 TI100 スタープラチナ

    TVセッター×壁美人 TI100

    スタープラチナ
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    石膏ボード壁専用のテレビ壁掛け金具、ホッチキスで金具を壁に固定。下地の位置を気にすることなく設置可能
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、壁美人フィルム、ホチキス針、ホチキスガイド、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.3耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×280×55角度調整範囲上下±15度取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~200、横:100~200対応インチサイズ23~37組立距離(mm)55(壁面から)
  • TVセッターハイライン FA112 スタープラチナ

    TVセッターハイライン FA112

    スタープラチナ
    26,980税込29,678
    1個
    11日以内出荷
    最高級クラスの上下左右角度調節可能なアーム式金具
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール質量(kg)2.8耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×285×35~370(ベースカバー寸法)角度調整範囲上+17度、下-15度、左右±90度(壁に当たるまで)取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200対応インチサイズS:26~46組立距離(mm)35~370(壁面から)
  • TVセッターフリースタイル NA113 スタープラチナ

    TVセッターフリースタイル NA113

    スタープラチナ
    8,898税込9,788
    1個
    11日以内出荷
    よりガッシリとした剛性感と安心感を求める方にオススメ。
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97~376(ベースカバー寸法)角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで) 、360度回転組立距離(mm)97~376(壁面から)
  • TVセッターフリースタイル NA110 スタープラチナ

    TVセッターフリースタイル NA110

    スタープラチナ
    5,898税込6,488
    1個
    14日以内出荷
    上下左右角度調節、画面水平調節機能付き
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質アルミ合金、スチール耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×170×97(ベースプレート寸法)組立距離(mm)97(壁面から)

テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります

テレビ壁掛け金具